カテゴリ
- 制御機器(10)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
- 坂詰製作所
- モノタロウ(15)
- ニッサン(733)
- マキシンコー(332)
- メディアカバーマーケット(298)
- SMC(273)
- ホンダ(230)
- RS PRO(206)
- CKD(171)
- オカムラ(岡村製作所)(170)
- IDEC(和泉電気)(153)
- Festo(149)
- StarTech.com(121)
- MAZDA(マツダ)(114)
- YAMAHA(ヤマハ)(110)
- BIGM(丸山製作所)(103)
- TRUSCO(102)
- 富士インパルス(95)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(95)
- サンワサプライ(88)
- エスコ(81)
- ブランドをもっと見る
「VG」の検索結果

モールドフレーム形超高輝度LED表示灯 Φ10
坂詰製作所(16件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。AC100V、200V用電源にダイレクトに接続できます。200mmのリード線(UL1007 #24)付です。用途通電表示や警告表示などに。仕様モールドフレーム材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂形状その他質量(g)5.2光源LED取付穴径(Φmm)10LEDランプΦ5結線方式リード線(200mm)パネルカット寸法(mm)10.2
モールドフレーム形超高輝度LED表示灯 Φ8
坂詰製作所(19件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。AC100V、200V用電源にダイレクトに接続できます。200mmのリード線(UL1007 #24)付です。用途通電表示や警告表示などに。仕様モールドフレーム材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂形状その他質量(g)4.2光源LED取付穴径(Φmm)8LEDランプΦ3結線方式リード線(200mm)パネルカット寸法(mm)8.2
サカズメ 防水防滴IP65 LED表示灯 Φ10
坂詰製作所(4件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷防水・防滴タイプでIP65認定品です。 長さ200mmのリード線付です。 環境制限下対応のLED表示灯です。 動作温度範囲が-30~+85℃まで適用となっております。用途通電表示や警告表示などに仕様モールドフレーム材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂形状その他質量(g)5.2レンズ色透明定格電圧(V)AC/DC5~60光源LED絶縁抵抗(MΩ)DC500V100以上(充電部アース間)取付穴径(Φmm)10絶縁耐圧AC2000V/1分間(充電部アース間)定格電流(mA)2.0~6.0、AC/DC13~17結線方式リード線(200mm)パネルカット寸法(mm)10.2内蔵ランプチップLED
サカズメ LED表示灯 Φ8
坂詰製作所¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷抵抗器内蔵の高輝度LED表示灯です。 AC/DC200V用電源にダイレクトに接続出来ます。 パネルカット:Φ8.2 長さ200mmのリード線(UL1430 AWG24)付です。用途電源表示灯用電源のON、OFF表示灯
サカズメ LED表示灯 Φ10
坂詰製作所(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷抵抗器内蔵の高輝度LED表示灯です。 パネルカット:Φ10.2 長さ200mmのリード線(UL1430 AWG24)付です。用途電源表示灯用電源のON、OFF表示灯定格電流(mA)1.0~2.5
ランプ交換型超高輝度LED表示灯Φ16 丸 形
坂詰製作所¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から9日以内出荷抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。AC100V、200V用電源にダイレクトに接続できます。用途通電表示や警告表示などに。材質フランジ:真鍮、クロームメッキ、本体:PBT樹脂(黒色)、レンズ:ポリカーボネート樹脂
モールドフレーム形防水・防滴(IP65)超高輝度LED表示灯 Φ 8
坂詰製作所¥1,498税込¥1,6481個当日出荷抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。防水・防滴タイプでIP65認定品です。用途通電表示や警告表示などに。材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂、IPパッキン:乳白ナイロン定格電圧(V)DC24LEDランプ内蔵:Φ5
モールドフレーム形防水・防滴(IP65)超高輝度LED表示灯 Φ 7
坂詰製作所¥1,598税込¥1,7581個当日出荷抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。防水・防滴タイプでIP65認定品です。用途通電表示や警告表示などに。材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂、IPパッキン:乳白ナイロン定格電圧(V)DC24LEDランプ内蔵:Φ3
ランプ交換型高輝度LED表示灯Φ16
坂詰製作所¥1,498税込¥1,6481個欠品中抵抗器内蔵のLED表示灯です。AC/DC24V用です。E-10形ランプ交換タイプになります。用途電源表示灯用。電源のON、OFF表示灯。材質フランジ:真鍮、クロームメッキ、本体:PBT樹脂(黒色)、レンズ:ポリカーボネート樹脂、端子金具:真鍮ニッケルメッキ定格電圧(V)AC/DC24定格電流(mA)12
ランプ交換型超高輝度LED表示灯 Φ16
坂詰製作所¥1,998税込¥2,1981個欠品中抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。AC100V用電源にダイレクトに接続できます。E-10形ランプ交換タイプになります。用途電源表示灯用。電源のON、OFF表示灯。材質フランジ:真鍮、クロームメッキ、本体:PBT樹脂(黒色)、レンズ:ポリカーボネート樹脂、端子金具:真鍮ニッケルメッキ定格電圧(V)AC200定格電流(mA)2.5~5.0