カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- 坂詰製作所
- IDEC(和泉電気)(12)
- 富士電機(2)
- サトーパーツ(1)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(1)
- YEC(1)
「ap6ds」の検索結果

モールドフレーム形超高輝度LED表示灯 Φ10
坂詰製作所(16件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。AC100V、200V用電源にダイレクトに接続できます。200mmのリード線(UL1007 #24)付です。用途通電表示や警告表示などに。仕様モールドフレーム材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂形状その他質量(g)5.2光源LED取付穴径(Φmm)10LEDランプΦ5結線方式リード線(200mm)パネルカット寸法(mm)10.2
モールドフレーム形超高輝度LED表示灯 Φ8
坂詰製作所(19件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。AC100V、200V用電源にダイレクトに接続できます。200mmのリード線(UL1007 #24)付です。用途通電表示や警告表示などに。仕様モールドフレーム材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂形状その他質量(g)4.2光源LED取付穴径(Φmm)8LEDランプΦ3結線方式リード線(200mm)パネルカット寸法(mm)8.2