カテゴリ
- 制御機器(11)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
- 坂詰製作所
- モノタロウ(1)
- ホンダ(4)
- IDEC(和泉電気)(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- MAD MAX(マッドマックス)(2)
- TOSTEM(LIXIL)(2)
- サトーパーツ(1)
- 富士電機(1)
- 三ツ星(1)
- タツタ電線(1)
- カーメイト(1)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(1)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- DAIKO(大光電機)(1)
- KSフィルター(1)
- SPARKFUN(1)
- iStorage(1)
- ブランドをもっと見る
「da 8fl」の検索結果

モールドフレーム形超高輝度LED表示灯 Φ8
坂詰製作所(19件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。AC100V、200V用電源にダイレクトに接続できます。200mmのリード線(UL1007 #24)付です。用途通電表示や警告表示などに。仕様モールドフレーム材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂形状その他質量(g)4.2光源LED取付穴径(Φmm)8LEDランプΦ3結線方式リード線(200mm)パネルカット寸法(mm)8.2
サカズメ LED表示灯 Φ8
坂詰製作所¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷抵抗器内蔵の高輝度LED表示灯です。 AC/DC200V用電源にダイレクトに接続出来ます。 パネルカット:Φ8.2 長さ200mmのリード線(UL1430 AWG24)付です。用途電源表示灯用電源のON、OFF表示灯
モールドフレーム形超高輝度LED表示灯 Φ10
坂詰製作所(16件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。AC100V、200V用電源にダイレクトに接続できます。200mmのリード線(UL1007 #24)付です。用途通電表示や警告表示などに。仕様モールドフレーム材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂形状その他質量(g)5.2光源LED取付穴径(Φmm)10LEDランプΦ5結線方式リード線(200mm)パネルカット寸法(mm)10.2
サカズメ 防水防滴IP65 LED表示灯 Φ10
坂詰製作所(4件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷防水・防滴タイプでIP65認定品です。 長さ200mmのリード線付です。 環境制限下対応のLED表示灯です。 動作温度範囲が-30~+85℃まで適用となっております。用途通電表示や警告表示などに仕様モールドフレーム材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂形状その他質量(g)5.2レンズ色透明定格電圧(V)AC/DC5~60光源LED絶縁抵抗(MΩ)DC500V100以上(充電部アース間)取付穴径(Φmm)10絶縁耐圧AC2000V/1分間(充電部アース間)定格電流(mA)2.0~6.0、AC/DC13~17結線方式リード線(200mm)パネルカット寸法(mm)10.2内蔵ランプチップLED
《抵抗器内蔵》モールドフレームタイプLED表示灯
坂詰製作所(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷材質ポリカーボネート樹脂形状その他レンズ色緑定格電圧(V)AC100~200発光色緑光源LED取付穴径(Φmm)8LEDランプΦ3定格電流(mA)1.5~2.5結線方式リード線パネルカット寸法(mm)8.2
サカズメ LED表示灯 DA-10ML (AC/DC100V接続) Φ10 赤
坂詰製作所(6件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷抵抗器内蔵の高輝度LED表示灯です。 AC/DC100V用電源にダイレクトに接続出来ます。 長さ200mmのリード線付です。用途通電表示や警告表示などに仕様モールドフレームトラスコ品番495-7326材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂形状その他質量(g)5.2レンズ色赤定格電圧(V)AC/DC100(90~132)発光色赤光源LED絶縁抵抗(MΩ)DC500V100以上(充電部アース間)取付穴径(Φmm)10絶縁耐圧AC2000V/1分間(充電部アース間)定格電流(mA)1.0~2.5結線方式リード線(200mm)パネルカット寸法(mm)10.2内蔵ランプチップLED
抵抗器内蔵 メタルフレーム形LED表示灯
坂詰製作所(13件のレビュー)¥749~税込¥824~1個当日出荷レンズ色乳白定格電圧(V)DC5V~DC60V使用電圧範囲(V)DC5~60定格電流(mA)DC15(10~15)内蔵抵抗器1/2Wカーボン抵抗器結線方法はんだ付け
モールドフレーム形防水・防滴(IP65)超高輝度LED表示灯 Φ8
坂詰製作所(1件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1個当日出荷材質(本体)ポリカーボネート樹脂定格電圧(V)DC5~60材質(レンズ)ポリカーボネート樹脂(透明)使用電圧範囲(V)DC5~60定格電流(mA)1.8~6.0材質(フランジ)ポリカーボネート樹脂結線方式はんだ付けパネルカット寸法(mm)Φ8.2内蔵ランプチップLED(ESD付)
サカズメ LED表示灯 Φ10
坂詰製作所(1件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷抵抗器内蔵の高輝度LED表示灯です。 パネルカット:Φ10.2 長さ200mmのリード線(UL1430 AWG24)付です。用途電源表示灯用電源のON、OFF表示灯定格電流(mA)1.0~2.5