カテゴリ

  • 制御機器(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • 坂詰製作所
  • モノタロウ(1)
  • IDEC(和泉電気)(2)
  • TRUSCO(1)
  • サトーパーツ(1)
  • ダリヤ(マルハチ産業)(1)
  • ユーエイキャスター(2)
  • 富士電機(1)
  • 水本機械製作所(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「da-10mpl」の検索結果

特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サカズメ LED表示灯 Φ10 坂詰製作所

    サカズメ LED表示灯 Φ10

    坂詰製作所(1件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷
    抵抗器内蔵の高輝度LED表示灯です。 パネルカット:Φ10.2 長さ200mmのリード線(UL1430 AWG24)付です。
    用途電源表示灯用電源のON、OFF表示灯定格電流(mA)1.0~2.5
  • モールドフレーム形超高輝度LED表示灯 Φ10 坂詰製作所

    モールドフレーム形超高輝度LED表示灯 Φ10

    坂詰製作所(16件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。AC100V、200V用電源にダイレクトに接続できます。200mmのリード線(UL1007 #24)付です。
    用途通電表示や警告表示などに。仕様モールドフレーム材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂形状その他質量(g)5.2光源LED取付穴径(Φmm)10LEDランプΦ5結線方式リード線(200mm)パネルカット寸法(mm)10.2
  • サカズメ LED表示灯 DA-10ML (AC/DC100V接続) Φ10 赤 坂詰製作所

    サカズメ LED表示灯 DA-10ML (AC/DC100V接続) Φ10 赤

    坂詰製作所(6件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    抵抗器内蔵の高輝度LED表示灯です。 AC/DC100V用電源にダイレクトに接続出来ます。 長さ200mmのリード線付です。
    用途通電表示や警告表示などに仕様モールドフレームトラスコ品番495-7326材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂形状その他質量(g)5.2レンズ色赤定格電圧(V)AC/DC100(90~132)発光色赤光源LED絶縁抵抗(MΩ)DC500V100以上(充電部アース間)取付穴径(Φmm)10絶縁耐圧AC2000V/1分間(充電部アース間)定格電流(mA)1.0~2.5結線方式リード線(200mm)パネルカット寸法(mm)10.2内蔵ランプチップLED
  • サカズメ  防水防滴IP65 LED表示灯 Φ10 坂詰製作所

    サカズメ 防水防滴IP65 LED表示灯 Φ10

    坂詰製作所(4件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    防水・防滴タイプでIP65認定品です。 長さ200mmのリード線付です。 環境制限下対応のLED表示灯です。 動作温度範囲が-30~+85℃まで適用となっております。
    用途通電表示や警告表示などに仕様モールドフレーム材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂形状その他質量(g)5.2レンズ色透明定格電圧(V)AC/DC5~60光源LED絶縁抵抗(MΩ)DC500V100以上(充電部アース間)取付穴径(Φmm)10絶縁耐圧AC2000V/1分間(充電部アース間)定格電流(mA)2.0~6.0、AC/DC13~17結線方式リード線(200mm)パネルカット寸法(mm)10.2内蔵ランプチップLED
  • モールドフレーム形超高輝度LED表示灯 Φ8 坂詰製作所

    モールドフレーム形超高輝度LED表示灯 Φ8

    坂詰製作所(19件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。AC100V、200V用電源にダイレクトに接続できます。200mmのリード線(UL1007 #24)付です。
    用途通電表示や警告表示などに。仕様モールドフレーム材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂形状その他質量(g)4.2光源LED取付穴径(Φmm)8LEDランプΦ3結線方式リード線(200mm)パネルカット寸法(mm)8.2
  • 《抵抗器内蔵》モールドフレームタイプLED表示灯 坂詰製作所

    《抵抗器内蔵》モールドフレームタイプLED表示灯

    坂詰製作所(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    材質ポリカーボネート樹脂形状その他レンズ色緑定格電圧(V)AC100~200発光色緑光源LED取付穴径(Φmm)8LEDランプΦ3定格電流(mA)1.5~2.5結線方式リード線パネルカット寸法(mm)8.2
  • LED表示灯 坂詰製作所

    LED表示灯

    坂詰製作所(1件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷
    抵抗器内蔵の高輝度LED表示灯です AC/DC100V用電源にダイレクトに接続出来ます
    用途電源表示灯用電源のON、OFF表示灯使用温度範囲(℃)-20~55材質(レンズ)ポリカーボネート樹脂定格電流(mA)1~2.5内蔵抵抗器チップ抵抗器結線方法リード線 UL1430 AWG24内蔵ランプチップLED(ESD)ブリッジタイプダイオード:チップタイプツェナータイプダイオード:チップタイプ
  • 抵抗器内蔵 メタルフレーム形LED表示灯 坂詰製作所

    抵抗器内蔵 メタルフレーム形LED表示灯

    坂詰製作所(13件のレビュー)
    ¥749~税込¥824~
    1個
    当日出荷
    レンズ色乳白定格電圧(V)DC5V~DC60V使用電圧範囲(V)DC5~60定格電流(mA)DC15(10~15)内蔵抵抗器1/2Wカーボン抵抗器結線方法はんだ付け
  • 《抵抗器内蔵》モールドフレームタイプLED表示灯 坂詰製作所

    《抵抗器内蔵》モールドフレームタイプLED表示灯

    坂詰製作所(6件のレビュー)
    ¥749税込¥824
    1個
    当日出荷
    使用電圧範囲(V)DC5~60パネルカット寸法(mm)Φ10.2
  • モールドフレーム形防水・防滴(IP65)超高輝度LED表示灯 Φ7 坂詰製作所

    モールドフレーム形防水・防滴(IP65)超高輝度LED表示灯 Φ7

    坂詰製作所(3件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷
    材質(本体)ポリカーボネート樹脂定格電圧(V)DC5~60材質(レンズ)(内蔵レンズ)ポリカーボネート樹脂(透明)使用電圧範囲(V)DC5~60定格電流(mA)1.8~6.0材質(フランジ)ポリカーボネート樹脂パネルカット寸法(mm)Φ7.2結線方法はんだ付け内蔵ランプチップLED(ESD付)
70mm-100mm特集