カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- 坂詰製作所
- JEFCOM(ジェフコム)(4)
- 長野計器(3)
- omron(オムロン)(2)
- GEMS SENSORS(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- サンテック(1)
- アーテック[学校教材・教育玩具](1)
- TAKIGEN(タキゲン)(1)
- シュナイダーエレクトリック(1)
- M5Stack(1)
「dc-17ma2」の検索結果
特価

サカズメ 防水防滴IP65 LED表示灯 Φ10
坂詰製作所(4件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷防水・防滴タイプでIP65認定品です。 長さ200mmのリード線付です。 環境制限下対応のLED表示灯です。 動作温度範囲が-30~+85℃まで適用となっております。用途通電表示や警告表示などに仕様モールドフレーム材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂形状その他質量(g)5.2レンズ色透明定格電圧(V)AC/DC5~60光源LED絶縁抵抗(MΩ)DC500V100以上(充電部アース間)取付穴径(Φmm)10絶縁耐圧AC2000V/1分間(充電部アース間)定格電流(mA)2.0~6.0、AC/DC13~17結線方式リード線(200mm)パネルカット寸法(mm)10.2内蔵ランプチップLED