カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- 坂詰製作所
- モノタロウ(2)
- HAKKO(白光)(65)
- 八光電機(27)
- 八興(7)
- goot(太洋電機産業)(6)
- PIAA(5)
- 発紘電機/富士電機(3)
- MAD MAX(マッドマックス)(3)
- アセントワールド(3)
- ハタヤリミテッド(2)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(2)
- クリスタルアイ(2)
- P・O・Pトレーディング(2)
- ELPA(1)
- オーム電機(1)
- 共立電気計器(1)
- SATO(サトー)(1)
- 日本緑十字社(1)
- 長谷川電機工業(1)
- ブランドをもっと見る
「hakko 600」の検索結果

メタルフレーム形2色発光式高輝度LED表示灯
坂詰製作所¥1,598税込¥1,7581個当日出荷抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。赤・緑の2色発光となります。200mmのリード線付です。使用電圧範囲がDC5~60VのDC専用フリー電源仕様です。用途通電表示や警告表示などに。トラスコ品番495-7288材質本体/フランジ:真鍮クロームメッキ、レンズ:ポリカーボネート樹脂レンズ色透明定格電圧(V)DC5~60発光色赤・緑LEDランプ内蔵:チップLED定格電流(mA)DC3.0~6.0
2色点灯LED表示灯(発光色 赤/橙)レンズ色 乳白色
坂詰製作所¥1,698税込¥1,8681個10日以内出荷高輝度LEDによる多彩な発光色! DC専用フリー電源仕様。DC5V~DC60Vまでのフリー電源仕様の表示灯。 耐圧範囲。メタルフレームタイプ全製品1800Vまでの耐圧可能。モールドタイプは2000Vまで耐圧可能。 各部品をオールチップタイプで構成。LED・ツエナダイオード・CRD。材質【本体 / フランジ / レンズ】ポリカーボネート樹脂使用温度範囲(℃)-20 ~ +55レンズ色乳白定格電圧(V)DC5 ~ DC60発光色赤(Red) / 橙(Orange)ダイオード定電流:チップタイプ(Chip)、ツェナー:チップタイプ(Chip)定格電流(mA)3.0 ~ 6.0リード線UL1007 AWG24パネル有効締代(mm)1~5内蔵ランプチップLED(ESD付)