カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- 坂詰製作所
- SMC(19)
- IDEC(和泉電気)(8)
- オズマ(2)
- オーム電機(1)
- KTC(1)
- 富士電機(1)
- ユニオンツール(1)
- ニッタ(1)
- ニチコン(1)
- ABB(1)
- FXC(1)
- 富士電機機器制御(1)
- Aratas(旧:omron)(1)
「udc10」の検索結果
特価

サカズメ LED表示灯 DA-10ML (AC/DC100V接続) Φ10 赤
坂詰製作所(6件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷抵抗器内蔵の高輝度LED表示灯です。 AC/DC100V用電源にダイレクトに接続出来ます。 長さ200mmのリード線付です。用途通電表示や警告表示などに仕様モールドフレームトラスコ品番495-7326材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂形状その他質量(g)5.2レンズ色赤定格電圧(V)AC/DC100(90~132)発光色赤光源LED絶縁抵抗(MΩ)DC500V100以上(充電部アース間)取付穴径(Φmm)10絶縁耐圧AC2000V/1分間(充電部アース間)定格電流(mA)1.0~2.5結線方式リード線(200mm)パネルカット寸法(mm)10.2内蔵ランプチップLED