絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

東リ

東リのページです。東リは、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接、建築金物・建材・塗装内装用品などの商品を提供しています。現在19件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名東リ株式会社
所在地〒664-0845 兵庫県伊丹市東有岡5丁目125番地
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タイルカーペットTG-1707 東リ

    タイルカーペットTG-1707

    東リ(37件のレビュー)
    399税込439
    1枚ほか
    当日出荷
    優れたコストパフォーマンス。安心の日本製。防炎・制電タイルカーペット。
    用途会議室など、少人数の空間に最適。厚さ(mm)6材質(パイル)原着ポリプロピレン100%材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス不織布防炎性能試験番号E0090217
  • タイルカーペット GA-100 東リ

    タイルカーペット GA-100

    東リ(3件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1箱(4枚)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    40年以上の歴史を誇るタイルカーペットの代名詞。長年の経験で培われた安心の日本製・品質。
    材質(パイル)BCFナイロン100%防炎性能試験番号EO830367寸法(mm)500×500ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ステッチ13
  • タイルカーペット用スプレー式接着剤 東リ

    タイルカーペット用スプレー式接着剤

    東リ(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    速乾性のスプレー式接着剤。1缶でタイルカーペット40から50枚程度の施工ができます。
    コード50089987危険等級アズワン品番65-0480-18危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量387mL特性速乾危険物の性状非水溶性
  • エコロイヤルセメント(床材用接着剤) 東リ

    エコロイヤルセメント(床材用接着剤)

    東リ(16件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1缶(18kg)ほか
    欠品中
    塗布性に優れる。 粘着力が強い。圧着後の納まりがよい。 非引火性。
    用途コンポジションタイル全般 ビニル床シート全般貼合せ可能時間5~60分外観黄白色 ペースト状ホルムアルデヒド等級JIS F☆☆☆☆待機時間0~10分(冬20分)成分ゴム系ラテックス形主な用途コンポジットタイル・ビニル床シート危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • タイルカーペット GA-400S 東リ

    タイルカーペット GA-400S

    東リ(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1箱(4枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    GA-400との組み合わせでフロアにバリエーション。モダンテイストのストライプ。
    材質(パイル)原着ポリプロピレン100%防炎性能試験番号EO970014寸法(mm)500×500材質(基布)ポリエステル不織布材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆全厚(mm)6人体帯電圧(kV)1.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
  • ソフト巾木 東リ

    ソフト巾木

    東リ(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1箱(25枚)
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ビニル巾木の定番。全点防汚、抗菌仕様。豊富なカラーパレットと充実したアイテムが特長です。
    長さ(mm)909タイプ巾木防汚/抗菌/環境配慮型商品(リサイクル)/FloorScore
  • ロイヤルストーン 東リ

    ロイヤルストーン

    東リ(1件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1箱(20枚)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    色柄・サイズともに豊富な石目柄プリントタイル。エコマーク認定商品。
    材質表層透明ビニル層(0.3mm)品種複層ビニル床タイル FT全厚(mm)3
  • タイルカーペット GA-400RS 東リ

    タイルカーペット GA-400RS

    東リ(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1箱(4枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    GA-400との組み合わせでフロアにバリエーション。モダンテイストのストライプ。
    材質(パイル)原着ポリプロピレン100%防炎性能試験番号EO970014形状ループパイル寸法(mm)500×500シリーズGA-400RSケース質量(kg)22材質(基布)ポリエステル不織布材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布工法ピールアップ工法(下地:スチール・プラスチック・塩ビタイル、乾燥したモルタル・木造床(合板など)、接着剤:エコGAセメント)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布量40~60g/m2(スチール・プラスチック・塩ビタイル)、60~100g/m2(乾燥したモルタル・木造床(合板など))全厚(mm)6人体帯電圧(kV)1.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
  • 木目見切材 東リ

    木目見切材

    東リ(4件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1箱(4本)
    当日出荷
    部分敷きする際の段差緩和、ファブリックフロアの端部保護にご利用ください。 裏面吸着のため、フローリングを傷つけません。
    長さ(cm)100仕様裏面に吸着剤付き幅(mm)(上辺)5、(下辺)20高さ(mm)6.5
  • タイルカーペットTG-3000 東リ

    タイルカーペットTG-3000

    東リ(3件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1箱(16枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    シリーズTG-3000寸法(cm)50×50材質(パイル)BCFナイロン100%材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス不織布防炎性能試験番号E0090068制電性(KV)人体帯電圧1.0以下(JIS-L-4406 23℃ 25%RH 合成ゴム)
  • タイルカーペット GA-100W シルキーラインⅡ 東リ

    タイルカーペット GA-100W シルキーラインⅡ

    東リ(1件のレビュー)
    3,198税込3,518特価
    1箱(4枚)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    シルクのような光沢糸を使用した高級感のあるモダンストライプ。発色の良いカラーバリエーションも特長。
    寸法(mm)500×500質量(kg)26.5/ケース品種タイルカーペット材質(パイル)BCFナイロン100%材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布
  • タイルカーペット TG-5000 東リ

    タイルカーペット TG-5000

    東リ(1件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1ケース(16枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    使用しているBCFナイロンは、パイルがへたりにくく、ヘタっても復元力が高いため、優れた耐久性があります。撥水防汚加工を施しているため、汚れがつきにくく、水などははじくので、すぐに染み込みません。人体帯電圧1.0kv以下の優れた制電性があります。防炎品です
    材質(パイル)BCFナイロン100%寸法(mm)500×500防炎性能試験番号試験番号:E2210072材質(基布)ポリエステル不織布材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維質量(kg)21仕様染法:後染め 一部原着形状レベルループパイル加工フッ素樹脂による防汚加工パイル長(mm)3ゲージ46032ステッチ14全厚(mm)6
  • ゆかペタ 東リ

    ゆかペタ

    東リ(4件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1箱(24枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    フィルムをはがして置くだけで簡単使用。 吸着タイプだから、はがし貼替えが楽々。 床暖房OK ワックス不要 安心の日本製 ナチュラルな風合い
    寸法(mm)150×900(四面R面取)適合【貼り付け可能な床】(床暖房なし)フローリング・クッションフロア、(床暖房あり)フローリング・クッションフロア・塩ビタイル・塩ビシート・セラミックタイル材質タイル表面/塩化ビニル、裏面/フェルト(アクリルフォーム付)、透明保護フィルム/PET厚さ(mm)2
  • FFコーナージョイント 東リ

    FFコーナージョイント

    東リ(2件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    角寸法約8cm
  • タイルカーペット GA-100T シャインマーブル 東リ

    タイルカーペット GA-100T シャインマーブル

    東リ(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1箱(4枚)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    光沢のある石を思わせる無方向柄。立体的なループと方向性のない柄が自然な広がりを演出。
    形状テクスチャードループパイル寸法(mm)500×500質量(kg)25.5/ケースパイル長(mm)H6.5~L3材質(パイル)BCFナイロン100%材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布ゲージ46032ステッチ12
  • カットパイルタイルカーペット GX-200 東リ

    カットパイルタイルカーペット GX-200

    東リ(1件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1箱(4枚)ほか
    3日以内出荷から7日以内出荷
    22色のソリッドカラーが魅力のカットパイルタイルカーペット。
    寸法(mm)500×500質量(kg)20.8/ケース品種タイルカーペット密度1/10ゲージ、15.5ステッチ材質(パイル)BCFナイロン100%材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布全厚(mm)9 (6カットパイル)
  • ロイヤルウッド 東リ

    ロイヤルウッド

    東リ(1件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1箱(30枚)ほか
    4日以内出荷
    豊富な色柄と多様なサイズ。リアルな木目柄プリントタイル。エコマーク認定商品。
    品種複層ビニル床タイル FT全厚(mm)3
  • スマイフィール スクエア2400 東リ

    スマイフィール スクエア2400

    東リ(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1箱(10枚)
    4日以内出荷から6日以内出荷
    綿毛のような柔らかさとしっとりとした肌触りが特長のハイグレードアイテムです。
    シリーズスマイフィール スクエア寸法(mm)500×500材質(パイル)BCFナイロン100%加工フッ素系樹脂による防汚加工材質(基布)ポリエステル不織布材質(バッキング)ソフトバックQ(裏面吸着加工)工法吸着工法(表面が平滑なフローリング・塩ビタイル・塩ビシート・クッションフロア・セラミックタイル等/接着剤不要)・全面接着工法(コンクリート・モルタル・木造床(合板など)/接着剤エコGAセメント)防炎性能試験番号E2110093ゲージ1/10ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ステッチ10.5全厚(mm)10人体帯電圧(kV)3.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
  • 置敷きタイル ルースレイタイル LLフリー40NW-EX クロス 東リ

    置敷きタイル ルースレイタイル LLフリー40NW-EX クロス

    東リ(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1ケース(12枚)
    4日以内出荷
    オフィスや店舗、各種施設で幅広く利用できる、ワックスメンテナス不要の高意匠置敷きビニル床タイル。
    材質置式ビニルゆかタイル FOA幅(mm)500厚さ(mm)4奥行(mm)500グリーン購入法適合