カテゴリ
- 建材・エクステリア(92)
絞り込み
ブランド
- 東リ
- モノタロウ(13)
- BIGM(丸山製作所)(3,479)
- RS PRO(265)
- エスコ(230)
- オカムラ(岡村製作所)(182)
- マキテック(142)
- アズワン(129)
- 伊東電機(93)
- 日東工業(81)
- YAMAZEN(山善)(78)
- TRUSCO(73)
- 三菱電機(68)
- アキツ(67)
- tantore(61)
- コーセル(54)
- カワグレ(54)
- タジマ(田島ルーフィング)(47)
- INAX(LIXIL)(40)
- omron(オムロン)(36)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
エコマーク認定(6)
グリーンマーク認定(5)
グリーン購入法適合(9)
「500×500」の検索結果
特価

タイルカーペット GA-100
東リ(3件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1箱(4枚)ほか当日出荷から5日以内出荷40年以上の歴史を誇るタイルカーペットの代名詞。長年の経験で培われた安心の日本製・品質。材質(パイル)BCFナイロン100%防炎性能試験番号EO830367寸法(mm)500×500ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ステッチ13
タイルカーペット GA-400
東リ(7件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1箱(4枚)ほか当日出荷から4日以内出荷優れたコストパフォーマンス。 会議室など、少人数の空間に最適。材質(パイル)原着ポリプロピレン100%防炎性能試験番号EO970014寸法(mm)500×500シリーズGA-400材質(基布)ポリエステル不織布材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布工法ピールアップ工法(下地:スチール・プラスチック・塩ビタイル、乾燥したモルタル・木造床(合板など)、接着剤:エコGAセメント)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布量40~60g/m2(スチール・プラスチック・塩ビタイル)、60~100g/m2(乾燥したモルタル・木造床(合板など))ステッチ14全厚(mm)6人体帯電圧(kV)1.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
タイルカーペット GA-400S
東リ(3件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1箱(4枚)ほか当日出荷から4日以内出荷GA-400との組み合わせでフロアにバリエーション。モダンテイストのストライプ。材質(パイル)原着ポリプロピレン100%防炎性能試験番号EO970014寸法(mm)500×500材質(基布)ポリエステル不織布材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆全厚(mm)6人体帯電圧(kV)1.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
タイルカーペット GA-400RS
東リ(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1箱(4枚)ほか当日出荷から4日以内出荷GA-400との組み合わせでフロアにバリエーション。モダンテイストのストライプ。材質(パイル)原着ポリプロピレン100%防炎性能試験番号EO970014形状ループパイル寸法(mm)500×500シリーズGA-400RSケース質量(kg)22材質(基布)ポリエステル不織布材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布工法ピールアップ工法(下地:スチール・プラスチック・塩ビタイル、乾燥したモルタル・木造床(合板など)、接着剤:エコGAセメント)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布量40~60g/m2(スチール・プラスチック・塩ビタイル)、60~100g/m2(乾燥したモルタル・木造床(合板など))全厚(mm)6人体帯電圧(kV)1.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
タイルカーペット GA-3600 サスティブバック
東リ¥3,998~税込¥4,398~1箱(4枚)ほか当日出荷から5日以内出荷形状テクスチャードループパイル寸法(mm)500×500シリーズGA-3600品種タイルカーペット材質(パイル)BCFナイロン100%(原着ナイロン)材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布(サスティブバック)ゲージ46032
タイルカーペット GA-100W シルキーラインⅡ
東リ(1件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1箱(4枚)ほか当日出荷から7日以内出荷シルクのような光沢糸を使用した高級感のあるモダンストライプ。発色の良いカラーバリエーションも特長。寸法(mm)500×500質量(kg)26.5/ケース品種タイルカーペット材質(パイル)BCFナイロン100%材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布
タイルカーペット TG-5000
東リ(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781ケース(16枚)当日出荷から4日以内出荷使用しているBCFナイロンは、パイルがへたりにくく、ヘタっても復元力が高いため、優れた耐久性があります。撥水防汚加工を施しているため、汚れがつきにくく、水などははじくので、すぐに染み込みません。人体帯電圧1.0kv以下の優れた制電性があります。防炎品です材質(パイル)BCFナイロン100%寸法(mm)500×500防炎性能試験番号試験番号:E2210072材質(基布)ポリエステル不織布材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維質量(kg)21仕様染法:後染め 一部原着形状レベルループパイル加工フッ素樹脂による防汚加工パイル長(mm)3ゲージ46032ステッチ14全厚(mm)6
タイルカーペット GA-400A
東リ¥2,498~税込¥2,748~1箱(4枚)ほか3日以内出荷から6日以内出荷立体感のあるテクスチャーをリーズナブルな価格で実現。全色GA-400と組み合わせが可能。形状テクスチャードループパイル寸法(mm)500×500質量(kg)22.3/ケース品種タイルカーペットパイル長(mm)H5/L3材質(パイル)原着ポリプロピレン100%材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布ゲージ46032ステッチ10.5
タイルカーペット GA-100S
東リ¥3,500~税込¥3,850~1箱(4枚)ほか3日以内出荷から4日以内出荷フロアデザインにバリエーションを持たせるモダンテイストのストライプ。材質(パイル)BCFナイロン100%寸法(mm)500×500加工フッ素系樹脂による防汚加工材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆全厚(mm)6.5人体帯電圧(kV)1.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
プライムクラス
東リ¥7,198~税込¥7,918~1箱(8枚)当日出荷から4日以内出荷光沢感のあるカットパイルで流し貼りを実現した高級タイルカーペット。ワンランク上のしつらえを演出します。寸法(mm)500×500質量(kg)15.5/ケース品種タイルカーペット密度1/8ゲージ、11.5ステッチ材質(パイル)BCFナイロン100%材質(バッキング)ポリエステルフェルト全厚(mm)15.5 (8カットパイル)
タイルカーペット GA-100EM
東リ¥4,998~税込¥5,498~1箱(4枚)ほか当日出荷から4日以内出荷エコマーク認定タイルカーペット、グリーン購入法適合品。寸法(mm)500×500ケース質量(kg)22機能防炎、制電、歩行 業務4、撥水防汚材質(パイル)BCFナイロン100%材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布(再生塩ビ使用)ホルムアルデヒド等級FIF☆☆☆☆グリーン購入法適合全厚(mm)6.5 (3.5 ループパイル)
ルースレイマスターNW-EX
東リ¥22,980税込¥25,2781箱(10枚)4日以内出荷から6日以内出荷耐薬品性、耐シガレット性、 耐ゴム汚染性を付与した、あらゆる汚染に強い置敷きビニル床タイル。材質高耐久UV樹脂(EX仕様)コーティング品種置敷きビニル床タイル FOA全厚(mm)5
タイルカーペット GA-100T シャインマーブル
東リ(1件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1箱(4枚)ほか3日以内出荷から4日以内出荷光沢のある石を思わせる無方向柄。立体的なループと方向性のない柄が自然な広がりを演出。形状テクスチャードループパイル寸法(mm)500×500質量(kg)25.5/ケースパイル長(mm)H6.5~L3材質(パイル)BCFナイロン100%材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布ゲージ46032ステッチ12
タイルカーペット GA-100T ブライトプレーン
東リ¥3,698~税込¥4,068~1箱(4枚)ほか3日以内出荷から4日以内出荷従来の汎用品にないパイルボリュームと材質感、 コストパフォーマンスを備える。フロアを上質に演出します。草原の輝きをイメージした無地柄。大粒ループに光沢のあるドットが織り込まれた材質感が特長。寸法(mm)500×500タイプLONGLIFEDESIGN/防炎/制電/歩行業務4/FIF☆☆☆☆/撥水防汚/環境配慮型商品(長寿命)/CRIケース質量(kg)24材質(パイル)BCFナイロン100%材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布ゲージ46032ステッチ12.5全厚(mm)7.8
タイルカーペット GA-100W ランダム
東リ¥3,698~税込¥4,068~1箱(4枚)ほか3日以内出荷から4日以内出荷洗練されたピンストライプ柄。繊細な色変化のベース糸に溶け込むようなラインが印象的。寸法(mm)500×500質量(kg)25.0/ケース品種タイルカーペットパイル長(mm)H4/L3材質(パイル)BCFナイロン100%材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布ゲージ46032ステッチ12.5全厚(mm)6.5
タイルカーペット GA-400N
東リ¥3,198~税込¥3,518~1箱(4枚)ほか3日以内出荷から4日以内出荷施工が簡易で二重床の上に最適な裏面接着剤塗布タイプ。材質(パイル)原着ポリプロピレン100%防炎性能試験番号EO080104寸法(mm)500×500材質(基布)ポリエステル不織布材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ステッチ14全厚(mm)6人体帯電圧(kV)1.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
タイルカーペット GA-3600
東リ¥3,798~税込¥4,178~1箱(4枚)ほか3日以内出荷から5日以内出荷「樹皮」からインスピレーションを得た、ナチュラルなテクスチャー感と意匠をアースカラーで表現しました。材質(パイル)BCFナイロン100%(原着ナイロン)寸法(mm)500×500シリーズGA-3600加工フッ素系樹脂による防汚加工JIS規格E2120246材質(基布)ポリエステル不織布材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布工法全面接着工法(接着剤エコGAセメント)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布量40~60g/m2(スチール・プラスチック・塩ビタイル)、60~100g/m2(モルタル・木造床(合板など))ステッチ13全厚(mm)6.8
タイルカーペット GA-100W(シャドウブロック)
東リ¥3,598~税込¥3,958~1箱(4枚)ほか3日以内出荷から4日以内出荷柔らかくランダムな幾何学柄。 多様なインテリアに対応するデザインです。材質(パイル)BCFナイロン100%寸法(mm)500×500加工フッ素系樹脂による防汚加工材質(基布)ポリエステル不織布材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布工法全面接着工法(接着剤エコGAセメント)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布量40~60g/m2(スチール・プラスチック・塩ビタイル)、60~100g/m2(モルタル・木造床(合板など))全厚(mm)7人体帯電圧(kV)1.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
タイルカーペット GA-550
東リ¥2,898~税込¥3,188~1箱(4枚)ほか3日以内出荷から4日以内出荷深みのある色合いのストライプをリップルで表現。高級感と落ち着きのある印象に仕上げました。形状マルチレベルループパイル寸法(mm)500×500質量(kg)24.5/ケース品種タイルカーペットパイル長(mm)H4.5/L3材質(パイル)原着ポリプロピレン100%材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布ゲージ46032ステッチ13
タイルカーペット GA-540
東リ¥2,898~税込¥3,188~1箱(4枚)ほか3日以内出荷から4日以内出荷ベーシックな色合いと細やかな3種の模様(ライン・格子・ウェーブ)をご用意しました。材質(パイル)原着ポリプロピレン100%防炎性能試験番号EO100186寸法(mm)500×500材質(基布)ポリエステル不織布材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布工法全面接着工法(接着剤エコGAセメント)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布量40~60g/m2(スチール・プラスチック・塩ビタイル)、60~100g/m2(モルタル・木造床(合板など))全厚(mm)7人体帯電圧(kV)1.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
カットパイルタイルカーペット GX-200
東リ(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1箱(4枚)ほか3日以内出荷から7日以内出荷22色のソリッドカラーが魅力のカットパイルタイルカーペット。寸法(mm)500×500質量(kg)20.8/ケース品種タイルカーペット密度1/10ゲージ、15.5ステッチ材質(パイル)BCFナイロン100%材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布全厚(mm)9 (6カットパイル)
タイルカーペット GA-100W ランダムへリング
東リ¥3,698~税込¥4,068~1箱(4枚)ほか3日以内出荷から4日以内出荷様々な糸や色が混じり合う織物を思わせる材質感のあるヘリンボーン柄。寸法(mm)500×500品種タイルカーペット密度1/10ゲージ、11.0ステッチ材質(パイル)BCFナイロン100%材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布
タイルカーペット GA-3600 サスティブバック メイプルウィーブ
東リ¥3,998~税込¥4,398~1箱(4枚)ほか3日以内出荷「樹皮」からインスピレーションを得た、ナチュラルなテクスチャーとアースカラーで表現しました。寸法(mm)500×500質量(kg)16.0/ケース品種タイルカーペットJIS規格QT0408001材質(パイル)BCFナイロン100%材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布全厚(mm)7
タイルカーペット GA-3600
東リ¥3,898~税込¥4,288~1箱(4枚)ほか3日以内出荷から6日以内出荷寸法(mm)500×500材質(パイル)BCFナイロン100%(原着ナイロン)加工フッ素系樹脂による防汚加工JIS規格E2120246材質(基布)ポリエステル不織布材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布工法全面接着工法(接着剤エコGAセメント)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布量40~60g/m2(スチール・プラスチック・塩ビタイル)、60~100g/m2(モルタル・木造床(合板など))ステッチ12.5全厚(mm)6.8
スマイフィール スクエア2100
東リ¥12,980税込¥14,2781箱(10枚)4日以内出荷ざっくりとしたループパイルが高級感を醸し出します。 コストパフォーマンスが魅力のアイテムです。シリーズスマイフィール スクエア寸法(mm)500×500材質(パイル)原着ポリプロピレン100%材質(基布)ポリエステル不織布パイル長(mm)H5/L3(テクスチャードループパイル)材質(バッキング)ソフトバックQ(裏面吸着加工)工法吸着工法(表面が平滑なフローリング・塩ビタイル・塩ビシート・クッションフロア・セラミックタイル等/接着剤不要)・全面接着工法(コンクリート・モルタル・木造床(合板など)/接着剤エコGAセメント)防炎性能試験番号E2110090ゲージ1/8ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ステッチ13.5全厚(mm)9人体帯電圧(kV)3.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
タイルカーペット GA-100T ソフトグリッド
東リ¥3,698~税込¥4,068~1箱(4枚)ほか3日以内出荷から4日以内出荷従来の汎用品にないパイルボリュームと材質感、 コストパフォーマンスを備える。フロアを上質に演出します。草原の輝きをイメージした無地柄。大粒ループに光沢のあるドットが織り込まれた材質感が特長。寸法(mm)500×500質量(kg)24.0/ケース品種タイルカーペット密度1/10ゲージ、14.0ステッチ材質(パイル)BCFナイロン100%材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布全厚(mm)7.8 (H5~L3 テクスチャードループパイル)
タイルカーペット GA-100W サンドⅡ
東リ¥3,698~税込¥4,068~1箱(4枚)ほか3日以内出荷から4日以内出荷光沢糸と黒糸の対比が上質な深みを表現。リッチな粒感の無地調カーペット。寸法(mm)500×500質量(kg)25.5/ケース品種タイルカーペット密度1/10ゲージ、10.0ステッチ材質(パイル)BCFナイロン100%材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布全厚(mm)6.5 (H4.5~L3 マルチレベルループパイル)
タイルカーペット GA-560
東リ¥2,898~税込¥3,188~1箱(4枚)ほか3日以内出荷から4日以内出荷パイルの凹凸を生かした都会的なブロック柄。GA-400との組み合わせもおすすめです。形状テクスチャードループパイル寸法(mm)500×500質量(kg)21.5/ケース品種タイルカーペットパイル長(mm)H4.5/L3材質(パイル)原着ポリプロピレン100%材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布ゲージ46032ステッチ13
フォギーロック GX-4800
東リ¥6,398~税込¥7,038~1箱(4枚)ほか3日以内出荷から4日以内出荷複雑な変化を持つ岩肌の表情からインスピレーションを得たデザイン。 ベーシックな使い方から多様な組み合わせ使いまで、様々な空間演出が可能です。材質【バッキング】塩ビ樹脂+ガラス繊維布形状テクスチャードループパイル寸法(mm)500×500パイル長(mm)H7~L3密度1/10ゲージ 15.0ステッチ材質(パイル)BCFナイロン100%(原着ナイロン)全厚(mm)10
ヘイズピーク
東リ¥6,498~税込¥7,148~1箱(4枚)ほか3日以内出荷から4日以内出荷自然を想起させる質感と色彩に、 直線のパターンを組み合わせたデザイン。寸法(mm)500×500質量(kg)21.0/ケース品種タイルカーペット密度1/12ゲージ、11.5ステッチ材質(パイル)BCFナイロン100%(原着ナイロン)材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布全厚(mm)8 (H5.5~L3テクスチャードループパイル)
アルトグラン
東リ¥6,598~税込¥7,258~1箱(4枚)ほか3日以内出荷から4日以内出荷陽を浴びてきらめく葉々の重なりを、表情豊かな深い色彩と繊細な素材感で表現しました。寸法(mm)500×500質量(kg)20.0/ケース品種タイルカーペット密度1/10ゲージ、11.5ステッチ材質(パイル)BCFナイロン100%材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布(再生塩ビ使用)全厚(mm)8.5 (H5.5/M4/L3テクスチャードループパイル(チップシェア仕上げ))
タイルカーペット GX-300
東リ¥5,998~税込¥6,598~1箱(4枚)ほか3日以内出荷から4日以内出荷立体的で深い色調のソリッドカラー。様々なタイルカーペットとの組み合わせも魅力的。全色ナノクリン加工で、防汚性能がさらに向上。寸法(mm)500×500タイプ防炎/制電/ナノクリン/歩行業務4/FIF☆☆☆☆/環境配慮型商品(長寿命)/CRIケース質量(kg)22.5材質(パイル)BCFナイロン100%材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布パイル密度1/10ゲージ、10.5ステッチ全厚(mm)8
タイルカーペット GA-100SA
東リ¥5,998~税込¥6,598~1箱(4枚)ほか3日以内出荷から4日以内出荷人体帯電圧0.5kv以下の優れた帯電防止性能を実現。材質(パイル)BCFナイロン100%防炎性能試験番号EO830368寸法(mm)500×500シリーズGA-100SA加工フッ素系樹脂による防汚加工材質(基布)ポリエステル不織布材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布工法全面接着工法(接着剤エコGAセメント)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布量40~60g/m2(スチール・プラスチック・塩ビタイル)、60~100g/m2(モルタル・木造床(合板など))ステッチ13全厚(mm)6.5人体帯電圧(kV)0.5以下(JIS L 1021-16 25%RH 合成ゴム底)
アクアルーチェ GX-4400
東リ¥6,598~税込¥7,258~1箱(4枚)ほか3日以内出荷から4日以内出荷穏やかな水面から波立つまでの変化を同色異柄で展開。 3つの品番を組み合わせることで、ダイナミックな自然の情景を表現できます。用途ホテル共用部など広い場所に最適材質【バッキング】塩ビ樹脂+ガラス繊維布形状テクスチャードループパイル寸法(mm)500×500パイル長(mm)H6~L3密度1/10ゲージ 13.5ステッチ材質(パイル)BCFナイロン100%(原着ナイロン)全厚(mm)8.5
タイルカーペット GA-580
東リ¥2,898~税込¥3,188~1箱(4枚)ほか3日以内出荷から4日以内出荷大胆なストライプを緻密なテクスチャーで表現しました。織物を想起させる上質なデザインです。寸法(mm)500×500質量(kg)21.9/ケース品種タイルカーペット密度1/10ゲージ、11.5ステッチ材質(パイル)原着ポリプロピレン100%材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布全厚(mm)7 (H4.5/L3テクスチャードループパイル)
タイルカーペット GA-590
東リ¥2,898~税込¥3,188~1箱(4枚)ほか3日以内出荷から4日以内出荷さざなみのような穏やかなグラデーション柄。GA-400との組み合わせで多様なフロアデザインが可能です。寸法(mm)500×500質量(kg)22.1/ケース品種タイルカーペット密度1/10ゲージ、12.5ステッチ材質(パイル)原着ポリプロピレン100%材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布全厚(mm)7 (H4.5/L3テクスチャードループパイル)
ジオスラント
東リ¥6,598~税込¥7,258~1箱(4枚)ほか3日以内出荷から4日以内出荷鮮やかな色で自由にペイントされたコンクリートをモチーフにしました。寸法(mm)500×500質量(kg)21.0/ケース品種タイルカーペット密度1/12ゲージ、13.0ステッチ材質(パイル)BCFナイロン100%(原着ナイロン)材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布全厚(mm)8.5 (H5/M4/L3 テクスチャードループパイル)
ラティクロス
東リ¥6,598~税込¥7,258~1箱(4枚)ほか3日以内出荷から4日以内出荷表情豊かな織物を思わせる格子柄。多色糸を織込み、素材感と立体感を際立たせました。寸法(mm)500×500質量(kg)21.5/ケース品種タイルカーペット密度1/12ゲージ、11.0ステッチ材質(パイル)BCFナイロン100%(原着ナイロン 及び スペースダイ糸)材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布全厚(mm)8 (H6/L3 テクスチャードループパイル)
タイルカーペット GA-100N
東リ¥4,998~税込¥5,498~1箱(4枚)ほか3日以内出荷から4日以内出荷施工が簡易で二重床の上に最適な裏面接着剤塗布タイプ。材質(パイル)BCFナイロン100%寸法(mm)500×500シリーズGA-100N材質(基布)ポリエステル不織布材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布ステッチ13全厚(mm)6.5人体帯電圧(kV)1.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)