カテゴリ
- 建材・エクステリア(83)
絞り込み
ブランド
- 東リ
- オカムラ(岡村製作所)(431)
- ParkerTAIYO(58)
- PGA(16)
- HAKKO(白光)(8)
- リゲッタ(7)
- サンワサプライ(5)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(5)
- ナカバヤシ(4)
- アイリスチトセ(4)
- OSG(オーエスジー)(3)
- MIKASA (ミカサ)(3)
- PROSTYLE(3)
- メディアカバーマーケット(3)
- イマオコーポレーション(2)
- カスタム(2)
- 光(2)
- リケン(2)
- エイテック(ATEC)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
エコマーク認定(5)
グリーンマーク認定(5)
グリーン購入法適合(8)
「bcf」の検索結果

タイルカーペット TG-5000
東リ(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781ケース(16枚)当日出荷から4日以内出荷使用しているBCFナイロンは、パイルがへたりにくく、ヘタっても復元力が高いため、優れた耐久性があります。撥水防汚加工を施しているため、汚れがつきにくく、水などははじくので、すぐに染み込みません。人体帯電圧1.0kv以下の優れた制電性があります。防炎品です材質(パイル)BCFナイロン100%寸法(mm)500×500防炎性能試験番号試験番号:E2210072材質(基布)ポリエステル不織布材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維質量(kg)21仕様染法:後染め 一部原着形状レベルループパイル加工フッ素樹脂による防汚加工パイル長(mm)3ゲージ46032ステッチ14全厚(mm)6
タイルカーペット GA-100
東リ(3件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1箱(4枚)ほか当日出荷から5日以内出荷40年以上の歴史を誇るタイルカーペットの代名詞。長年の経験で培われた安心の日本製・品質。材質(パイル)BCFナイロン100%防炎性能試験番号EO830367寸法(mm)500×500ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ステッチ13
タイルカーペット GA-3600 サスティブバック
東リ¥3,998~税込¥4,398~1箱(4枚)ほか当日出荷から5日以内出荷形状テクスチャードループパイル寸法(mm)500×500シリーズGA-3600品種タイルカーペット材質(パイル)BCFナイロン100%(原着ナイロン)材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布(サスティブバック)ゲージ46032
タイルカーペット GA-100W シルキーラインⅡ
東リ(1件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1箱(4枚)ほか当日出荷から7日以内出荷シルクのような光沢糸を使用した高級感のあるモダンストライプ。発色の良いカラーバリエーションも特長。寸法(mm)500×500質量(kg)26.5/ケース品種タイルカーペット材質(パイル)BCFナイロン100%材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布
タイルカーペットTG-3000
東リ(3件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781箱(16枚)当日出荷から6日以内出荷シリーズTG-3000寸法(cm)50×50材質(パイル)BCFナイロン100%材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス不織布防炎性能試験番号E0090068制電性(KV)人体帯電圧1.0以下(JIS-L-4406 23℃ 25%RH 合成ゴム)
プライムクラス
東リ¥35,980税込¥39,5781箱(8枚)当日出荷から4日以内出荷光沢感のあるカットパイルで流し貼りを実現した高級タイルカーペット。ワンランク上のしつらえを演出します。寸法(mm)500×500質量(kg)15.5/ケース品種タイルカーペット密度1/8ゲージ、11.5ステッチ材質(パイル)BCFナイロン100%材質(バッキング)ポリエステルフェルト全厚(mm)15.5 (8カットパイル)
タイルカーペット GA-100EM
東リ¥4,998税込¥5,4981箱(4枚)当日出荷から4日以内出荷エコマーク認定タイルカーペット、グリーン購入法適合品。寸法(mm)500×500ケース質量(kg)22機能防炎、制電、歩行 業務4、撥水防汚材質(パイル)BCFナイロン100%材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布(再生塩ビ使用)ホルムアルデヒド等級FIF☆☆☆☆グリーン購入法適合全厚(mm)6.5 (3.5 ループパイル)
タイルカーペット GA-100S
東リ¥3,500~税込¥3,850~1箱(4枚)ほか3日以内出荷から4日以内出荷フロアデザインにバリエーションを持たせるモダンテイストのストライプ。材質(パイル)BCFナイロン100%寸法(mm)500×500加工フッ素系樹脂による防汚加工材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆全厚(mm)6.5人体帯電圧(kV)1.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
タイルカーペット GA-100T シャインマーブル
東リ(1件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1箱(4枚)ほか3日以内出荷から4日以内出荷光沢のある石を思わせる無方向柄。立体的なループと方向性のない柄が自然な広がりを演出。形状テクスチャードループパイル寸法(mm)500×500質量(kg)25.5/ケースパイル長(mm)H6.5~L3材質(パイル)BCFナイロン100%材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布ゲージ46032ステッチ12
タイルカーペット GA-100T ブライトプレーン
東リ¥3,698~税込¥4,068~1箱(4枚)ほか3日以内出荷から4日以内出荷従来の汎用品にないパイルボリュームと材質感、 コストパフォーマンスを備える。フロアを上質に演出します。草原の輝きをイメージした無地柄。大粒ループに光沢のあるドットが織り込まれた材質感が特長。寸法(mm)500×500タイプLONGLIFEDESIGN/防炎/制電/歩行業務4/FIF☆☆☆☆/撥水防汚/環境配慮型商品(長寿命)/CRIケース質量(kg)24材質(パイル)BCFナイロン100%材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布ゲージ46032ステッチ12.5全厚(mm)7.8
タイルカーペット GA-100W ランダム
東リ¥3,698~税込¥4,068~1箱(4枚)ほか3日以内出荷から4日以内出荷洗練されたピンストライプ柄。繊細な色変化のベース糸に溶け込むようなラインが印象的。寸法(mm)500×500質量(kg)25.0/ケース品種タイルカーペットパイル長(mm)H4/L3材質(パイル)BCFナイロン100%材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布ゲージ46032ステッチ12.5全厚(mm)6.5
タイルカーペット GA-3600
東リ¥3,798~税込¥4,178~1箱(4枚)ほか3日以内出荷から5日以内出荷「樹皮」からインスピレーションを得た、ナチュラルなテクスチャー感と意匠をアースカラーで表現しました。材質(パイル)BCFナイロン100%(原着ナイロン)寸法(mm)500×500シリーズGA-3600加工フッ素系樹脂による防汚加工JIS規格E2120246材質(基布)ポリエステル不織布材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布工法全面接着工法(接着剤エコGAセメント)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布量40~60g/m2(スチール・プラスチック・塩ビタイル)、60~100g/m2(モルタル・木造床(合板など))ステッチ13全厚(mm)6.8
タイルカーペット GA-100W(シャドウブロック)
東リ¥3,598~税込¥3,958~1箱(4枚)ほか3日以内出荷から4日以内出荷柔らかくランダムな幾何学柄。 多様なインテリアに対応するデザインです。材質(パイル)BCFナイロン100%寸法(mm)500×500加工フッ素系樹脂による防汚加工材質(基布)ポリエステル不織布材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布工法全面接着工法(接着剤エコGAセメント)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布量40~60g/m2(スチール・プラスチック・塩ビタイル)、60~100g/m2(モルタル・木造床(合板など))全厚(mm)7人体帯電圧(kV)1.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
タイルカーペット GA-3600 サスティブバック メイプルウィーブ
東リ¥3,998~税込¥4,398~1箱(4枚)ほか3日以内出荷「樹皮」からインスピレーションを得た、ナチュラルなテクスチャーとアースカラーで表現しました。寸法(mm)500×500質量(kg)16.0/ケース品種タイルカーペットJIS規格QT0408001材質(パイル)BCFナイロン100%材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布全厚(mm)7
カットパイルタイルカーペット GX-200
東リ(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1箱(4枚)ほか3日以内出荷から7日以内出荷22色のソリッドカラーが魅力のカットパイルタイルカーペット。寸法(mm)500×500質量(kg)20.8/ケース品種タイルカーペット密度1/10ゲージ、15.5ステッチ材質(パイル)BCFナイロン100%材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布全厚(mm)9 (6カットパイル)
タイルカーペット GA-100W ランダムへリング
東リ¥3,698~税込¥4,068~1箱(4枚)ほか3日以内出荷から4日以内出荷様々な糸や色が混じり合う織物を思わせる材質感のあるヘリンボーン柄。寸法(mm)500×500品種タイルカーペット密度1/10ゲージ、11.0ステッチ材質(パイル)BCFナイロン100%材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布
タイルカーペット GA-3600
東リ¥3,898~税込¥4,288~1箱(4枚)ほか3日以内出荷から6日以内出荷寸法(mm)500×500材質(パイル)BCFナイロン100%(原着ナイロン)加工フッ素系樹脂による防汚加工JIS規格E2120246材質(基布)ポリエステル不織布材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布工法全面接着工法(接着剤エコGAセメント)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布量40~60g/m2(スチール・プラスチック・塩ビタイル)、60~100g/m2(モルタル・木造床(合板など))ステッチ12.5全厚(mm)6.8
タイルカーペット GA-100T ソフトグリッド
東リ¥3,698~税込¥4,068~1箱(4枚)ほか3日以内出荷から4日以内出荷従来の汎用品にないパイルボリュームと材質感、 コストパフォーマンスを備える。フロアを上質に演出します。草原の輝きをイメージした無地柄。大粒ループに光沢のあるドットが織り込まれた材質感が特長。寸法(mm)500×500質量(kg)24.0/ケース品種タイルカーペット密度1/10ゲージ、14.0ステッチ材質(パイル)BCFナイロン100%材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布全厚(mm)7.8 (H5~L3 テクスチャードループパイル)
タイルカーペット GA-100W サンドⅡ
東リ¥3,698~税込¥4,068~1箱(4枚)ほか3日以内出荷から4日以内出荷光沢糸と黒糸の対比が上質な深みを表現。リッチな粒感の無地調カーペット。寸法(mm)500×500質量(kg)25.5/ケース品種タイルカーペット密度1/10ゲージ、10.0ステッチ材質(パイル)BCFナイロン100%材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布全厚(mm)6.5 (H4.5~L3 マルチレベルループパイル)
フォギーロック GX-4800
東リ¥6,398~税込¥7,038~1箱(4枚)ほか3日以内出荷から4日以内出荷複雑な変化を持つ岩肌の表情からインスピレーションを得たデザイン。 ベーシックな使い方から多様な組み合わせ使いまで、様々な空間演出が可能です。材質【バッキング】塩ビ樹脂+ガラス繊維布形状テクスチャードループパイル寸法(mm)500×500パイル長(mm)H7~L3密度1/10ゲージ 15.0ステッチ材質(パイル)BCFナイロン100%(原着ナイロン)全厚(mm)10
ヘイズピーク
東リ¥6,498~税込¥7,148~1箱(4枚)ほか3日以内出荷から4日以内出荷自然を想起させる質感と色彩に、 直線のパターンを組み合わせたデザイン。寸法(mm)500×500質量(kg)21.0/ケース品種タイルカーペット密度1/12ゲージ、11.5ステッチ材質(パイル)BCFナイロン100%(原着ナイロン)材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布全厚(mm)8 (H5.5~L3テクスチャードループパイル)
タイルカーペット GX-300
東リ¥5,998~税込¥6,598~1箱(4枚)ほか3日以内出荷から4日以内出荷立体的で深い色調のソリッドカラー。様々なタイルカーペットとの組み合わせも魅力的。全色ナノクリン加工で、防汚性能がさらに向上。寸法(mm)500×500タイプ防炎/制電/ナノクリン/歩行業務4/FIF☆☆☆☆/環境配慮型商品(長寿命)/CRIケース質量(kg)22.5材質(パイル)BCFナイロン100%材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布パイル密度1/10ゲージ、10.5ステッチ全厚(mm)8
スローネ
東リ¥6,598~税込¥7,258~1箱(4枚)ほか3日以内出荷から4日以内出荷石材を彷彿とさせる柄と抑揚は大胆ながら洗練された空間を演出します。寸法(mm)250×1000質量(kg)16.1/ケース品種タイルカーペット密度1/12ゲージ、11.0ステッチ材質(パイル)BCFナイロン100%(原着ナイロン)材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布全厚(mm)8 (H6/M4/L3テクスチャードループパイル)
アルトグラン
東リ¥6,598~税込¥7,258~1箱(4枚)ほか3日以内出荷から4日以内出荷陽を浴びてきらめく葉々の重なりを、表情豊かな深い色彩と繊細な素材感で表現しました。寸法(mm)500×500質量(kg)20.0/ケース品種タイルカーペット密度1/10ゲージ、11.5ステッチ材質(パイル)BCFナイロン100%材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布(再生塩ビ使用)全厚(mm)8.5 (H5.5/M4/L3テクスチャードループパイル(チップシェア仕上げ))
タイルカーペット GA-100N
東リ¥4,998~税込¥5,498~1箱(4枚)ほか3日以内出荷から4日以内出荷施工が簡易で二重床の上に最適な裏面接着剤塗布タイプ。材質(パイル)BCFナイロン100%寸法(mm)500×500シリーズGA-100N材質(基布)ポリエステル不織布材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布ステッチ13全厚(mm)6.5人体帯電圧(kV)1.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
タイルカーペット GA-100SA
東リ¥5,998~税込¥6,598~1箱(4枚)ほか3日以内出荷から4日以内出荷人体帯電圧0.5kv以下の優れた帯電防止性能を実現。材質(パイル)BCFナイロン100%防炎性能試験番号EO830368寸法(mm)500×500シリーズGA-100SA加工フッ素系樹脂による防汚加工材質(基布)ポリエステル不織布材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布工法全面接着工法(接着剤エコGAセメント)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布量40~60g/m2(スチール・プラスチック・塩ビタイル)、60~100g/m2(モルタル・木造床(合板など))ステッチ13全厚(mm)6.5人体帯電圧(kV)0.5以下(JIS L 1021-16 25%RH 合成ゴム底)
ディック・ブルーナ パネルカーペット
東リ¥5,198税込¥5,7181箱(2枚)4日以内出荷キャラクターシリーズに吸着加工がつきました。 スマイフィール アタック260と組み合わせてカラフルでかわいい空間に。寸法(mm)400×400材質(パイル)BCFナイロン100%加工フッ素系樹脂による防汚加工材質(基布)ポリエステル不織布パイル長(mm)5(カットパイル)材質(バッキング)ソフトバックQ(裏面吸着加工)工法吸着工法(表面が平滑なフローリング・塩ビタイル・塩ビシート・クッションフロア・セラミックタイル等/接着剤不要)・全面接着工法(コンクリート・モルタル・木造床(合板など)/接着剤エコGAセメント)防炎性能試験番号E2140089ゲージ1/10ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ステッチ11全厚(mm)10人体帯電圧(kV)3.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
アクアルーチェ GX-4400
東リ¥6,598~税込¥7,258~1箱(4枚)ほか3日以内出荷から4日以内出荷穏やかな水面から波立つまでの変化を同色異柄で展開。 3つの品番を組み合わせることで、ダイナミックな自然の情景を表現できます。用途ホテル共用部など広い場所に最適材質【バッキング】塩ビ樹脂+ガラス繊維布形状テクスチャードループパイル寸法(mm)500×500パイル長(mm)H6~L3密度1/10ゲージ 13.5ステッチ材質(パイル)BCFナイロン100%(原着ナイロン)全厚(mm)8.5
ロックガーデン
東リ¥7,798~税込¥8,578~1箱(4枚)ほか3日以内出荷から4日以内出荷石畳を想起させる立体的で不規則な石の連なりは、大胆で広がりがあるフロアデザインを可能にします。寸法(mm)250×1000質量(kg)17.0/ケース品種タイルカーペット密度1/10ゲージ、14.0ステッチ材質(パイル)BCFナイロン100%(原着ナイロン)材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布全厚(mm)9.3 (H8~L3 テクスチャードループパイル)
リンクスペース
東リ¥6,598~税込¥7,258~1箱(4枚)ほか3日以内出荷から4日以内出荷空間と調和する絣(かすり)調のデザイン。 3つの品番を組み合わせることで 緩やかなグラデーションに仕上がります。寸法(mm)250×1000質量(kg)15.7/ケース品種タイルカーペット密度1/12ゲージ、11.5ステッチ材質(パイル)BCFナイロン100%(原着ナイロン)材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布全厚(mm)8 (H5.5~L3テクスチャードループパイル)
ジオスラント
東リ¥6,598~税込¥7,258~1箱(4枚)ほか3日以内出荷から4日以内出荷鮮やかな色で自由にペイントされたコンクリートをモチーフにしました。寸法(mm)500×500質量(kg)21.0/ケース品種タイルカーペット密度1/12ゲージ、13.0ステッチ材質(パイル)BCFナイロン100%(原着ナイロン)材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布全厚(mm)8.5 (H5/M4/L3 テクスチャードループパイル)
ラティクロス
東リ¥6,598~税込¥7,258~1箱(4枚)ほか3日以内出荷から4日以内出荷表情豊かな織物を思わせる格子柄。多色糸を織込み、素材感と立体感を際立たせました。寸法(mm)500×500質量(kg)21.5/ケース品種タイルカーペット密度1/12ゲージ、11.0ステッチ材質(パイル)BCFナイロン100%(原着ナイロン 及び スペースダイ糸)材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布全厚(mm)8 (H6/L3 テクスチャードループパイル)
プライムクラス タイルカーペット
東リ¥26,980税込¥29,6781箱(8枚)3日以内出荷光沢感のあるカットパイルで流し貼りを実現した高級タイルカーペット。ワンランク上のしつらえを演出します。寸法(mm)500×500質量(kg)16.0/ケース品種タイルカーペット材質(パイル)BCFナイロン100%材質(バッキング)ポリエステリフェルト全厚(mm)15.5
フォルドシェイプ GX-3250
東リ¥6,598~税込¥7,258~1箱(4枚)ほか3日以内出荷から4日以内出荷紙を幾重にも折り重ねた様を繊細な色変化で表現しました。用途ホテルや店舗に住宅にも最適材質【バッキング】塩ビ樹脂+ガラス繊維布形状テクスチャードループパイル寸法(mm)500×500パイル長(mm)H6~L3密度1/10ゲージ 16.0ステッチ材質(パイル)BCFナイロン100%(原着ナイロン)全厚(mm)9.5
ソコイタリ インスピレーション GX-8000
東リ¥6,598~税込¥7,258~1箱(4枚)ほか3日以内出荷から4日以内出荷優美な光沢糸が奏でる、穏やかな地模様と個性的な追風模様。グッドデザイン賞受賞。材質【バッキング】塩ビ樹脂+ガラス繊維布形状テクスチャードループパイル寸法(mm)500×500パイル長(mm)H5~L3密度1/12ゲージ 13.5ステッチ材質(パイル)BCFナイロン100%全厚(mm)8
プラッドウェイ GX-3450
東リ¥7,298~税込¥8,028~1箱(4枚)ほか3日以内出荷から4日以内出荷空からみた街の風景を抽象的に表現しました。 大胆かつ抑揚のある格子柄は、空間にアクセントをもたらします。用途ホテルや店舗に住宅にも最適材質【バッキング】塩ビ樹脂+ガラス繊維布形状テクスチャードループパイル寸法(mm)500×500パイル長(mm)H6~L3密度1/10ゲージ 16.0ステッチ材質(パイル)BCFナイロン100%(原着ナイロン)全厚(mm)9.5
プラッドウェイ GX-3450
東リ¥7,298~税込¥8,028~1箱(4枚)ほか3日以内出荷から4日以内出荷空からみた街の風景を抽象的に表現しました。 大胆かつ抑揚のある格子柄は、空間にアクセントをもたらします。用途ホテルや店舗に住宅にも最適材質【バッキング】塩ビ樹脂+ガラス繊維布形状テクスチャードループパイル寸法(mm)500×500パイル長(mm)H6~L3密度1/10ゲージ 16.0ステッチ材質(パイル)BCFナイロン100%(原着ナイロン)全厚(mm)9.5
タイルカーペット GA-100T スピアライン
東リ¥3,698~税込¥4,068~1箱(4枚)ほか3日以内出荷から4日以内出荷従来の汎用品にないパイルボリュームと材質感、 コストパフォーマンスを備える。フロアを上質に演出します。草原の輝きをイメージした無地柄。大粒ループに光沢のあるドットが織り込まれた材質感が特長。寸法(mm)500×500質量(kg)24.0/ケース品種タイルカーペット密度1/10ゲージ、12.0ステッチ材質(パイル)BCFナイロン100%材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布全厚(mm)7.5 (H5/M4/L3 テクスチャードループパイル)
ワッフルニット
東リ¥8,498~税込¥9,348~1箱(4枚)ほか3日以内出荷から4日以内出荷ニットのざっくりとした質感と糸の重なりを パイルの凹凸で表現。カジュアルでぬくもりのある空間を演出します。寸法(mm)500×500質量(kg)20.2/ケース品種タイルカーペット密度1/10ゲージ、17.5ステッチ材質(パイル)BCFナイロン100%(原着ナイロン)材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布全厚(mm)9.8 (H8.5~L3テクスチャードループパイル)