カテゴリ
- 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
- 東リ
- マキタ(5)
- 修理(1)
「ga4041」の検索結果

タイルカーペット GA-400
東リ(7件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481箱(4枚)当日出荷から4日以内出荷優れたコストパフォーマンス。 会議室など、少人数の空間に最適。寸法(mm)500×500シリーズGA-400材質(基布)ポリエステル不織布材質(パイル)原着ポリプロピレン100%材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布工法ピールアップ工法(下地:スチール・プラスチック・塩ビタイル、乾燥したモルタル・木造床(合板など)、接着剤:エコGAセメント)防炎性能試験番号EO970014ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布量40~60g/m2(スチール・プラスチック・塩ビタイル)、60~100g/m2(乾燥したモルタル・木造床(合板など))ステッチ14全厚(mm)6人体帯電圧(kV)1.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)