絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

マツシマ メジャテック

マツシマ メジャテックのページです。マツシマ メジャテックは、測定・測量用品、メカニカル部品/機構部品などの商品を提供しています。現在17件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名株式会社マツシマメジャテック
所在地〒807-0837 北九州市八幡西区則松東1丁目8-18
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンベヤ用部品 非常引綱スイッチ マツシマ メジャテックコンベヤ用部品 非常引綱スイッチマツシマ メジャテック
35,467税込39,014
1個
当日出荷から82日以内出荷
コンベヤ用部品 ベルト片寄スイッチ マツシマ メジャテックコンベヤ用部品 ベルト片寄スイッチマツシマ メジャテック
41,067税込45,174
1個
9日以内出荷から52日以内出荷
エアパーティクルモニタ マツシマ メジャテックエアパーティクルモニタマツシマ メジャテック
149,800税込164,780
1台
5日以内出荷
光散乱方式です。エアパーティクルモニタは、空間に漂う埃(ほこり)や塵(ちり)、エアロゾル等の微粒子の数や質量濃度を連続監視します。精密作業ルームやクリーンブースなどの製造環境や労働環境の管理に最適です。35~1000μg/m3の高感度で連続測定し僅かな微小粒子の侵入も見逃しません。清浄度の連続測定も可能でクラス10000のパーティクルカウンターとしても機能します。アナログ出力(DC4~20mA)と接点信号(1c)を搭載。既存システムと連携して傾向監視や異常時の発報だけでなく、清浄装置の運転を制御して省エネに貢献します。Wi-Fi機能搭載。遠隔地にいながらPCやスマホでいつでも計測値や異常を確認できます。現場確認や現地測定の時間が必要なく省力化を実現します。
用途微小粒子濃度の連続監視用。トラスコ品番434-3941材質ABS幅(mm)127高さ(mm)36.3奥行(mm)70.6測定温度範囲(℃)0~50湿度測定範囲(%RH)0~80
コンベヤ用部品 重工業用リミットスイッチ MGL5000シリーズ マツシマ メジャテックコンベヤ用部品 重工業用リミットスイッチ MGL5000シリーズマツシマ メジャテック
30,334税込33,367
1個
当日出荷から100日以内出荷
満量スイッチ用変換器 マツシマ メジャテック満量スイッチ用変換器マツシマ メジャテック
63,980税込70,378
1台
5日以内出荷
満量スイッチ(形式:MFFC-20C)用の変換器となります。変換器内部の出力リレーは、検出器が動作してからタイマの設定時間(1~10秒)が経過すると作動します。
トラスコ品番601-6619電源(V)AC100/110、200/220(50/60Hz)保護等級IP40出力接点1c接点タイマー1~10秒 可変許容温度(℃)-10~50接点容量AC250V2A(抵抗負荷)
振動式レベルスイッチ マツシマ メジャテック振動式レベルスイッチマツシマ メジャテック
129,800税込142,780
1台
5日以内出荷
振動式レベルスイッチは低比重及び低比誘電率の物質の検出に優れたレベルスイッチです。現場の使い勝手を重視した「外からわかる2色LED動作表示」「配線ねじ脱落防止」「配線しやすい310°回転ハウジング」「上限・下限設置に合わせた検出動作切替」「フリー電源」を標準搭載しています。振動式レベルスイッチは動作原理上、測定物の比誘電率や導電率などの要素が関係しないため影響を受けません。
用途微粉体、粉体の検知用。トラスコ品番434-5418材質ADC、SUS保護等級IP67取付ねじR1密度(g/cm3)かさ密度≧0.02出力信号SPDT×1周囲温度(℃)-20~60(氷結なきこと)接点容量AC250V/DC30V 5A電線引出口2-G1/2検出部-40~150℃(氷結なきこと)
アドミタンス式レベルスイッチ マツシマ メジャテックアドミタンス式レベルスイッチマツシマ メジャテック
73,980税込81,378
1台
5日以内出荷
アドミタンス式レベルスイッチは付着に強い静電容量式レベルスイッチです。一般的な静電容量式レベルスイッチとは構造が異なり、液体・粉粒体はもちろんスラリーなどの粘性の高い付着しやすい測定物も誤動作せずに検出できます。現場の使い勝手を重視した「外からわかる2色LED動作表示」「配線ねじ脱落防止」「配線しやすい310°回転ハウジング」「上限・下限設置に合わせた検出動作切替」「フリー電源」を標準搭載しています。
用途スラリー、液体、粉粒体検知用トラスコ品番434-5422材質ADC、SUS保護等級IP67取付ねじR1出力信号SPDT×1耐荷重(N)横耐荷重max500許容圧力(MPa)max1.5接点容量AC250V/DC30V 5A電線引出口2-G1/2検出部-40~150℃(氷結なきこと)
スピードスイッチ(盤内取付形) マツシマ メジャテックスピードスイッチ(盤内取付形)マツシマ メジャテック
109,800税込120,780
1台
5日以内出荷
変換器盤内取付タイプになります。ワンプッシュすると回転軸の回転数を自動で記憶します。記憶された回転数から5%以上スピードが落ちると検出しお知らせします。もちろん、調整ボタンにより設定値を自由に変えることも出来ます。分離型を使用すれば、近接スイッチのみ現場に設置しスピードスイッチ本体はスペースに余裕のある位置に設置することができます。近接スイッチとスピードスイッチ本体は最大1kmまでケーブルを延長することができます。
用途機械装置のシャフトスピードを検出するモーションセンサです。トラスコ品番434-5420材質SS、ABS検出距離(mm)18以下保護等級変換器:IP40/近接スイッチ:IP67回転数動作回転数範囲:2~3600(P/min)出力接点1ab検出精度±1%タイマー0~999s許容温度(℃)変換器:-10~60/近接スイッチ:-25~70接点容量AC250V 5A、DC30V 50mA
シグナルコンディショナ マツシマ メジャテックシグナルコンディショナマツシマ メジャテック
99,980税込109,978
1台
5日以内出荷
シグナルコンディショナは表示機能・アナログ出力を備えたディストリビュータです。2線伝送やHART通信にも対応しているので、レベル計、圧力センサ、粉塵計などの変換器としてご利用いただけます。
トラスコ品番601-6617取付方式DINレール取付接点接点出力:4-SPDT/(リミット×2、変換機異常×1、センサ異常×1)-99999~99999使用温度(℃)-15~55保護等級IP20絶縁抵抗入力-出力-電源間100MΩ以上/DC500V供給電源センサ供給電源(2線電送器接続時)DC24V(DC20~28V)
スピードスイッチ(別置形) マツシマ メジャテックスピードスイッチ(別置形)マツシマ メジャテック
99,980税込109,978
1台
5日以内出荷
近接スイッチ一別置構造です。ワンプッシュすると回転軸の回転数を自動で記憶します。記憶された回転数から5%以上スピードが落ちると検出しお知らせします。もちろん、調整ボタンにより設定値を自由に変えることも出来ます。分離型を使用すれば、近接スイッチのみ現場に設置しスピードスイッチ本体はスペースに余裕のある位置に設置することができます。近接スイッチとスピードスイッチ本体は最大1kmまでケーブルを延長することができます。
用途機械装置のシャフトスピードを検出するモーションセンサです。トラスコ品番434-3945材質ADC検出距離(mm)18以下保護等級IP67回転数動作回転数範囲:2~3600(P/min)出力接点1ab検出精度±1%タイマー0~999s許容温度(℃)変換器許容:-10~60/近接スイッチ:-25~70接点容量AC250V 5A、DC30V 50mA
粉粒体測定機器 粉塵濃度計 ダストモニタ マツシマ メジャテック粉粒体測定機器 粉塵濃度計 ダストモニタマツシマ メジャテック
349,800税込384,780
1個ほか
32日以内出荷から82日以内出荷
周波数(Hz)50/60
粉粒体測定機器 粉塵検出器 ダストスイッチ マツシマ メジャテック粉粒体測定機器 粉塵検出器 ダストスイッチマツシマ メジャテック
90,980税込100,078
1個
12日以内出荷
粉粒体測定機器 パルスレーダー方式マイクロ波レベル計 MWLMシリーズ マツシマ メジャテック粉粒体測定機器 パルスレーダー方式マイクロ波レベル計 MWLMシリーズマツシマ メジャテック
539,800税込593,780
1個
32日以内出荷
粉粒体測定機器 サウンジング式レベル計 マツシマ メジャテック粉粒体測定機器 サウンジング式レベル計マツシマ メジャテック
729,800税込802,780
1個
32日以内出荷
粉粒体測定機器 サウンジング マツシマ メジャテック粉粒体測定機器 サウンジングマツシマ メジャテック
369,800税込406,780
1個
7日以内出荷から92日以内出荷
コンベヤ用部品 非常ロープトリップ検出器 マツシマ メジャテックコンベヤ用部品 非常ロープトリップ検出器マツシマ メジャテック
109,800税込120,780
1個
12日以内出荷
コンベヤ用部品 シュートスイッチ マツシマ メジャテックコンベヤ用部品 シュートスイッチマツシマ メジャテック
98,880税込108,768
1個
9日以内出荷から22日以内出荷