カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- 嵯峨電機工業
- Panasonic(パナソニック)(1)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
- ブライトライト(1)

ストロングライトLED 連結タイプ(直結用)
嵯峨電機工業¥39,980税込¥43,9781本翌日出荷消費電力が従来の蛍光管の約半分です。低温時にも問題なく点灯します。(蛍光管は0℃以下では点灯しませんが、LEDは-20℃まで使用可能です。)。[[二酸化炭素]]排出量も少ないです。入力電圧はAC100Vから240Vまで対応可能です。用途長期間点灯を必要とする現場蛍光管の交換が困難な場所での作業にトンネルなどの仮設照明として、各種工場や倉庫などの補助照明として。付属品取付用ホルダー(2個)仕様二重絶縁適合FPL27EX-Nトラスコ品番407-2316材質外筒:ポリカーボネート全長(mm)1300質量(kg)1.5質量(g)1630タイプ連結、停電時継続点灯電源(V)100保護構造IP66消費電力(W)16コード長さ(m)(入力)5、(出力)0.2全光束(Lm)2630入力電圧(V)AC100周波数50/60保護等級IP-66光源LED寸法(Φ×mm)53×1302充電時間最大15時間色温度(K)5000連結数20台明るさ(Lm)-特性二重絶縁演色指数(Ra)80電球の種類LED特殊用途防雨連結可否可エコロジー商品省エネ