カテゴリ

  • 照明(2)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • 嵯峨電機工業
  • PLUS(プラス)[文具](12)
  • OSG(オーエスジー)(9)
  • DEEPCOOL(8)
  • omron(オムロン)(7)
  • オリエンタルモーター(6)
  • イスカル(5)
  • イマオコーポレーション(4)
  • オーム電機(4)
  • オザック精工(4)
  • サンドビック(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • JTC(4)
  • azbil(旧:山武)(4)
  • KOITO(小糸製作所)(4)
  • DNライティング(4)
  • Hongfa(ホンファ)(4)
  • IDEC(和泉電気)(3)
  • 京セラ(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fl12」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED高光度コードレスライトセット 嵯峨電機工業LED高光度コードレスライトセット嵯峨電機工業
52,980税込58,278
1セット
当日出荷
高出力なLEDとフレネルレンズの採用により並行光線に近い光線を出せるようにしたコードレスライトです。光沢面の異常状態を目視することができる光源です。コードレスライトで機動性に優れています。均一な照射範囲を持ちます。使用時間はバッテリー満充電状態で約1時間です。
用途光沢面のキズや痕跡の目視検査。ホコリの浮遊・落下検査。自動車のポリッシングの磨き痕の目視。電球の種類LED仕様連続使用約1時間幅(mm)100全長(mm)282.1質量(g)660奥行(mm)72.5電源(V)DC7.4平均演色評価数Ra95色温度5000K充電時間約3時間明るさ(Lm)875演色指数(Ra)Ra952018年トラスコ掲載ページ7 0910
12WLED高演色コードレスライト 嵯峨電機工業12WLED高演色コードレスライト嵯峨電機工業
59,980税込65,978
1台
当日出荷
高出力なLEDと特殊樹脂レンズを採用により平行光線に近い光を出せるように開発されたコードレスライトです。光沢面の異常な状態(自動車の磨き痕など)を簡単に目視することができます。検査対象と1mの間隔をあけると直径約1mの均一な照射面をつくります。オプション品のカラーフィルターを使用するとさらに見やすくすることができます。オプション品のDH-01を使用すると目視することが難しかったクスミ・汚れなども見ることができます。
用途光沢面の傷の検査。自動車のボディのポリッシャー痕の検査。樹脂成型製品の傷やヒゲの検査。塗装のムラや透けの検査。ガラス面の汚れや傷の検査。ギアなどの切削面の目視検査。仕様演色性:Ra95幅(mm)100全長(mm)283高さ(mm)283奥行(mm)73電源(V)DC7.4消費電力(W)12(MAX)ヘッド径(Φmm)100
ストロングライト LEDコードレスライト 嵯峨電機工業ストロングライト LEDコードレスライト嵯峨電機工業
57,980税込63,778
1台
3日以内出荷
高出力LEDライト コードレスタイプ 高出力なLEDとフレネルレンズの採用により、LEDの特長をしっかりと引き出した作業灯。 さらに高出力 LB-LED6LW-FL-Raと比べて、約2倍の明るさになっています。(扉までの距離:約1m) フレネルレンズ 従来のガラスのレンズに比べ軽量で、かつムラなく照らせます ヒートシンク どの方向で使用しても、効率よく放熱できます。 照明部の角度が変えられる 照明部は最大90°回転することができるので、照らしたい方向へピンポイントで向けられます。 高演色性です 演色評価数がRa95と高く、調色や色の確認に使用できます。
用途ハンドランプ、投光器として 作業用の補助照明として 塗装後の染まり・透けのチェックに 下地処理後のクラック・ピンホール・傷のチェックに 磨き後のオーロラマークのチェックに 調色や色の確認に(高演色タイプのみ)電球の種類LED付属品(バッテリー)LB-P、ストラップ、保護カバー寸法(mm)100×73×283質量(g)660全光束(Lm)875光源LED色温度(K)5000防塵・防滴IP54演色指数(Ra)Ra95連続点灯時間(時間)1
関連キーワード
ql12n ql12n4特集