カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
- 嵯峨電機工業
- ハタヤリミテッド(4)
- エコデバイス(2)
- タンガロイ(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 東京メタル(1)
「fpl-13」の検索結果

スーパーストロングライト耐薬品性
嵯峨電機工業¥21,980税込¥24,1781本当日出荷薬品・溶剤に冒されにくい特殊プラスチックを蛍光灯の外筒に採用した13Wのハンドタイプです。 薬品や溶剤が附着しても乳化して白くならないので照度が落ちません。 外筒部が汚れた時にはシンナーで拭きとって手入れができます。消費電力(W)15電球の種類蛍光灯適合FPL13EX-Nトラスコ品番253-0597全長(mm)335質量(kg)0.35電源(V)100コード長さ(m)0.24点灯方式インバーター材質(外筒)耐薬品性特殊プラスチック蛍光灯13W明るさ(Lm)840
ストロングライト 13W 防雨型
嵯峨電機工業¥23,980税込¥26,3781本9日以内出荷二重絶縁構造を採用しています。消費電力(W)15電球の種類蛍光管特殊用途防雨適合FPL13EX-Nトラスコ品番351-7098全長(mm)345質量(kg)0.84電源(V)100保護構造IP66コード長さ(m)5点灯方式インバーター設置場所屋外明るさ(Lm)840