カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
  • 嵯峨電機工業
  • SMC(17)
  • CKD(10)
  • 三菱電機エンジニアリング(7)
  • 未来工業(4)
  • 山洋電気(3)
  • ノダ(3)
  • ParkerTAIYO(2)
  • BIG DAISHOWA(1)
  • KYO-EI(1)
  • トレード(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m-20fa」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストロングライトLED 嵯峨電機工業ストロングライトLED嵯峨電機工業
35,980税込39,578
1本
当日出荷
消費電力が従来の蛍光管の約半分です。低温時にも問題なく点灯します。(蛍光管は0℃以下では点灯しませんが、LEDは-20℃まで使用可能です。)二酸化炭素排出量も少ないです。
用途長期間点灯を必要とする現場蛍光管の交換が困難な場所での作業にトンネルなどの仮設照明として各種工場や倉庫などの補助照明として付属品取付用ホルダー(2個)全長(mm)680電源(V)100消費電力(W)7全光束(Lm)965入力電圧(V)AC100周波数50/60保護等級IP-66光源LED寸法(Φ×mm)53×684色温度(K)5000特性二重絶縁演色指数(Ra)80電球の種類LED
フックホルダ(取付タイプ用) 嵯峨電機工業フックホルダ(取付タイプ用)嵯峨電機工業
3,698税込4,068
1組(2個)
19日以内出荷
外径50mmの照明部を持つストロングライトの横方向吊り下げに利用できます。Φ50ライトの吊り下げ時に使用します。
用途Φ50ライトの吊り下げ時に。トラスコ品番851-3989適合機種SL-13TR、SL-13TE、SL-13WE、SL-13TWE-3、SL-13TW-5、SL-13TR-8、SL-13TE-8、SL-13WE-5、SL-13MA、SL-20M、SL-20MCR、SL-15H-H50、SL-15H-H60、SL-20H-H50、SL-20H-H60、SL-LED20M、SL-LED20M-FA、SL-LED40M、SL-LED40M-FA、SL-LED40M-BL品名フックホルダー脱着式