カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
  • 嵯峨電機工業
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sl-led14r」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ストロングライト 取付タイプ 嵯峨電機工業

    ストロングライト 取付タイプ

    嵯峨電機工業
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1本
    当日出荷
    外筒外径がΦ30になり、ライトの取付寸法が低くなったことで取付可能場所が多くなりました。外筒は耐薬品性で拡散板の役目も果たしており眩しさを低減しています。電源が取れるところの補助照明としてご使用になれます。
    用途電源が取れるところの補助照明として。自働車整備用リフト・ピット内照明として。工場内・倉庫内・仮設住居・仮設テントなどの仮設照明として付属品H-30×2セット内容ライト本体、ネジ止め固定用H-30ホルダー×2個材質放熱板:アルミ、コード:ビニール・銅電源(V)AC100保護等級IP66材質(キャップ)耐薬ABS色温度(K)5000幅(Φmm)34使用場所屋内・屋外演色指数(Ra)80電球の種類LED外筒外径(Φmm)30
  • ストロングライト(スリム)連結タイプ 嵯峨電機工業

    ストロングライト(スリム)連結タイプ

    嵯峨電機工業
    ¥32,980税込¥36,278
    1本
    当日出荷
    外筒外径がΦ30になり(従来はΦ60かΦ50)ライトの取付寸法が低くでき、取付可能場所が多くなりました。外筒は耐薬品性で拡散板の役割も果たしておりまぶしさを低減しています。連結して使用可能です。(14Rは15本・21Rは10本まで)。ON-OFFスイッチはありません。電源が取れるところの補助照明としてご使用になれます。
    用途電源が取れるところの補助照明として。自働車整備用リフト・ピット内照明として。工場内・倉庫内・工事現場・仮設住居・仮設テントなどの仮設照明として付属品H-30×2セット内容ライト本体、ネジ止め固定用H-30ホルダー×2個幅(mm)Φ34電源(V)AC100コード長さ(m)5、入力:VCT0.75スケア×5、出力:VCT0.75スケア・0.2光源色色温度5000K本体寸法(mm)幅Φ34演色指数(Ra)80点灯時間(時間)確認最大:AC100
照明カテゴリ