カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(11)
- メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
- 嵯峨電機工業
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(30)
- サンドビック(28)
- サトーパーツ(16)
- BIG DAISHOWA(15)
- AMPHENOL(14)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(12)
- NACHI(不二越)(10)
- WURTH ELEKTRONIK(9)
- 日研工作所(8)
- ELPA(7)
- ウシオ(UHT)(6)
- アイリスオーヤマ(5)
- アサダ(5)
- BOSCH(ボッシュ)(5)
- SANDVIK(5)
- エレコム(4)
- KITO(キトー)(4)
- BAHCO(バーコ)(4)
- ブランドをもっと見る
「sl40」の検索結果
特価

saga 固定ホルダー Φ50
嵯峨電機工業(3件のレビュー)¥959税込¥1,0551個当日出荷適合SL-13シリーズ・SL-20M・SL-20MCR・SL-40M・SL-LED20M・SL-LED40M、その他連結タイプトラスコ品番816-2455適合機種SL-13シリーズ・SL-20M・SL-20MCR・SL-40M・SL-LED20M・SL-LED40M、その他連結タイプ質量(g)25
saga 固定ホルダー Φ60
嵯峨電機工業(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷ストロングライト専用ホルダー適合SL-20PA・SL-27PA・SL-36PA・SL-40PA、その他連結タイプ等トラスコ品番816-2456適合機種SL-20PA・SL-27PA・SL-36PA・SL-40PA、その他連結タイプ等質量(g)50
ストロングライトLED 取付けタイプ
嵯峨電機工業¥35,980税込¥39,5781本当日出荷消費電力が従来の蛍光管の約半分です。低温時にも問題なく点灯します。(蛍光管は0℃以下では点灯しませんが、LEDは-20℃まで使用可能です。)。[[二酸化炭素]]排出量も少ないです。入力電圧はAC100Vから240Vまで対応可能です。用途長期間点灯を必要とする現場蛍光管の交換が困難な場所での作業にトンネルなどの仮設照明として、各種工場や倉庫などの補助照明として。付属品取付用ホルダー(2個)仕様二重絶縁トラスコ品番407-2308材質電源コード:ビニール・銅幅(mm)Φ54全長(mm)1300質量(kg)1.45質量(g)1300タイプ標準LED、停電時継続点灯電源(V)100消費電力(W)16コード長さ(m)5全光束(Lm)2630入力電圧(V)AC100電源コード(m)5周波数50/60電源電圧(V)100~240保護等級IP-66光源LED寸法(Φ×mm)53×1302充電時間最大15時間色温度(K)5000連続点灯時間最大3時間(停電時)明るさ(Lm)-特性二重絶縁演色指数(Ra)80電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
saga 機械取付用固定ホルダー Φ50
嵯峨電機工業¥4,798税込¥5,2781個当日出荷外径50mmの照明部を持つストロングライトの取り付けに利用できます。用途Φ50ライト用の固定用オプションホルダー仕様ライト固定部分ゴム板適合SL-13、15H、20H、20M、40Mシリーズ全種トラスコ品番816-2464材質ステンレス寸法(mm)94質量(g)200
ストロングライト(耐薬外筒)連結末端用
嵯峨電機工業¥37,980税込¥41,7781本当日出荷Φ50の1.7ミリ厚ポリカ外筒のライトです。仮設用照明器具で連結ライトの端末仕様でメスコードがありません。直管LEDを光源として使用しており蛍光灯器具の約1.5倍の明るさを発揮します。保護等級IP:66ですので、器具にみずがかかるところでもご使用になれます。用途連結ライトの端末用ライトです。付属品H-50×2幅(mm)Φ53電源(V)AC100光源色色温度5500K本体寸法(mm)幅Φ53演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
ストロングライトLED 連結タイプ(直結用)
嵯峨電機工業¥39,980税込¥43,9781本翌日出荷消費電力が従来の蛍光管の約半分です。低温時にも問題なく点灯します。(蛍光管は0℃以下では点灯しませんが、LEDは-20℃まで使用可能です。)。[[二酸化炭素]]排出量も少ないです。入力電圧はAC100Vから240Vまで対応可能です。用途長期間点灯を必要とする現場蛍光管の交換が困難な場所での作業にトンネルなどの仮設照明として、各種工場や倉庫などの補助照明として。付属品取付用ホルダー(2個)仕様二重絶縁適合FPL27EX-Nトラスコ品番407-2316材質外筒:ポリカーボネート全長(mm)1300質量(kg)1.5質量(g)1630タイプ連結、停電時継続点灯電源(V)100保護構造IP66消費電力(W)16コード長さ(m)(入力)5、(出力)0.2全光束(Lm)2630入力電圧(V)AC100周波数50/60保護等級IP-66光源LED寸法(Φ×mm)53×1302充電時間最大15時間色温度(K)5000連結数20台明るさ(Lm)-特性二重絶縁演色指数(Ra)80電球の種類LED特殊用途防雨連結可否可エコロジー商品省エネ
停電時継続点灯耐薬外筒タイプ
嵯峨電機工業¥39,980税込¥43,9781本当日出荷外筒は耐薬品性に優れた材質でアルカリ性の洗剤や金属加工のクーラントにも強くなっています。通電中に内蔵バッテリーに充電され停電時に1/5程度の明るさで点灯するライトで停電時に退避行動が必要な場所に最適です。40W蛍光灯器具の約1.5倍の明るさです。用途停電時に非常点灯するライト、停電時に退避行動が必要な場所用。トラスコ品番354-1837長さ(mm)1302幅(mm)Φ53全長(mm)1302タイプ耐薬品外筒,停電時点灯タイプ電源(V)AC100消費電力(W)22コード長さ(m)5色温度(K)5000明るさ(Lm)1770演色指数(Ra)80電球の種類蛍光灯
ストロングライト(耐薬外筒)
嵯峨電機工業¥42,980税込¥47,2781本当日出荷外筒は耐薬品性に優れた材質でアルカリ洗剤や金属加工のクーラントにも侵されにくくなっています。器具一体型なので付属のホルダーや別売りのマグネットホルダーを使用して固定すればコンセントを差すだけで使用可能です。保護等級IP:66ですので、器具に水がかかるところでもご使用になれます。用途電源が取れるところの補助照明として幅(mm)Φ53タイプ耐薬品外筒電源(V)AC100コード長さ(m)5保護等級IP66色温度(K)5000演色指数(Ra)80
ストロングライト(耐薬外筒)連結タイプ 中間用
嵯峨電機工業¥46,980税込¥51,6781本当日出荷外筒は耐薬品性に優れた材質でアルカリ性の洗剤や金属加工用のクーラントにも侵されにくくなっています。器具一体型なので付属のホルダーや別売りのマグネットホルダーを使用して固定すればコンセントを差すだけで使用可能です。-FAはメスコード付きの連結中間タイプ、-Eはメスコード無しの連結端末タイプです。保護等級IP:66ですので、器具に水がかかるところでもご使用になれます。用途連結型照明の中間用のLEDライト幅(mm)53タイプ連結、耐薬品外筒電源(V)AC100コード長さ(m)5保護等級IP66色温度(K)5000本体寸法(mm)幅Φ53演色指数(Ra)80電球の種類LED
ストロングライト(耐薬外筒)連結タイプ 末端用
嵯峨電機工業¥43,980税込¥48,3781本当日出荷外筒は耐薬品性に優れた材質でアルカリ性の洗剤や金属加工用のクーラントにも侵されにくくなっています。器具一体型なので付属のホルダーや別売りのマグネットホルダーを使用して固定すればコンセントを差すだけで使用可能です。-FAはメスコード付きの連結中間タイプ、-Eはメスコード無しの連結端末タイプです。保護等級IP:66ですので、器具に水がかかるところでもご使用になれます。用途連結型照明の末端用LEDライト幅(mm)53タイプ連結用末端、耐薬品外筒電源(V)AC100コード長さ(m)5色温度(K)5000本体寸法(mm)幅Φ53演色指数(Ra)80
フレキシブルマグネットホルダ
嵯峨電機工業¥6,998税込¥7,6981台4日以内出荷外径20mmの照明部を持つストロングライトの簡易取り付けに利用できます。マグネットのベースで鉄部に固定して、フレキシブルの首で任意の状態でライトを支持します。用途Φ20ライトの吊り下げ時に。トラスコ品番782-3266適合機種SL-LED30C、LB-LED30B、LB-LED30CW、LB-LED40CW、LB-LED30BW幅(mm)フレキシブルアーム全長300ミリ品名マグネットベース部Φ60奥行(mm)ホルダー部径Φ20
フックホルダ(取付タイプ用)
嵯峨電機工業¥3,698税込¥4,0681組(2個)19日以内出荷外径50mmの照明部を持つストロングライトの横方向吊り下げに利用できます。Φ50ライトの吊り下げ時に使用します。用途Φ50ライトの吊り下げ時に。トラスコ品番851-3989適合機種SL-13TR、SL-13TE、SL-13WE、SL-13TWE-3、SL-13TW-5、SL-13TR-8、SL-13TE-8、SL-13WE-5、SL-13MA、SL-20M、SL-20MCR、SL-15H-H50、SL-15H-H60、SL-20H-H50、SL-20H-H60、SL-LED20M、SL-LED20M-FA、SL-LED40M、SL-LED40M-FA、SL-LED40M-BL品名フックホルダー脱着式