カテゴリ

  • メカニカル部品(44)
絞り込み
ブランド
  • メイキコウ
  • モノタロウ(1)
  • KITO(キトー)(1,587)
  • マキテック(50)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(23)
  • SMC(15)
  • オークラ輸送機(10)
  • KTC(10)
  • スリーハイ(10)
  • 松本産業(8)
  • 前澤化成工業(7)
  • 京セラ(6)
  • 佐藤計量器製作所(6)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(6)
  • スーパーツール(5)
  • 三鈴工機(5)
  • ケィ・マック(5)
  • 大菱計器製作所(4)
  • 椿本チエイン(4)
  • BIGM(丸山製作所)(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「150l075」の検索結果

特価
本日8月29日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ローラコンベヤ(軽荷重用) 汎用タイプ(スチールローラ) FLB38R-QS メイキコウ

    ローラコンベヤ(軽荷重用) 汎用タイプ(スチールローラ) FLB38R-QS

    メイキコウ
    959税込1,055
    1個
    11日以内出荷から16日以内出荷
    特長:汎用性に富む標準タイプ、ダンボールケースなど底面が柔らかい製品の搬送に適している。
    用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ38×t 1.2 ローラ材質 STKM12A ベアリング プレスベアリング シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 100kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 60×30×2.3 SS 機高(H) 67 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800 ピッチ(P) 50・75・100・150 機長(L)実寸L-6材質(ローラー部)スチール
  • ローラコンベヤ(軽荷重用) ハイクオリティクラス(スチールローラ) FLN42J-TS メイキコウ

    ローラコンベヤ(軽荷重用) ハイクオリティクラス(スチールローラ) FLN42J-TS

    メイキコウ
    2,204税込2,424
    1個
    11日以内出荷から16日以内出荷
    特長:ローラ径がΦ42.7のためダンボールケースなど底面が柔らかいものの搬送に適している。JIS相当ベアリング(型式6001ZZ)を採用。FLN42Rの高品質ローラ。
    用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ42.7×t 1.4 ローラ材質 STKM12A ベアリング JIS相当ベアリング シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 100kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×2.3 SS 機高(H) 100 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800 ピッチ(P) 50・75・100・150 機長(L)材質(ローラー部)スチール
  • ローラコンベヤ(軽荷重用) ハイクオリティクラス(スチールローラ) FLB38J-QS メイキコウ

    ローラコンベヤ(軽荷重用) ハイクオリティクラス(スチールローラ) FLB38J-QS

    メイキコウ
    2,983税込3,281
    1個
    11日以内出荷から16日以内出荷
    特長:ローラ径がΦ38のためダンボールケースなど底面が柔らかいものの搬送に適している。FLB38Rの高品質ローラ。JIS相当ベアリング(型式6901ZZ)を採用。
    用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ38×t 1.2 ローラ材質 STKM12A ベアリング JIS相当ベアリング シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 100kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 60×30×2.3 SS 機高(H) 67 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800 ピッチ(P) 50・75・100・150 機長(L)実寸L材質(ローラー部)スチール
  • ローラコンベヤ(軽荷重用) 汎用タイプ(スチールローラ) FLN42R-TS メイキコウ

    ローラコンベヤ(軽荷重用) 汎用タイプ(スチールローラ) FLN42R-TS

    メイキコウ
    912税込1,003
    1個
    11日以内出荷から16日以内出荷
    特長:汎用性に富む標準タイプ、ダンボールケースなど底面が柔らかい製品の搬送に適している。
    用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ42.7×t 1.4 ローラ材質 STKM12A ベアリング プレスベアリング シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 100kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×2.3 SS 機高(H) 100 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800 ピッチ(P) 50・75・100・150 機長(L)実寸材質(ローラー部)スチール
  • ローラコンベヤ(軽荷重用) 防錆タイプ(ステンレスローラ) SLS38R-HS メイキコウ

    ローラコンベヤ(軽荷重用) 防錆タイプ(ステンレスローラ) SLS38R-HS

    メイキコウ
    2,546税込2,801
    1個
    11日以内出荷から21日以内出荷
    特長:ケース搬送に最適な機種。ローラ及びシャフトの表面は#400バフ研磨加工が施されています。フレームの表面は、ヘアライン加工が施されています。
    用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ38×t 1.0 ローラ材質 SUS304 ベアリング プレスベアリング(SUS) シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 SUS304 ローラ1本の許容積載質量 50kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 60×30×2 SUS304 機高(H) 67 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600 ピッチ(P) 50・75・100・150 機長(L)実寸L-6 1000・1500・2
  • ローラコンベヤ(中荷重用) 防錆タイプ(ステンレスローラ) SMG60R-JS メイキコウ

    ローラコンベヤ(中荷重用) 防錆タイプ(ステンレスローラ) SMG60R-JS

    メイキコウ
    4,950税込5,445
    1個
    11日以内出荷から21日以内出荷
    特長:中荷重用オールステンレス製コンベヤ。ケース搬送に適している。ローラ及びシャフトの表面は#400バフ研磨加工が施されています。フレームの表面は、ヘアライン加工が施されています。
    用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ60.5×t 1.5 ローラ材質 SUS304 ベアリング プレスベアリング(SUS) シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 SUS304 ローラ1本の許容積載質量 120kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×2 SUS304 機高(H) 101.7 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700 ピッチ(P) 75・100・150・200 機長(L)実寸材質(ローラー部)ステンレス
  • ローラコンベヤ(中荷重用) 汎用タイプ(スチールローラ) FMC57R-VS メイキコウ

    ローラコンベヤ(中荷重用) 汎用タイプ(スチールローラ) FMC57R-VS

    メイキコウ
    22,980税込25,278
    1個
    10日以内出荷から16日以内出荷
    特長:FMC57Rローラを使用、フレームの肉厚をt 3.2とし強度アップした経済的な機種。
    用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ57×t 1.4 ローラ材質 STKM12A ベアリング プレスベアリング シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 160kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×3.2 SS 機高(H) 100 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800・850・900・950・1000 ピッチ(P) 75・100
  • ローラコンベヤ(中荷重用) 汎用タイプ(スチールローラ) FMS57R-VS メイキコウ

    ローラコンベヤ(中荷重用) 汎用タイプ(スチールローラ) FMS57R-VS

    メイキコウ
    24,225税込26,648
    1個
    10日以内出荷から16日以内出荷
    特長:ローラの肉厚が2.1mmでFMC57Rローラより衝撃に耐える。
    用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ57×t 2.1 ローラ材質 STKM12A ベアリング プレスベアリング シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 160kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×3.2 SS 機高(H) 100 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800・850・900・950・1000 ピッチ(P) 75・100
  • ホイールコンベヤ(重荷重用) DSDC メイキコウ

    ホイールコンベヤ(重荷重用) DSDC

    メイキコウ
    14,725税込16,198
    1個
    11日以内出荷
    特長:床面に直置で倉庫などのストック ラインに使用するのに最適。ハウジング部がマシン加工品のため衝撃に強い。
    用途共通仕様:材質 スチール、マシン加工ハウジング、スチール ボール入り ホイール寸法(mm)外径×幅×軸径 Φ50×13×Φ12 ホイール1個当りの許容積載質量 100kg 機長(L) 1800・2400 機高 65.0 ホイールピッチ(P) 75・100・150・200 フレーム寸法(高×下曲幅×上曲幅×肉厚) 60×25×15×3.2形状ストレートタイプDSDC列数1列
  • ローラコンベヤ(軽荷重用) 軽量タイプ(アルミローラ) ALL45R-BS メイキコウ

    ローラコンベヤ(軽荷重用) 軽量タイプ(アルミローラ) ALL45R-BS

    メイキコウ
    1,121税込1,233
    1個
    11日以内出荷から16日以内出荷
    特長:コンベヤ本体が軽量のため移動が容易。連結フック付き。シャフトはユニクロメッキ付き。
    用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ45×t 1.5 ローラ材質 A6063S-T5 ベアリング プレスベアリング シャフト径 Φ8(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 30kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 60×25×3 AL 機高(H) 70 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500 ピッチ(P) 75・112.5 機長(L)実寸L-6 1000・1500・2000・3000 カーブ内径(R) 9材質(ローラー部)アルミ
  • ローラコンベヤ(軽荷重用) 軽量タイプ(アルミローラ) ALG38R-BS メイキコウ

    ローラコンベヤ(軽荷重用) 軽量タイプ(アルミローラ) ALG38R-BS

    メイキコウ
    1,150税込1,265
    1個
    11日以内出荷から16日以内出荷
    特長:コンベヤ本体が軽量のため移動が容易。ケース搬送用。連結フック付き。シャフトはユニクロメッキ付き。
    用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ38×t 1.5 ローラ材質 A6063S-T5 ベアリング プレスベアリング シャフト径 Φ8(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 30kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 60×25×3 AL 機高(H) 66.5 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600 ピッチ(P) 75・112.5 機長(L)実寸L-6 1000・1500・2000・3000材質(ローラー部)アルミ
  • ローラコンベヤ(重荷重用) 汎用タイプ(スチールローラ) FHW60R-WS メイキコウ

    ローラコンベヤ(重荷重用) 汎用タイプ(スチールローラ) FHW60R-WS

    メイキコウ
    49,400税込54,340
    1個
    11日以内出荷から16日以内出荷
    特長:マシンベアリングを採用しているので、耐久性に優れている。防塵仕様。ローラ幅がW800を越えますとシャフトが丸棒になります。
    用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ60.5×t 3.2 ローラ材質 STKM12A ベアリング マシンベアリング シャフト径 Φ20(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 450kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×4.5 SS 機高(H) 101.8 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800・850・900・950・1000 ピッチ(P) 75
  • ローラコンベヤ(重荷重用) 汎用タイプ(スチールローラ) FHM57R-WS メイキコウ

    ローラコンベヤ(重荷重用) 汎用タイプ(スチールローラ) FHM57R-WS

    メイキコウ
    50,540税込55,594
    1個
    11日以内出荷から16日以内出荷
    特長:マシンベアリングを採用、耐久性に優れている。防塵仕様。ローラ幅がW800を越えますとシャフトが丸棒になります。
    用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ57×t 2.3 ローラ材質 STKM12A ベアリング マシンベアリング シャフト径 Φ17(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 350kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×4.5 SS 機高(H) 100 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800・850・900・950・1000 ピッチ(P) 75・100
  • ローラコンベヤ(中荷重用) 汎用タイプ(スチールローラ) FMD57R-VS メイキコウ

    ローラコンベヤ(中荷重用) 汎用タイプ(スチールローラ) FMD57R-VS

    メイキコウ
    35,720税込39,292
    1個
    11日以内出荷から16日以内出荷
    特長:ローラの肉厚がt 2.3と中荷重中最も堅牢なローラ。
    用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ57×t 2.3 ローラ材質 STKM12A ベアリング プレスベアリング シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 160kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×3.2 SS 機高(H) 100 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800・850・900・950・1000 ピッチ(P) 75・100
  • ローラコンベヤ(中荷重用) ハイクオリティクラス(スチールローラ) FMC57J-TS メイキコウ

    ローラコンベヤ(中荷重用) ハイクオリティクラス(スチールローラ) FMC57J-TS

    メイキコウ
    39,045税込42,950
    1個
    11日以内出荷から16日以内出荷
    特長:JIS相当ベアリング(型式6201ZZ)を採用。FMC57Rの高品質ローラ。
    用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ57×t 1.4 ローラ材質 STKM12A ベアリング JIS相当ベアリング シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 160kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×2.3 SS 機高(H) 100 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800・850・900・950・1000 ピッチ(P) 75・1
  • ローラコンベヤ(中荷重用) 汎用タイプ(スチールローラ) FMF60R-TS メイキコウ

    ローラコンベヤ(中荷重用) 汎用タイプ(スチールローラ) FMF60R-TS

    メイキコウ
    29,830税込32,813
    1個
    11日以内出荷から16日以内出荷
    特長:ローラ径がΦ60.5と中荷重中最も大きく、搬送しやすい機種。
    用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ60.5×t 2.3 ローラ材質 STKM12A ベアリング プレスベアリング シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 160kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×2.3 SS 機高(H) 101.7 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800・850・900・950・1000 ピッチ(P) 75
  • ローラコンベヤ(中荷重用) ハイクオリティクラス(スチールローラ) FMF60J-TS メイキコウ

    ローラコンベヤ(中荷重用) ハイクオリティクラス(スチールローラ) FMF60J-TS

    メイキコウ
    42,750税込47,025
    1個
    11日以内出荷から16日以内出荷
    特長:JIS相当ベアリング(型式6001ZZ)を採用。FMF60Rの高品質タイプ。
    用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ60.5×t 2.3 ローラ材質 STKM12A ベアリング JIS相当ベアリング シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 160kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×2.3 SS 機高(H) 101.7 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800・850・900・950・1000 ピッチ(P)材質(ローラー部)スチール
  • ローラコンベヤ(中荷重用) 汎用タイプ(スチールローラ) FMK48R-TS メイキコウ

    ローラコンベヤ(中荷重用) 汎用タイプ(スチールローラ) FMK48R-TS

    メイキコウ
    23,750税込26,125
    1個
    11日以内出荷から16日以内出荷
    特長:ローラ径がΦ48.6のため、中荷重用中唯一最小ピッチ50が可能。
    用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ48.6×t 1.6 ローラ材質 STKM12A ベアリング プレスベアリング シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 120kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×2.3 SS 機高(H) 95.8 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800 ピッチ(P) 50(※カーブでP50の場合はお問い合せ
  • ローラコンベヤ(中荷重用) ハイクオリティクラス(スチールローラ) FMD57J-VS メイキコウ

    ローラコンベヤ(中荷重用) ハイクオリティクラス(スチールローラ) FMD57J-VS

    メイキコウ
    45,505税込50,056
    1個
    11日以内出荷から16日以内出荷
    特長:ローラの肉厚がt3.2と中荷重中最も堅牢なローラ。JIS相当ベアリング(型式6201ZZ)を採用。FMD57Rの高品質タイプ。
    用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ57×t 2.3 ローラ材質 STKM12A ベアリング JIS相当ベアリング シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 160kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×3.2 SS 機高(H) 100 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800・850・900・950・1000 ピッチ(P) 75・1材質(ローラー部)スチール
  • ローラコンベヤ(中荷重用) ハイクオリティクラス(スチールローラ) FMK48J-TS メイキコウ

    ローラコンベヤ(中荷重用) ハイクオリティクラス(スチールローラ) FMK48J-TS

    メイキコウ
    38,000税込41,800
    1個
    11日以内出荷から16日以内出荷
    特長:ローラ径がΦ48.6ですので、最小ピッチ50が可能。FMK48Rの高品質ローラ。JIS相当ベアリング(型式6001ZZ)を採用。
    用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ48.6×t 1.4 ローラ材質 STKMN12A ベアリング JIS相当ベアリング シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 120kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×2.3 SS 機高(H) 95.8 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800 ピッチ(P) 50・75・100・150 (※カ材質(ローラー部)スチール
  • ローラコンベヤ(軽荷重用) 軽量タイプ(樹脂ローラ) PLJ50R-CS メイキコウ

    ローラコンベヤ(軽荷重用) 軽量タイプ(樹脂ローラ) PLJ50R-CS

    メイキコウ
    3,012税込3,313
    1個
    13日以内出荷から16日以内出荷
    特長:耐水仕様(ステンレスボール入り樹脂成形ベアリングシャフトはユニクロメッキ付)樹脂ローラのため搬送物の底面を傷つけたり汚したりしない。ケースものの搬送に適している。
    用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ50×t 2.8 ローラ材質 PVC ベアリング 樹脂成形ベアリング シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 16kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×3 AL 機高(H) 96 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500 ピッチ(P) 75・100・150・200 機長(L)実寸L-6 1000・1500・2000・3000 カーブ内径(R)材質(ローラー部)樹脂
  • 軽荷重用ローラーコンベア(Φ57 スチール製ローラ・スチール製フレーム) メイキコウ

    軽荷重用ローラーコンベア(Φ57 スチール製ローラ・スチール製フレーム)

    メイキコウ
    19,980税込21,978
    1台
    15日以内出荷から20日以内出荷
    小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
    用途小型搬送材質(フレーム)SSフレーム幅(mm)30
  • 中荷重用ローラーコンベア(Φ57 スチール製ローラ・スチール製フレーム) メイキコウ

    中荷重用ローラーコンベア(Φ57 スチール製ローラ・スチール製フレーム)

    メイキコウ
    20,980税込23,078
    1台
    16日以内出荷から35日以内出荷
    中荷重中最も汎用性の高い機種
    ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)STKM12A材質(フレーム)SSローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)57×1.4×12ローラ強度(kg)160(W400の時)フレーム幅(mm)30フレーム高さ(mm)90材質(シャフト)STKM11Aフレーム厚さ(mm)2.3
  • ローラコンベヤ(軽荷重用) 軽量タイプ(樹脂ローラ) PLJ50R-TS メイキコウ

    ローラコンベヤ(軽荷重用) 軽量タイプ(樹脂ローラ) PLJ50R-TS

    メイキコウ
    21,850税込24,035
    1個
    16日以内出荷
    特長:樹脂ローラのため搬送物の底面を傷つけたり汚したりしない。樹脂ローラとスチール製フレームを組み合わせたコンベヤ。ケースものの搬送に適している。シャフトはユニクロメッキ付き。
    用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ50×t 2.8 ローラ材質 PVC ベアリング 樹脂成形ベアリング シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 16kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×2.3 SS 機高(H) 96.5 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500 ピッチ(P) 75・100・150・200 機長(L)実寸L-6 1000・1500・2000・3000 カーブ内材質(ローラー部)樹脂
  • 軽荷重用ローラーコンベア(Φ38 アルミ製ローラ・アルミ製フレーム) メイキコウ

    軽荷重用ローラーコンベア(Φ38 アルミ製ローラ・アルミ製フレーム)

    メイキコウ
    18,980税込20,878
    1台
    15日以内出荷
    小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
    用途小型搬送ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)AL材質(フレーム)ALローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38×1.5×8フレーム幅(mm)25フレーム高さ(mm)60フレーム厚さ(mm)3
  • 軽荷重用ローラーコンベア(Φ50 ステンレス製ローラ・ステンレス製フレーム) メイキコウ

    軽荷重用ローラーコンベア(Φ50 ステンレス製ローラ・ステンレス製フレーム)

    メイキコウ
    74,980税込82,478
    1台
    15日以内出荷
    小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
    用途小型搬送ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)SUS材質(フレーム)SUSローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)50×1.5×12フレーム幅(mm)30フレーム高さ(mm)90フレーム厚さ(mm)2
  • 軽荷重用ローラーコンベア(Φ42.7 スチール製ローラ・スチール製フレーム) メイキコウ

    軽荷重用ローラーコンベア(Φ42.7 スチール製ローラ・スチール製フレーム)

    メイキコウ
    24,980税込27,478
    1台
    15日以内出荷
    小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
    用途小型搬送材質(ローラー部)SS材質(フレーム)SSローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)42.7×1.4×12フレーム幅(mm)30フレーム高さ(mm)90フレーム厚さ(mm)2.3
  • 軽荷重用ローラーコンベア(Φ50 樹脂製ローラ・アルミ製フレーム) メイキコウ

    軽荷重用ローラーコンベア(Φ50 樹脂製ローラ・アルミ製フレーム)

    メイキコウ
    42,980税込47,278
    1台
    15日以内出荷
    小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
    用途小型搬送ベアリング樹脂成形材質(ローラー部)PVC材質(フレーム)ALローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)50×2.8×12フレーム幅(mm)30フレーム高さ(mm)90フレーム厚さ(mm)3
  • 軽荷重用ローラーコンベア(Φ48.6 スチール製ローラ・スチール製フレーム) メイキコウ

    軽荷重用ローラーコンベア(Φ48.6 スチール製ローラ・スチール製フレーム)

    メイキコウ
    19,980税込21,978
    1台
    15日以内出荷
    小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
    用途小型搬送材質(フレーム)SSローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)48.6×1.4×12フレーム幅(mm)30フレーム高さ(mm)90フレーム厚さ(mm)2.3
  • 軽荷重用ローラーコンベア(Φ45 アルミ製ローラ・アルミ製フレーム) メイキコウ

    軽荷重用ローラーコンベア(Φ45 アルミ製ローラ・アルミ製フレーム)

    メイキコウ
    18,980税込20,878
    1台
    15日以内出荷から19日以内出荷
    小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
    用途小型搬送ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)AL材質(フレーム)ALローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)45×1.5×8フレーム幅(mm)25フレーム高さ(mm)60フレーム厚さ(mm)3
  • 軽荷重用ローラーコンベア(Φ60.5 スチール製ローラ・スチール製フレーム) メイキコウ

    軽荷重用ローラーコンベア(Φ60.5 スチール製ローラ・スチール製フレーム)

    メイキコウ
    25,980税込28,578
    1台
    15日以内出荷
    小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
    用途小型搬送材質(フレーム)SSフレーム幅(mm)30
  • 軽荷重用ローラーコンベア(Φ50 樹脂製ローラ・スチール製フレーム) メイキコウ

    軽荷重用ローラーコンベア(Φ50 樹脂製ローラ・スチール製フレーム)

    メイキコウ
    38,980税込42,878
    1台
    15日以内出荷
    小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
    用途小型搬送ベアリング樹脂成形材質(ローラー部)PVC材質(フレーム)SSローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)50×2.8×12フレーム幅(mm)30フレーム高さ(mm)90フレーム厚さ(mm)2.3
  • 軽荷重用ローラーコンベア(Φ38 スチール製ローラ・スチール製フレーム) メイキコウ

    軽荷重用ローラーコンベア(Φ38 スチール製ローラ・スチール製フレーム)

    メイキコウ
    18,980税込20,878
    1台
    15日以内出荷
    小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
    用途小型搬送材質(フレーム)SSローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38×1.2×12フレーム幅(mm)30フレーム厚さ(mm)2.3
  • 重荷重用ローラーコンベア(Φ60.5 スチール製ローラ・スチール製フレーム) メイキコウ

    重荷重用ローラーコンベア(Φ60.5 スチール製ローラ・スチール製フレーム)

    メイキコウ
    37,980税込41,778
    1台
    16日以内出荷から17日以内出荷
    防塵タイプ
    ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)STKM12A材質(フレーム)SSローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)60.5×3.2×17ローラ強度(kg)400(W400の時)フレーム幅(mm)30フレーム高さ(mm)90材質(シャフト)STKM11Aフレーム厚さ(mm)4.5
  • 重荷重用ローラーコンベア(Φ57 スチール製ローラ・スチール製フレーム) メイキコウ

    重荷重用ローラーコンベア(Φ57 スチール製ローラ・スチール製フレーム)

    メイキコウ
    32,980税込36,278
    1台
    16日以内出荷から30日以内出荷
    重荷重用中最も汎用性の高い機種
    ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)STKM12A材質(フレーム)SSローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)57×2.3×17ローラ強度(kg)300(W400の時)フレーム幅(mm)30フレーム高さ(mm)90材質(シャフト)STKM11Aフレーム厚さ(mm)4.5
  • ローラコンベヤ(軽荷重用) ガイド兼用タイプ(スチールローラ) FLN42R-TG メイキコウ

    ローラコンベヤ(軽荷重用) ガイド兼用タイプ(スチールローラ) FLN42R-TG

    メイキコウ
    23,180税込25,498
    1個
    16日以内出荷
    特長:FLN42Rローラを使用。
    用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ42.7×t 1.4 ローラ材質 STKM12A ベアリング プレスベアリング シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 100kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×2.3 SS 機高(H) 90 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800 ピッチ(P) 75・100 機長(L)実寸L-6 (100種類ストレート材質(ローラー部)スチール
  • 軽荷重用ローラーコンベア(Φ42.7 スチール製ローラ・スチール製フレーム) メイキコウ

    軽荷重用ローラーコンベア(Φ42.7 スチール製ローラ・スチール製フレーム)

    メイキコウ
    19,980税込21,978
    1台
    16日以内出荷
    汎用タイプ
    ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)STKM12A材質(フレーム)SSローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)42.7×1.4×12ローラ強度(kg)100(W400の時)フレーム幅(mm)30フレーム高さ(mm)60材質(シャフト)STKM11Aフレーム厚さ(mm)2.3
  • 軽荷重用ローラーコンベア(Φ38 スチール製ローラ・スチール製フレーム) メイキコウ

    軽荷重用ローラーコンベア(Φ38 スチール製ローラ・スチール製フレーム)

    メイキコウ
    17,980税込19,778
    1台
    16日以内出荷
    軽荷重用中最も汎用性の高い機種
    ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)STKM12A材質(フレーム)SSローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38×1.2×12ローラ強度(kg)100(W400の時)フレーム幅(mm)30フレーム高さ(mm)60材質(シャフト)STKM11Aフレーム厚さ(mm)2.3
  • 軽荷重用ローラーコンベア(Φ42.7 ステンレス製ローラ・ステンレス製フレーム) メイキコウ

    軽荷重用ローラーコンベア(Φ42.7 ステンレス製ローラ・ステンレス製フレーム)

    メイキコウ
    69,980税込76,978
    1台
    16日以内出荷
    ケース搬送用
    ベアリングプレスベアリング(SUS)材質(ローラー部)SUS304材質(フレーム)SUSローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)42.7×1.5×12ローラ強度(kg)80(W400の時)フレーム幅(mm)30フレーム高さ(mm)90材質(シャフト)SUS304フレーム厚さ(mm)2
  • 軽荷重用ローラーコンベア(Φ38 ステンレス製ローラ・ステンレス製フレーム) メイキコウ

    軽荷重用ローラーコンベア(Φ38 ステンレス製ローラ・ステンレス製フレーム)

    メイキコウ
    49,980税込54,978
    1台
    16日以内出荷から31日以内出荷
    ケース搬送用
    ベアリングプレスベアリング(SUS)材質(ローラー部)SUS304材質(フレーム)SUSローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38×1×12ローラ強度(kg)50(W400の時)フレーム幅(mm)30フレーム高さ(mm)60材質(シャフト)SUS304フレーム厚さ(mm)2
搬送カテゴリ