カテゴリ
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- メイキコウ
- NSK(日本精工)(5)
- EZO(北日本精機)(2)
- NMB(ミネベア)(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- エスコ(1)
- NACHI(不二越)(1)
- ホンダ(1)
- Kawasaki(1)
- NSKマイクロプレシジョン(ISC)(1)
- KMT(1)
「603zz」の検索結果

ローラコンベヤ(重荷重用) ハイクオリティクラス(スチールローラ) FHJ76J-WS
メイキコウ¥4,693~税込¥5,162~1個13日以内出荷から21日以内出荷特長:1500kg程度までの品物の搬送に適している。重量物搬送用。JIS相当ベアリング(型式6003ZZ)を採用。用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ76.3×t 3.8 ローラ材質 STKM12A ベアリング JIS相当ベアリング シャフト径 Φ17(丸棒) シャフト材質 SGD400-D9 ローラ1本の許容積載質量 350kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×4.5 SS 機高(H) 109.6 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800・850・900・950・1000 ピッチ(P)