カテゴリ
- メカニカル部品(6)
絞り込み
ブランド
- メイキコウ
- SMC(97)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(23)
- 中部コーポレーション(18)
- 明大(5)
- オーエッチ工業(4)
- ダイキン工業(4)
- ウカイ(岐阜産研工業)(4)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(3)
- TRUSCO(3)
- 西田製作所(3)
- ヒサゴ(3)
- フジプラ(3)
- ヤマト科学(3)
- スバル(3)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(3)
- ロバートショウ(3)
- エスコ(2)
- サンワサプライ(2)
- ブランドをもっと見る
「cp75」の検索結果

ホイールコンベヤ(軽荷重用) F2LC
メイキコウ¥10,355~税込¥11,391~1個10日以内出荷特長:汎用タイプのコンベヤ。プレス加工ハウジングにスチールボールを内蔵したホイール。用途共通仕様:材質 スチール、プレス加工ハウジング、スチール ボール入り ホイール寸法(mm)外径×幅×軸径 Φ40×20×Φ6 ホイール1個当りの許容積載質量 20kg 機長(L) 1800・2000・2400・3000 機高 55.0 ホイールピッチ(P) 50・75・100 フレーム寸法(高×曲幅×肉厚) 49×10.7×2.3
ホイールコンベヤ(軽荷重用) RSLC
メイキコウ¥19,475~税込¥21,423~1個10日以内出荷から11日以内出荷特長:ホイールの外輪にNBRゴム ライニングが施してあり、衝撃による搬送物の損傷を防止。騒音防止を目的とする場所に適している。ハウジング部がマシン加工品のため衝撃に強い。用途共通仕様:材質 スチール、マシン加工ハウジング、ゴムライニング、スチール ボール入り ホイール寸法(mm)外径×幅×軸径 Φ40×9×Φ6 ホイール1個当りの許容積載質量 20kg 機長(L) 1800・2000・2400・3000 機高 55.0 ホイールピッチ(P) 50・75・100 フレーム寸法(高×曲幅×肉厚) 49×10.7×2.3
ホイールコンベヤ(軽荷重用) F1LC
メイキコウ¥10,260~税込¥11,286~1個10日以内出荷から11日以内出荷特長:汎用タイプのコンベヤ。段ボール、木箱等、ケース搬送に適している。プレス加工ハウジングにスチールボールを内蔵したホイール。カーブはF1FCをご利用ください。用途共通仕様:型式 F1LC(ストレート) 材質 スチール、プレス加工ハウジング、スチール ボール入り ホイール寸法(mm)外径×幅×軸径 Φ40×12×Φ6 ホイール1個当りの許容積載質量 20kg 機長(L) 1800・2000・2400・3000 機高 55.0 ホイールピッチ(P) 50・75・100 フレーム寸法(高×曲幅×肉厚) 49×10.7×2.3
ホイールコンベヤ(軽荷重用) PSLC
メイキコウ¥16,530~税込¥18,183~1個10日以内出荷特長:プラス キャップホイールを使用。極く軽量の搬送物用として最適。軽量で取扱いが容易。用途共通仕様:材質 プラスキャップ、樹脂製ハウジング、スチール ボール入りベアリング ホイール寸法(mm)外径×幅×軸径 Φ36×12×Φ6 ホイール1個当りの許容積載質量 10kg 機長(L) 1800・2000・2400・3000 機高 53.0 ホイールピッチ(P) 50・75・100 フレーム寸法(高×曲幅×肉厚) 49×10.7×2.3
ホイールコンベヤ(中荷重用) CSLC
メイキコウ¥13,110~税込¥14,421~1個10日以内出荷特長:汎用タイプ コンベヤ。ハウジング部がマシン加工品のため衝撃に強い。用途共通仕様:材質 スチール、マシン加工ハウジング、スチール ボール入り ホイール寸法(mm)外径×幅×軸径 Φ36×9×Φ6 ホイール1個当りの許容積載質量 40kg 機長(L) 1800・2000・2400・3000 機高 53.0 ホイール ピッチ(P) 50・75・100 フレーム寸法(高×曲幅×肉厚) 49×10.7×2.3
ホイールコンベヤ(重荷重用) DSDC
メイキコウ¥25,745~税込¥28,320~1個11日以内出荷特長:床面に直置で倉庫などのストック ラインに使用するのに最適。ハウジング部がマシン加工品のため衝撃に強い。用途共通仕様:材質 スチール、マシン加工ハウジング、スチール ボール入り ホイール寸法(mm)外径×幅×軸径 Φ50×13×Φ12 ホイール1個当りの許容積載質量 100kg 機長(L) 1800・2400 機高 65.0 ホイールピッチ(P) 75・100・150・200 フレーム寸法(高×下曲幅×上曲幅×肉厚) 60×25×15×3.2形状ストレートタイプDSDC列数1列