カテゴリ
- メカニカル部品(4)
絞り込み
ブランド
- メイキコウ
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(21)
- Jackery(ジャクリ)(13)
- SMC(9)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(6)
- KITZ(キッツ)(5)
- CKD(5)
- ホンダ(5)
- VISHAY(5)
- 岡本工機(4)
- TAKIGEN(タキゲン)(4)
- FUJI STAR(三共理化学)(3)
- LAMP(スガツネ工業)(3)
- TRUSCO(3)
- ナベヤ(3)
- スマートバリュー(3)
- アズワン(2)
- イマダ(2)
- オリエンタルモーター(2)
- ブランドをもっと見る
「js100」の検索結果
特価

ローラコンベヤ(軽荷重用) 防錆タイプ(ステンレスローラ) SLQ50R-JS
メイキコウ¥59,280~税込¥65,208~1個11日以内出荷から21日以内出荷特長:ステンレス製軽荷重用ローラの中で最もローラ径が大きいタイプ。ローラ及びシャフトの表面は#400バフ研磨加工が施されています。フレームの表面は、ヘアライン加工が施されています。用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ50×t 1.5 ローラ材質 SUS304 ベアリング プレスベアリング(SUS) シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 SUS304 ローラ1本の許容積載質量 80kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×2 SUS304 機高(H) 96.5 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800・850・900・950・1000 ピッチ(P) 7材質(ローラー部)ステンレス
軽荷重用ローラーコンベア(Φ50 ステンレス製ローラ・ステンレス製フレーム)
メイキコウ¥49,980~税込¥54,978~1台15日以内出荷小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。用途小型搬送ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)SUS材質(フレーム)SUSローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)50×1.5×12フレーム幅(mm)30フレーム高さ(mm)90フレーム厚さ(mm)2
軽荷重用ローラーコンベア(Φ42.7 ステンレス製ローラ・ステンレス製フレーム)
メイキコウ¥49,980~税込¥54,978~1台16日以内出荷ケース搬送用ベアリングプレスベアリング(SUS)材質(ローラー部)SUS304材質(フレーム)SUSローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)42.7×1.5×12ローラ強度(kg)80(W400の時)フレーム幅(mm)30フレーム高さ(mm)90材質(シャフト)SUS304フレーム厚さ(mm)2
中荷重用ローラーコンベア(Φ60.5 ステンレス製ローラ・ステンレス製フレーム)
メイキコウ¥47,980~税込¥52,778~1台16日以内出荷中荷重用ステンレスコンベヤベアリングプレスベアリング(SUS)材質(ローラー部)SUS304材質(フレーム)SUSローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)60.5×1.5×12ローラ強度(kg)120(W400の時)フレーム幅(mm)30フレーム高さ(mm)90材質(シャフト)SUS304フレーム厚さ(mm)2