カテゴリ
- メカニカル部品(24)
絞り込み
ブランド
- メイキコウ
- マキテック(29)
- 日動工業(12)
- SMC(9)
- 佐藤計量器製作所(8)
- スリーハイ(5)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(4)
- イーエス・ウォーターネット(3)
- 日本ジェネティクス(2)
- KANA(片山チエン)(1)
- 水本機械製作所(1)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(1)
- WATSON(1)
- 三鈴工機(1)
- 伊東電機(1)
- Vesrah(1)
- グリーンフィールド(1)
- FastGene(1)
「p-l200-50」の検索結果

ローラコンベヤ(軽荷重用) 汎用タイプ(スチールローラ) FLB38R-QS
メイキコウ¥959~税込¥1,055~1個11日以内出荷から16日以内出荷特長:汎用性に富む標準タイプ、ダンボールケースなど底面が柔らかい製品の搬送に適している。用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ38×t 1.2 ローラ材質 STKM12A ベアリング プレスベアリング シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 100kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 60×30×2.3 SS 機高(H) 67 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800 ピッチ(P) 50・75・100・150 機長(L)実寸L-6材質(ローラー部)スチール
ホイールコンベヤ(重荷重用) DSDC
メイキコウ¥14,725~税込¥16,198~1個11日以内出荷特長:床面に直置で倉庫などのストック ラインに使用するのに最適。ハウジング部がマシン加工品のため衝撃に強い。用途共通仕様:材質 スチール、マシン加工ハウジング、スチール ボール入り ホイール寸法(mm)外径×幅×軸径 Φ50×13×Φ12 ホイール1個当りの許容積載質量 100kg 機長(L) 1800・2400 機高 65.0 ホイールピッチ(P) 75・100・150・200 フレーム寸法(高×下曲幅×上曲幅×肉厚) 60×25×15×3.2形状ストレートタイプDSDC列数1列
ローラコンベヤ(軽荷重用) 防錆タイプ(ステンレスローラ) SLS38R-HS
メイキコウ¥2,546~税込¥2,801~1個11日以内出荷から21日以内出荷特長:ケース搬送に最適な機種。ローラ及びシャフトの表面は#400バフ研磨加工が施されています。フレームの表面は、ヘアライン加工が施されています。用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ38×t 1.0 ローラ材質 SUS304 ベアリング プレスベアリング(SUS) シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 SUS304 ローラ1本の許容積載質量 50kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 60×30×2 SUS304 機高(H) 67 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600 ピッチ(P) 50・75・100・150 機長(L)実寸L-6 1000・1500・2
ローラコンベヤ(軽荷重用) ハイクオリティクラス(スチールローラ) FLN42J-TS
メイキコウ¥2,204~税込¥2,424~1個11日以内出荷から16日以内出荷特長:ローラ径がΦ42.7のためダンボールケースなど底面が柔らかいものの搬送に適している。JIS相当ベアリング(型式6001ZZ)を採用。FLN42Rの高品質ローラ。用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ42.7×t 1.4 ローラ材質 STKM12A ベアリング JIS相当ベアリング シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 100kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×2.3 SS 機高(H) 100 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800 ピッチ(P) 50・75・100・150 機長(L)材質(ローラー部)スチール
ローラコンベヤ(軽荷重用) ハイクオリティクラス(スチールローラ) FLB38J-QS
メイキコウ¥2,983~税込¥3,281~1個11日以内出荷から16日以内出荷特長:ローラ径がΦ38のためダンボールケースなど底面が柔らかいものの搬送に適している。FLB38Rの高品質ローラ。JIS相当ベアリング(型式6901ZZ)を採用。用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ38×t 1.2 ローラ材質 STKM12A ベアリング JIS相当ベアリング シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 100kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 60×30×2.3 SS 機高(H) 67 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800 ピッチ(P) 50・75・100・150 機長(L)実寸L材質(ローラー部)スチール
ローラコンベヤ(軽荷重用) 汎用タイプ(スチールローラ) FLN42R-TS
メイキコウ¥912~税込¥1,003~1個11日以内出荷から16日以内出荷特長:汎用性に富む標準タイプ、ダンボールケースなど底面が柔らかい製品の搬送に適している。用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ42.7×t 1.4 ローラ材質 STKM12A ベアリング プレスベアリング シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 100kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×2.3 SS 機高(H) 100 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800 ピッチ(P) 50・75・100・150 機長(L)実寸材質(ローラー部)スチール
ローラコンベヤ(中荷重用) 汎用タイプ(スチールローラ) FMK48R-TS
メイキコウ¥32,205~税込¥35,426~1個11日以内出荷から16日以内出荷特長:ローラ径がΦ48.6のため、中荷重用中唯一最小ピッチ50が可能。用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ48.6×t 1.6 ローラ材質 STKM12A ベアリング プレスベアリング シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 120kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×2.3 SS 機高(H) 95.8 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800 ピッチ(P) 50(※カーブでP50の場合はお問い合せ
ローラコンベヤ(中荷重用) ハイクオリティクラス(スチールローラ) FMK48J-TS
メイキコウ¥54,340~税込¥59,774~1個11日以内出荷から16日以内出荷特長:ローラ径がΦ48.6ですので、最小ピッチ50が可能。FMK48Rの高品質ローラ。JIS相当ベアリング(型式6001ZZ)を採用。用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ48.6×t 1.4 ローラ材質 STKMN12A ベアリング JIS相当ベアリング シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 120kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×2.3 SS 機高(H) 95.8 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800 ピッチ(P) 50・75・100・150 (※カ材質(ローラー部)スチール
ローラコンベヤ(軽荷重用) 防錆タイプ(ステンレスローラ) SLQ50R-JS
メイキコウ¥68,780~税込¥75,658~1個11日以内出荷から21日以内出荷特長:ステンレス製軽荷重用ローラの中で最もローラ径が大きいタイプ。ローラ及びシャフトの表面は#400バフ研磨加工が施されています。フレームの表面は、ヘアライン加工が施されています。用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ50×t 1.5 ローラ材質 SUS304 ベアリング プレスベアリング(SUS) シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 SUS304 ローラ1本の許容積載質量 80kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×2 SUS304 機高(H) 96.5 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800・850・900・950・1000 ピッチ(P) 7材質(ローラー部)ステンレス
ローラコンベヤ(軽荷重用) 汎用タイプ(スチールローラ) FLB38R-PS
メイキコウ¥25,080~税込¥27,588~1個13日以内出荷特長:FLB38Rローラを[ 43×30×2.3フレームに組付け機高をH50mmとした低床コンベヤ、棚へ組込んでの使用に適している。用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ38×t 1.2 ローラ材質 STKM12A ベアリング プレスベアリング シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 100kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 43×30×2.3SS 機高(H) 50 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800 ピッチ(P) 50・100 機長(L)実寸L-6 (1500)・種類ストレート材質(ローラー部)スチール
ローラコンベヤ(軽荷重用) 軽量タイプ(樹脂ローラ) PLJ50R-CS
メイキコウ¥24,225~税込¥26,648~1個13日以内出荷から16日以内出荷特長:耐水仕様(ステンレスボール入り樹脂成形ベアリングシャフトはユニクロメッキ付)樹脂ローラのため搬送物の底面を傷つけたり汚したりしない。ケースものの搬送に適している。用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ50×t 2.8 ローラ材質 PVC ベアリング 樹脂成形ベアリング シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 16kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×3 AL 機高(H) 96 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500 ピッチ(P) 75・100・150・200 機長(L)実寸L-6 1000・1500・2000・3000 カーブ内径(R)材質(ローラー部)樹脂
軽荷重用ローラーコンベア(Φ45 アルミ製ローラ・アルミ製フレーム)
メイキコウ¥25,980~税込¥28,578~1台15日以内出荷から19日以内出荷小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。用途小型搬送ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)AL材質(フレーム)ALローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)45×1.5×8フレーム幅(mm)25フレーム高さ(mm)60フレーム厚さ(mm)3
軽荷重用ローラーコンベア(Φ38 アルミ製ローラ・アルミ製フレーム)
メイキコウ¥26,980~税込¥29,678~1台15日以内出荷小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。用途小型搬送ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)AL材質(フレーム)ALローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38×1.5×8フレーム幅(mm)25フレーム高さ(mm)60フレーム厚さ(mm)3
軽荷重用ローラーコンベア(Φ48.6 スチール製ローラ・スチール製フレーム)
メイキコウ¥27,980~税込¥30,778~1台15日以内出荷小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。用途小型搬送材質(フレーム)SSローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)48.6×1.4×12フレーム幅(mm)30フレーム高さ(mm)90フレーム厚さ(mm)2.3
軽荷重用ローラーコンベア(Φ50 樹脂製ローラ・アルミ製フレーム)
メイキコウ¥19,980~税込¥21,978~1台15日以内出荷小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。用途小型搬送ベアリング樹脂成形材質(ローラー部)PVC材質(フレーム)ALローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)50×2.8×12フレーム幅(mm)30フレーム高さ(mm)90フレーム厚さ(mm)3
軽荷重用ローラーコンベア(Φ42.7 スチール製ローラ・スチール製フレーム)
メイキコウ¥43,980~税込¥48,378~1台15日以内出荷小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。用途小型搬送材質(ローラー部)SS材質(フレーム)SSローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)42.7×1.4×12フレーム幅(mm)30フレーム高さ(mm)90フレーム厚さ(mm)2.3
軽荷重用ローラーコンベア(Φ38 スチール製ローラ・スチール製フレーム)
メイキコウ¥37,980~税込¥41,778~1台15日以内出荷小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。用途小型搬送材質(フレーム)SSローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38×1.2×12フレーム幅(mm)30フレーム厚さ(mm)2.3
軽荷重用ローラーコンベア(Φ50 ステンレス製ローラ・ステンレス製フレーム)
メイキコウ¥58,980~税込¥64,878~1台15日以内出荷小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。用途小型搬送ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)SUS材質(フレーム)SUSローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)50×1.5×12フレーム幅(mm)30フレーム高さ(mm)90フレーム厚さ(mm)2
軽荷重用ローラーコンベア(Φ50 樹脂製ローラ・スチール製フレーム)
メイキコウ¥18,980~税込¥20,878~1台15日以内出荷小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。用途小型搬送ベアリング樹脂成形材質(ローラー部)PVC材質(フレーム)SSローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)50×2.8×12フレーム幅(mm)30フレーム高さ(mm)90フレーム厚さ(mm)2.3
軽荷重用ローラーコンベア(Φ38 スチール製ローラ・スチール製フレーム)
メイキコウ¥21,980~税込¥24,178~1台16日以内出荷軽荷重用中最も汎用性の高い機種ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)STKM12A材質(フレーム)SSローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38×1.2×12ローラ強度(kg)100(W400の時)フレーム幅(mm)30フレーム高さ(mm)60材質(シャフト)STKM11Aフレーム厚さ(mm)2.3
軽荷重用ローラーコンベア(Φ42.7 ステンレス製ローラ・ステンレス製フレーム)
メイキコウ¥109,800~税込¥120,780~1台16日以内出荷ケース搬送用ベアリングプレスベアリング(SUS)材質(ローラー部)SUS304材質(フレーム)SUSローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)42.7×1.5×12ローラ強度(kg)80(W400の時)フレーム幅(mm)30フレーム高さ(mm)90材質(シャフト)SUS304フレーム厚さ(mm)2
軽荷重用ローラーコンベア(Φ42.7 スチール製ローラ・スチール製フレーム)
メイキコウ¥28,980~税込¥31,878~1台16日以内出荷汎用タイプベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)STKM12A材質(フレーム)SSローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)42.7×1.4×12ローラ強度(kg)100(W400の時)フレーム幅(mm)30フレーム高さ(mm)60材質(シャフト)STKM11Aフレーム厚さ(mm)2.3
軽荷重用ローラーコンベア(Φ38 ステンレス製ローラ・ステンレス製フレーム)
メイキコウ¥69,980~税込¥76,978~1台16日以内出荷から31日以内出荷ケース搬送用ベアリングプレスベアリング(SUS)材質(ローラー部)SUS304材質(フレーム)SUSローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38×1×12ローラ強度(kg)50(W400の時)フレーム幅(mm)30フレーム高さ(mm)60材質(シャフト)SUS304フレーム厚さ(mm)2
ローラコンベヤ(軽荷重用) 軽量タイプ(樹脂ローラ) PLJ50R-TS
メイキコウ¥21,850~税込¥24,035~1個16日以内出荷特長:樹脂ローラのため搬送物の底面を傷つけたり汚したりしない。樹脂ローラとスチール製フレームを組み合わせたコンベヤ。ケースものの搬送に適している。シャフトはユニクロメッキ付き。用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ50×t 2.8 ローラ材質 PVC ベアリング 樹脂成形ベアリング シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 16kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×2.3 SS 機高(H) 96.5 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500 ピッチ(P) 75・100・150・200 機長(L)実寸L-6 1000・1500・2000・3000 カーブ内材質(ローラー部)樹脂