カテゴリ

  • メカニカル部品(4)
絞り込み
ブランド
  • メイキコウ
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(1)
  • 富士製作所(1)
  • AIOULE(ふじわら)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「psw-100」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ローラコンベヤ(軽荷重用) 汎用タイプ(スチールローラ) FLA28R-PS メイキコウ

    ローラコンベヤ(軽荷重用) 汎用タイプ(スチールローラ) FLA28R-PS

    メイキコウ
    40,470税込44,517
    1個
    13日以内出荷
    特長:FLA28Rローラを[ 43×30×2.3フレームに組付け機高をH49mmとした低床コンベヤ、棚へ組込んでの使用に適している。
    用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ28.7×t 1.2 ローラ材質 STKM12A ベアリング プレスベアリング シャフト径 Φ8(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 50kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 43×30×2.3 SS 機高(H) 49 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500 ピッチ(P) 30・40 機長(L)実寸L-6 (1500)・2000・(3000) ( )内は準標準品種類ストレート材質(ローラー部)スチール
  • ローラコンベヤ(軽荷重用) 汎用タイプ(スチールローラ) FLB38R-PS メイキコウ

    ローラコンベヤ(軽荷重用) 汎用タイプ(スチールローラ) FLB38R-PS

    メイキコウ
    25,080税込27,588
    1個
    13日以内出荷
    特長:FLB38Rローラを[ 43×30×2.3フレームに組付け機高をH50mmとした低床コンベヤ、棚へ組込んでの使用に適している。
    用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ38×t 1.2 ローラ材質 STKM12A ベアリング プレスベアリング シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 100kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 43×30×2.3SS 機高(H) 50 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800 ピッチ(P) 50・100 機長(L)実寸L-6 (1500)・種類ストレート材質(ローラー部)スチール
  • 軽荷重用ローラーコンベア(Φ28.7 スチール製ローラ・スチール製フレーム) メイキコウ

    軽荷重用ローラーコンベア(Φ28.7 スチール製ローラ・スチール製フレーム)

    メイキコウ
    32,980税込36,278
    1台
    15日以内出荷
    小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
    用途小型搬送ベアリングプレスベアリング材質(フレーム)SSローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)28.7×1.2×8フレーム幅(mm)30フレーム厚さ(mm)2.3
  • 軽荷重用ローラーコンベア(Φ38 スチール製ローラ・スチール製フレーム) メイキコウ

    軽荷重用ローラーコンベア(Φ38 スチール製ローラ・スチール製フレーム)

    メイキコウ
    21,980税込24,178
    1台
    15日以内出荷
    小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
    用途小型搬送材質(フレーム)SSローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38×1.2×12フレーム幅(mm)30フレーム厚さ(mm)2.3
搬送カテゴリ