カテゴリ

  • メカニカル部品(34)
絞り込み
ブランド
  • メイキコウ
  • モノタロウ(2)
  • 和田助製作所(405)
  • EBM(江部松商事)(69)
  • SMC(58)
  • グリーンクロス(50)
  • ホンダ(41)
  • BIGM(丸山製作所)(34)
  • 岩崎電気(23)
  • YAMAHA(ヤマハ)(22)
  • 三菱電機(18)
  • Panasonic(パナソニック)(16)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(14)
  • AMPHENOL(13)
  • WURTH ELEKTRONIK(12)
  • サンワサプライ(11)
  • CKD(11)
  • 富士電機(10)
  • 麻場(9)
  • 藤井高圧(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sw-8」の検索結果

関連キーワード
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ローラコンベヤ(中荷重用) 汎用タイプ(スチールローラ) FMS57R-VS メイキコウ

    ローラコンベヤ(中荷重用) 汎用タイプ(スチールローラ) FMS57R-VS

    メイキコウ
    23,275税込25,603
    1個
    10日以内出荷から16日以内出荷
    特長:ローラの肉厚が2.1mmでFMC57Rローラより衝撃に耐える。
    用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ57×t 2.1 ローラ材質 STKM12A ベアリング プレスベアリング シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 160kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×3.2 SS 機高(H) 100 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800・850・900・950・1000 ピッチ(P) 75・100
  • ローラコンベヤ(中荷重用) 汎用タイプ(スチールローラ) FMC57R-VS メイキコウ

    ローラコンベヤ(中荷重用) 汎用タイプ(スチールローラ) FMC57R-VS

    メイキコウ
    21,980税込24,178
    1個
    10日以内出荷から16日以内出荷
    特長:FMC57Rローラを使用、フレームの肉厚をt 3.2とし強度アップした経済的な機種。
    用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ57×t 1.4 ローラ材質 STKM12A ベアリング プレスベアリング シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 160kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×3.2 SS 機高(H) 100 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800・850・900・950・1000 ピッチ(P) 75・100
  • ローラコンベヤ(中荷重用) 汎用タイプ(スチールローラ) FMK48R-TS メイキコウ

    ローラコンベヤ(中荷重用) 汎用タイプ(スチールローラ) FMK48R-TS

    メイキコウ
    27,550税込30,305
    1個
    11日以内出荷から16日以内出荷
    特長:ローラ径がΦ48.6のため、中荷重用中唯一最小ピッチ50が可能。
    用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ48.6×t 1.6 ローラ材質 STKM12A ベアリング プレスベアリング シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 120kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×2.3 SS 機高(H) 95.8 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800 ピッチ(P) 50(※カーブでP50の場合はお問い合せ
  • ローラコンベヤ(軽荷重用) ハイクオリティクラス(スチールローラ) FLN42J-TS メイキコウ

    ローラコンベヤ(軽荷重用) ハイクオリティクラス(スチールローラ) FLN42J-TS

    メイキコウ
    30,970税込34,067
    1個
    11日以内出荷から16日以内出荷
    特長:ローラ径がΦ42.7のためダンボールケースなど底面が柔らかいものの搬送に適している。JIS相当ベアリング(型式6001ZZ)を採用。FLN42Rの高品質ローラ。
    用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ42.7×t 1.4 ローラ材質 STKM12A ベアリング JIS相当ベアリング シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 100kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×2.3 SS 機高(H) 100 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800 ピッチ(P) 50・75・100・150 機長(L)材質(ローラー部)スチール
  • ローラコンベヤ(重荷重用) 汎用タイプ(スチールローラ) FHM57R-WS メイキコウ

    ローラコンベヤ(重荷重用) 汎用タイプ(スチールローラ) FHM57R-WS

    メイキコウ
    39,045税込42,950
    1個
    11日以内出荷から16日以内出荷
    特長:マシンベアリングを採用、耐久性に優れている。防塵仕様。ローラ幅がW800を越えますとシャフトが丸棒になります。
    用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ57×t 2.3 ローラ材質 STKM12A ベアリング マシンベアリング シャフト径 Φ17(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 350kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×4.5 SS 機高(H) 100 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800・850・900・950・1000 ピッチ(P) 75・100
  • ローラコンベヤ(中荷重用) ハイクオリティクラス(スチールローラ) FMD57J-VS メイキコウ

    ローラコンベヤ(中荷重用) ハイクオリティクラス(スチールローラ) FMD57J-VS

    メイキコウ
    33,250税込36,575
    1個
    11日以内出荷から16日以内出荷
    特長:ローラの肉厚がt3.2と中荷重中最も堅牢なローラ。JIS相当ベアリング(型式6201ZZ)を採用。FMD57Rの高品質タイプ。
    用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ57×t 2.3 ローラ材質 STKM12A ベアリング JIS相当ベアリング シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 160kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×3.2 SS 機高(H) 100 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800・850・900・950・1000 ピッチ(P) 75・1材質(ローラー部)スチール
  • ローラコンベヤ(中荷重用) ハイクオリティクラス(スチールローラ) FMC57J-TS メイキコウ

    ローラコンベヤ(中荷重用) ハイクオリティクラス(スチールローラ) FMC57J-TS

    メイキコウ
    27,360税込30,096
    1個
    11日以内出荷から16日以内出荷
    特長:JIS相当ベアリング(型式6201ZZ)を採用。FMC57Rの高品質ローラ。
    用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ57×t 1.4 ローラ材質 STKM12A ベアリング JIS相当ベアリング シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 160kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×2.3 SS 機高(H) 100 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800・850・900・950・1000 ピッチ(P) 75・1
  • ローラコンベヤ(中荷重用) ハイクオリティクラス(スチールローラ) FMK48J-TS メイキコウ

    ローラコンベヤ(中荷重用) ハイクオリティクラス(スチールローラ) FMK48J-TS

    メイキコウ
    35,435税込38,979
    1個
    11日以内出荷から16日以内出荷
    特長:ローラ径がΦ48.6ですので、最小ピッチ50が可能。FMK48Rの高品質ローラ。JIS相当ベアリング(型式6001ZZ)を採用。
    用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ48.6×t 1.4 ローラ材質 STKMN12A ベアリング JIS相当ベアリング シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 120kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×2.3 SS 機高(H) 95.8 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800 ピッチ(P) 50・75・100・150 (※カ材質(ローラー部)スチール
  • ローラコンベヤ(重荷重用) 汎用タイプ(スチールローラ) FHW60R-WS メイキコウ

    ローラコンベヤ(重荷重用) 汎用タイプ(スチールローラ) FHW60R-WS

    メイキコウ
    42,845税込47,130
    1個
    11日以内出荷から16日以内出荷
    特長:マシンベアリングを採用しているので、耐久性に優れている。防塵仕様。ローラ幅がW800を越えますとシャフトが丸棒になります。
    用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ60.5×t 3.2 ローラ材質 STKM12A ベアリング マシンベアリング シャフト径 Φ20(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 450kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×4.5 SS 機高(H) 101.8 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800・850・900・950・1000 ピッチ(P) 75
  • ローラコンベヤ(中荷重用) ハイクオリティクラス(スチールローラ) FMF60J-TS メイキコウ

    ローラコンベヤ(中荷重用) ハイクオリティクラス(スチールローラ) FMF60J-TS

    メイキコウ
    31,635税込34,799
    1個
    11日以内出荷から16日以内出荷
    特長:JIS相当ベアリング(型式6001ZZ)を採用。FMF60Rの高品質タイプ。
    用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ60.5×t 2.3 ローラ材質 STKM12A ベアリング JIS相当ベアリング シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 160kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×2.3 SS 機高(H) 101.7 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800・850・900・950・1000 ピッチ(P)材質(ローラー部)スチール
  • ローラコンベヤ(中荷重用) 汎用タイプ(スチールローラ) FMD57R-VS メイキコウ

    ローラコンベヤ(中荷重用) 汎用タイプ(スチールローラ) FMD57R-VS

    メイキコウ
    29,450税込32,395
    1個
    11日以内出荷から16日以内出荷
    特長:ローラの肉厚がt 2.3と中荷重中最も堅牢なローラ。
    用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ57×t 2.3 ローラ材質 STKM12A ベアリング プレスベアリング シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 160kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×3.2 SS 機高(H) 100 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800・850・900・950・1000 ピッチ(P) 75・100
  • ローラコンベヤ(軽荷重用) 防錆タイプ(ステンレスローラ) SLQ50R-JS メイキコウ

    ローラコンベヤ(軽荷重用) 防錆タイプ(ステンレスローラ) SLQ50R-JS

    メイキコウ
    103,360税込113,696
    1個
    11日以内出荷から21日以内出荷
    特長:ステンレス製軽荷重用ローラの中で最もローラ径が大きいタイプ。ローラ及びシャフトの表面は#400バフ研磨加工が施されています。フレームの表面は、ヘアライン加工が施されています。
    用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ50×t 1.5 ローラ材質 SUS304 ベアリング プレスベアリング(SUS) シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 SUS304 ローラ1本の許容積載質量 80kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×2 SUS304 機高(H) 96.5 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800・850・900・950・1000 ピッチ(P) 7材質(ローラー部)ステンレス
  • ローラコンベヤ(中荷重用) 汎用タイプ(スチールローラ) FMF60R-TS メイキコウ

    ローラコンベヤ(中荷重用) 汎用タイプ(スチールローラ) FMF60R-TS

    メイキコウ
    26,695税込29,365
    1個
    11日以内出荷から16日以内出荷
    特長:ローラ径がΦ60.5と中荷重中最も大きく、搬送しやすい機種。
    用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ60.5×t 2.3 ローラ材質 STKM12A ベアリング プレスベアリング シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 160kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×2.3 SS 機高(H) 101.7 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800・850・900・950・1000 ピッチ(P) 75
  • ローラコンベヤ(軽荷重用) ハイクオリティクラス(スチールローラ) FLB38J-QS メイキコウ

    ローラコンベヤ(軽荷重用) ハイクオリティクラス(スチールローラ) FLB38J-QS

    メイキコウ
    30,875税込33,963
    1個
    11日以内出荷から16日以内出荷
    特長:ローラ径がΦ38のためダンボールケースなど底面が柔らかいものの搬送に適している。FLB38Rの高品質ローラ。JIS相当ベアリング(型式6901ZZ)を採用。
    用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ38×t 1.2 ローラ材質 STKM12A ベアリング JIS相当ベアリング シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 100kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 60×30×2.3 SS 機高(H) 67 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800 ピッチ(P) 50・75・100・150 機長(L)実寸L材質(ローラー部)スチール
  • ローラコンベヤ(軽荷重用) 汎用タイプ(スチールローラ) FLB38R-PS メイキコウ

    ローラコンベヤ(軽荷重用) 汎用タイプ(スチールローラ) FLB38R-PS

    メイキコウ
    39,330税込43,263
    1個
    13日以内出荷
    特長:FLB38Rローラを[ 43×30×2.3フレームに組付け機高をH50mmとした低床コンベヤ、棚へ組込んでの使用に適している。
    用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ38×t 1.2 ローラ材質 STKM12A ベアリング プレスベアリング シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 100kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 43×30×2.3SS 機高(H) 50 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800 ピッチ(P) 50・100 機長(L)実寸L-6 (1500)・種類ストレート材質(ローラー部)スチール
  • ローラコンベヤ(重荷重用) ハイクオリティクラス(スチールローラ) FHJ76J-WS メイキコウ

    ローラコンベヤ(重荷重用) ハイクオリティクラス(スチールローラ) FHJ76J-WS

    メイキコウ
    39,995税込43,995
    1個
    13日以内出荷から21日以内出荷
    特長:1500kg程度までの品物の搬送に適している。重量物搬送用。JIS相当ベアリング(型式6003ZZ)を採用。
    用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ76.3×t 3.8 ローラ材質 STKM12A ベアリング JIS相当ベアリング シャフト径 Φ17(丸棒) シャフト材質 SGD400-D9 ローラ1本の許容積載質量 350kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×4.5 SS 機高(H) 109.6 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800・850・900・950・1000 ピッチ(P)
  • 中荷重用ローラーコンベア(Φ57 スチール製ローラ・スチール製フレーム) メイキコウ

    中荷重用ローラーコンベア(Φ57 スチール製ローラ・スチール製フレーム)

    メイキコウ
    19,980税込21,978
    1台
    16日以内出荷から35日以内出荷
    中荷重中最も汎用性の高い機種
    ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)57×1.4×12材質(ローラー部)STKM12Aベアリングプレスベアリング材質(フレーム)SSローラ強度(kg)160(W400の時)フレーム幅(mm)30フレーム高さ(mm)90材質(シャフト)STKM11Aフレーム厚さ(mm)2.3
  • 軽荷重用ローラーコンベア(Φ42.7 スチール製ローラ・スチール製フレーム) メイキコウ

    軽荷重用ローラーコンベア(Φ42.7 スチール製ローラ・スチール製フレーム)

    メイキコウ
    26,980税込29,678
    1台
    15日以内出荷
    小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
    用途小型搬送ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)42.7×1.4×12材質(ローラー部)SS材質(フレーム)SSフレーム幅(mm)30フレーム高さ(mm)90フレーム厚さ(mm)2.3
  • 軽荷重用ローラーコンベア(Φ48.6 スチール製ローラ・スチール製フレーム) メイキコウ

    軽荷重用ローラーコンベア(Φ48.6 スチール製ローラ・スチール製フレーム)

    メイキコウ
    24,980税込27,478
    1台
    15日以内出荷
    小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
    用途小型搬送ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)48.6×1.4×12材質(フレーム)SSフレーム幅(mm)30フレーム高さ(mm)90フレーム厚さ(mm)2.3
  • 軽荷重用ローラーコンベア(Φ57 スチール製ローラ・スチール製フレーム) メイキコウ

    軽荷重用ローラーコンベア(Φ57 スチール製ローラ・スチール製フレーム)

    メイキコウ
    18,980税込20,878
    1台
    15日以内出荷から20日以内出荷
    小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
    用途小型搬送材質(フレーム)SSフレーム幅(mm)30
  • 軽荷重用ローラーコンベア(Φ38 スチール製ローラ・スチール製フレーム) メイキコウ

    軽荷重用ローラーコンベア(Φ38 スチール製ローラ・スチール製フレーム)

    メイキコウ
    26,980税込29,678
    1台
    15日以内出荷
    小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
    用途小型搬送ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38×1.2×12材質(フレーム)SSフレーム幅(mm)30フレーム厚さ(mm)2.3
  • 軽荷重用ローラーコンベア(Φ50 ステンレス製ローラ・ステンレス製フレーム) メイキコウ

    軽荷重用ローラーコンベア(Φ50 ステンレス製ローラ・ステンレス製フレーム)

    メイキコウ
    87,980税込96,778
    1台
    15日以内出荷
    小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
    用途小型搬送ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)50×1.5×12材質(ローラー部)SUSベアリングプレスベアリング材質(フレーム)SUSフレーム幅(mm)30フレーム高さ(mm)90フレーム厚さ(mm)2
  • 軽荷重用ローラーコンベア(Φ76.3 スチール製ローラ・スチール製フレーム) メイキコウ

    軽荷重用ローラーコンベア(Φ76.3 スチール製ローラ・スチール製フレーム)

    メイキコウ
    31,980税込35,178
    1台
    15日以内出荷
    小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
    用途小型搬送材質(フレーム)SS
  • 軽荷重用ローラーコンベア(Φ89.1 スチール製ローラ・スチール製フレーム) メイキコウ

    軽荷重用ローラーコンベア(Φ89.1 スチール製ローラ・スチール製フレーム)

    メイキコウ
    44,980税込49,478
    1台
    15日以内出荷から20日以内出荷
    小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
    用途小型搬送ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)89.1×3.8×20材質(ローラー部)SRK30ベアリングマシンベアリング材質(フレーム)SS
  • 軽荷重用ローラーコンベア(Φ60.5 スチール製ローラ・スチール製フレーム) メイキコウ

    軽荷重用ローラーコンベア(Φ60.5 スチール製ローラ・スチール製フレーム)

    メイキコウ
    21,980税込24,178
    1台
    15日以内出荷
    小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
    用途小型搬送材質(フレーム)SSフレーム幅(mm)30
  • 重荷重用ローラーコンベア(Φ57 スチール製ローラ・スチール製フレーム) メイキコウ

    重荷重用ローラーコンベア(Φ57 スチール製ローラ・スチール製フレーム)

    メイキコウ
    28,980税込31,878
    1台
    16日以内出荷から30日以内出荷
    重荷重用中最も汎用性の高い機種
    ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)57×2.3×17材質(ローラー部)STKM12Aベアリングプレスベアリング材質(フレーム)SSローラ強度(kg)300(W400の時)フレーム幅(mm)30フレーム高さ(mm)90材質(シャフト)STKM11Aフレーム厚さ(mm)4.5
  • 軽荷重用ローラーコンベア(Φ42.7 スチール製ローラ・スチール製フレーム) メイキコウ

    軽荷重用ローラーコンベア(Φ42.7 スチール製ローラ・スチール製フレーム)

    メイキコウ
    21,980税込24,178
    1台
    16日以内出荷
    汎用タイプ
    ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)42.7×1.4×12材質(ローラー部)STKM12Aベアリングプレスベアリング材質(フレーム)SSローラ強度(kg)100(W400の時)フレーム幅(mm)30フレーム高さ(mm)60材質(シャフト)STKM11Aフレーム厚さ(mm)2.3
  • 軽荷重用ローラーコンベア(Φ42.7 ステンレス製ローラ・ステンレス製フレーム) メイキコウ

    軽荷重用ローラーコンベア(Φ42.7 ステンレス製ローラ・ステンレス製フレーム)

    メイキコウ
    75,980税込83,578
    1台
    16日以内出荷
    ケース搬送用
    ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)42.7×1.5×12材質(ローラー部)SUS304ベアリングプレスベアリング(SUS)材質(フレーム)SUSローラ強度(kg)80(W400の時)フレーム幅(mm)30フレーム高さ(mm)90材質(シャフト)SUS304フレーム厚さ(mm)2
  • 重荷重用ローラーコンベア(Φ60.5 スチール製ローラ・スチール製フレーム) メイキコウ

    重荷重用ローラーコンベア(Φ60.5 スチール製ローラ・スチール製フレーム)

    メイキコウ
    31,980税込35,178
    1台
    16日以内出荷から17日以内出荷
    防塵タイプ
    ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)60.5×3.2×17材質(ローラー部)STKM12Aベアリングプレスベアリング材質(フレーム)SSローラ強度(kg)400(W400の時)フレーム幅(mm)30フレーム高さ(mm)90材質(シャフト)STKM11Aフレーム厚さ(mm)4.5
  • 軽荷重用ローラーコンベア(Φ38 スチール製ローラ・スチール製フレーム) メイキコウ

    軽荷重用ローラーコンベア(Φ38 スチール製ローラ・スチール製フレーム)

    メイキコウ
    17,980税込19,778
    1台
    16日以内出荷
    軽荷重用中最も汎用性の高い機種
    ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38×1.2×12材質(ローラー部)STKM12Aベアリングプレスベアリング材質(フレーム)SSローラ強度(kg)100(W400の時)フレーム幅(mm)30フレーム高さ(mm)60材質(シャフト)STKM11Aフレーム厚さ(mm)2.3
  • ローラコンベヤ(重荷重用) 汎用タイプ(スチールローラ) FHH76R-WS メイキコウ

    ローラコンベヤ(重荷重用) 汎用タイプ(スチールローラ) FHH76R-WS

    メイキコウ
    37,430税込41,173
    1個
    16日以内出荷から21日以内出荷
    特長:1500kg程度までの品物の搬送に適している。重量物搬送用。防塵仕様。
    用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ76.3×t 3.8 ローラ材質 STKM12A ベアリング プレスベアリング シャフト径 Φ20(丸棒) シャフト材質 SGD400-D9 ローラ1本の許容積載質量 520kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×4.5SS 機高(H) 109.6 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800・850・900・950・1000・1050・1100
  • ローラコンベヤ(重荷重用) 汎用タイプ(スチールローラ) FHI89R-WS メイキコウ

    ローラコンベヤ(重荷重用) 汎用タイプ(スチールローラ) FHI89R-WS

    メイキコウ
    54,245税込59,670
    1個
    16日以内出荷から21日以内出荷
    特長:ローラにSGP(黒)を採用。(※メッキ処理をしていません)1500kg程度までの品物の搬送に適している。重量物搬送用。防塵仕様。
    用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ89.1×t 3.8 ローラ材質 SGP(黒) ベアリング マシンベアリング シャフト径 Φ20(丸棒) シャフト材質 SGD400-D9 ローラ1本の許容積載質量 520kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×4.5 SS 機高(H) 116 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800・850・900・950・1000・1050・1100・1
  • ローラコンベヤ(重荷重用) 汎用タイプ(スチールローラ) FHI89R-ZS メイキコウ

    ローラコンベヤ(重荷重用) 汎用タイプ(スチールローラ) FHI89R-ZS

    メイキコウ
    88,160税込96,976
    1個
    26日以内出荷
    特長:FHI89Rローラを [100×50×5チャンネルフレームに組み付けた機種。1500kg程度までの品物の搬送に適している。重量物搬送用。防塵仕様。
    用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ89.1×t 3.8 ローラ材質 SGP(黒) ベアリング マシンベアリング シャフト径 Φ20(丸棒) シャフト材質 SGD400-D9 ローラ1本の許容積載質量 520kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 100×50×5 SS 機高(H) 116 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800・850・900・950・1000・1050・1100・11種類ストレート
  • ローラコンベヤ(重荷重用) 汎用タイプ(スチールローラ) FHH76R-ZS メイキコウ

    ローラコンベヤ(重荷重用) 汎用タイプ(スチールローラ) FHH76R-ZS

    メイキコウ
    70,965税込78,062
    1個
    26日以内出荷
    特長:FHH76Rローラを [100×50×5チャンネルフレームに組み付けた機種。1500kg程度までの品物の搬送に適している。重量物搬送用。防塵仕様。
    用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ76.3×t 3.8 ローラ材質 STKM12A ベアリング プレスベアリング シャフト径 Φ20(丸棒) シャフト材質 SGD400-D9 ローラ1本の許容積載質量 520kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 100×50×5 SS 機高(H) 109.6 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800・850・900・950・1000・1050・1100種類ストレート
搬送カテゴリ