絞り込み
ブランド
- 虹技
- モノタロウ(5,953)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,872)
- MAZDA(マツダ)(216,534)
- Panasonic(パナソニック)(29,243)
- RS PRO(34,767)
- SMC(201,267)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,638)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(69,098)
- スズキ(71,148)
- スバル(50,572)
- トヨタ(140,037)
- ニッサン(87,655)
- ホンダ(562,682)
- ミツビシ(138,017)
- メディアカバーマーケット(41,482)
- 三菱ふそう(209,490)
- 大阪魂(26,735)
- 日野自動車(47,242)
- ブランドをもっと見る

虹技
虹技のページです。虹技は、切削工具・研磨材、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース、ねじ・ボルト・釘/素材などの商品を提供しています。現在40件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | 虹技株式会社 |
|---|---|
| 設立 | 1940/06/11 |
| 所在地 | 〒671-1132 姫路市大津区勘兵衛町4丁目1番地 |

デンスバー E-C(普通鋳鉄)
虹技(24件のレビュー)¥529~税込¥582~1個当日出荷から7日以内出荷砂カミ、黒鉛カミなどの欠陥がない。 中心部まで組織が緻密で均質性にすぐれ、加工性が非常に良い。 鋳肌は滑らかで、寸法精度が良い。種別丸材質普通鋳鉄(共晶状黒鉛鋳鉄)硬度HRB75~95
デンスバー E-C(普通鋳鉄) 角
虹技(2件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷から翌々日出荷砂カミ、黒鉛カミなどの欠陥がない。 中心部まで組織が緻密で均質性にすぐれ、加工性が非常に良い。 鋳肌は滑らかで、寸法精度が良い。硬度HRB75~95
デンスバー
虹技¥6,998~税込¥7,698~1本11日以内出荷全面に均一な球状黒鉛が分布します。このため伸びのある高強度材質となり、高級部品用材料として使用されます。 記号の数字が大きくなる程、引張り強さが高くなります。材質ダクタイル鋳鉄(球状黒鉛鋳鉄)長さ(mm)1000伸び(%)7以上引張強度(N/mm2)500~600
デンスバー
虹技¥6,998~税込¥7,698~1本11日以内出荷全面に均一な球状黒鉛が分布します。このため伸びのある高強度材質となり、高級部品用材料として使用されます。 記号の数字が大きくなる程、引張り強さが高くなります。材質ダクタイル鋳鉄(球状黒鉛鋳鉄)長さ(mm)1000伸び(%)12以上引張強度(N/mm2)400~500
ボルテックスクーラ
虹技¥179,800~税込¥197,780~1個3日以内出荷から31日以内出荷フロン等の冷媒を使用しない。 駆動部がなくメンテナンスフリー。 コンパクトで取付簡単。 設置周囲温度max80℃。 盤内で熱交換された空気は自動排気。 温度調節タイプ(調整可能)には、サーモスタット、ソレノイドバルブが付属します。仕様圧縮空気供給口:NPT-1/4
エアーダスター
虹技¥81,980税込¥90,1781個10日以内出荷手軽に吸引・掃除。圧縮空気を使用し、粉塵・切粉・樹脂屑などを、簡単に吸引・回収!職場の美化に貢献します。 強力な吸引力 小型で軽量(重量:630g) 扱いやすい機能(ショルダーバンド付集塵バッグ)。ショルダーバンドは、長さの調節が出来ます。仕様圧縮空気供給口:NPT-1/4使用温度範囲(℃)-10~50
トランスベクター
虹技¥89,980税込¥98,9781個4日以内出荷【省エネ】 風量が圧縮空気消費量の4~20倍と多くなるため、圧縮空気消費量(ランニングコスト)が大幅に節約できます。さらにブロー角度が全角15度と広いため、ノズル本数を減らすことも可能です。 【低騒音】 銅チューブのブロー音に比べて約10dB騒音が低くなります。 【防爆】 駆動源は圧縮空気のみで、電気部品、回転部品がありません。揮発性ガス等の吸引、排出が可能です。 【コンパクト、メンテナンスフリー】 設置スペースをとらず、取り付けが簡単です。部品が少なく分解も容易です。用途各種エアブロー:切り粉処理、水切り、冷却。吸引:揮発性ガス、煙。空気輸送:糸、樹脂ペレット。仕様増幅比/1:2材質ステンレスタイプエアフィルなし口径(Φmm)最小10空気消費量(NL/min)260~527調整機能消費量目盛調整
エアワイパー
虹技(1件のレビュー)¥44,980税込¥49,4781個3日以内出荷圧縮空気を使用し、樹脂・ゴム成形品・被覆電線・パイプ等の洗浄・冷却後の表面に付着した液体除去用ノズルです。 中空のノズル中心部に水切り材を通し、ブロー用エアを逆方向に円錐状に噴射して水切りを行うため、水切り材の断面形状(丸・角)を問いません。 エアの強さ(ブローカ)は、調整できます。(空気消費量調整式)水切り材の形状により最適な水切り状態に調節できます。材質アルミ寸法L(mm)36寸法D(Φmm)37寸法E(mm)11寸法P(mm)29寸法d(Φmm)10空気消費量(NL/min)58~118寸法PTRc1/8寸法MM4×10
パクストンエアブローシステム
虹技¥88,980~税込¥97,878~1個4日以内出荷ブロア、ノズル、配管部材までシステムとしてご提案。 (パクトンノズル) ノズル全長にわたりスリット調整され、均一なブローが可能。 アルミ押出成型ボディーにより、軽量で設置が容易。 (パクトンブロア) 同程度の能力を持った他型式のブロアと比較し、約20%の省エネ。 OSHA規格をクリアした低騒音、防音ボックスでさらに低減も可能。 設置面積が小さく、既存ラインにも容易に導入。 ベルト、テンションローラー等、消耗品の交換がユーザーで可能。 ABEC-9(JIS2級相当)の高精度軸受を使用し、オイルフリー運転。
スレッドガードクーラー
虹技¥149,800~税込¥164,780~1個3日以内出荷から7日以内出荷工業ミシンでの縫製時の針・糸の冷却に使用します。 針先の目づまり、糸切れ等を防ぎ高速縫製が可能になります。仕様(ブッシング)4H、(ゼネレータ)4G、冷却熱量(W)0.27MPa~0.69MPa、冷風温度(0.69MPa)-12℃(供給温度21℃ 外気温度27℃)空気消費量(NL/min)53~112(0.27MPa~0.69MPa)