カテゴリ
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
絞り込み
ブランド
- J&S
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(14)
- JAE(日本航空電子工業)(2)
- 七星科学研究所(1)
- フジクラ DDK(1)
- BEAMS(ビームス)(1)
「jmsp2524m」の検索結果

ミニスポットエアコン(自動首振機能なし)
J&S¥89,980税込¥98,9781台翌々日出荷冷風2口設計のスポットエアコンです。排水量軽減設計(リトルドレン設計)質量(kg)42周波数(Hz)50/60電源(V)単相100消費電力(W)650/780定格電流(A)8.0/9.0保護装置送風機モーター:サーマルプロテクタードレンタンク容量(L)2操作方法パネル式冷媒HFC R410R圧縮機全閉式ロータリー冷房能力(kW)2.0/2.3