カテゴリ

  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
絞り込み
ブランド
  • J&S
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「jwf1000」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワイドファン J&S

    ワイドファン

    J&S(1件のレビュー)
    65,980税込72,578
    1台
    翌々日出荷
    大型ファン。ハネ(アルミ製)100cm大型工場扇。風速2段切替スイッチ(強、弱)がついております。角度調整ハンドルにて25°調節可能です。サーマルプロテクター付。開放モーターにより、モーターコイルの通気性が良く、放熱効果が高い一般的なモーターです。
    用途工場や倉庫などの送風、換気に質量(kg)49タイプ大型サーキュレーター周波数(Hz)50/60電源(V)単相100消費電力(W)【弱】620/744、【中】750/900、【強】750/900回転数(min-1[r.p.m])【強】880/1020羽根枚数3モーター開放型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1230×390×1290風量(m3/min)【弱】410/420、【強】540/648電源コード(m)3.2風量調整2段階材質(羽根)アルミ羽根寸法(cm)100上下角度調整サーマルプロテクター
  • ミストファン J&S

    ミストファン

    J&S
    709,000税込779,900
    1台
    翌々日出荷
    大型ファン。ハネ(アルミ製)100cm大型工場扇+ミスト。風速2段切替スイッチ(強、弱)がついております。角度調整ハンドルにて25°調節可能です。サーマルプロテクター付。開放モーターにより、モーターコイルの通気性が良く、放熱効果が高い一般的なモーターです。
    用途工場や倉庫などの熱中症対策、暑気対策、加湿対策に質量(kg)90周波数(Hz)50/60電源(V)単相100消費電力(W)【弱】938、【強】925/1094回転数(min-1[r.p.m])【弱】750/900、【強】880/1020寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1230×390×1290風量(m3/min)【弱】410/420、【強】540/648電源コード(m)3.2羽根寸法(cm)100噴霧量(L/h)30