カテゴリ
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(9)
絞り込み
ブランド
- J&S
- サカエ(34)
- ホンダ(24)
- SMC(5)
- NB(日本ベアリング)(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- MURATA(村田製作所)(4)
- K9(駒谷)(4)
- 石川製作所(3)
- NACHI(不二越)(3)
- ライン精機(3)
- アルゴファイルジャパン(3)
- Canon(3)
- 精和産業(3)
- 八州電工(3)
- S-HEAT(シンメン)(3)
- イマオコーポレーション(2)
- 岩崎電気(2)
- エスコ(2)
- ブランドをもっと見る
「sp101」の検索結果
特価

スポットエアコン(単相100V・1口・自動首振りなし)
J&S¥94,980税込¥104,4781台翌々日出荷種別床置き質量(kg)51電圧(V)単相100消費電力(W)710/880スイッチパワーリレー 切・弱・強電源単相100V 50/60Hz定格電流(A)8.0/9.0首振自動首振りなし電源コード(m)2風量5.5/6.3m3/min本体寸法(mm)奥行470本体寸法(mm)高さ935本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)426×470×935使用環境温度(℃)16~40送風口数1口冷媒HFC R410A圧縮機全閉式ロータリー冷媒封入量(g)335冷房能力(kW)2.2/2.5
スポットエアコン(単相100V・首振有)
J&S¥119,800税込¥131,7801台翌々日出荷1人用自動首振り機能有のスポットエアコンです。冷房能力2.2/2.5kW。排水量軽減設計(リトルドレン設計)。タッチパネル式スイッチ搭載しております。フィルターの清掃、交換が簡単にできます。付属のホースで常時排水も可能です。質量(kg)52周波数(Hz)50/60電源(V)単相100消費電力(W)710/880定格電流(A)8.0/9.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)428×460×878首振あり(自動・70度)風量(m3/min)5.5/6.3電源コード(m)2(アースクリップ付)保護装置(送風機モーター)サーマルプロテクター使用環境温度(℃)16~40ドレンタンク容量(L)4.5操作方法パネル式送風口数1冷媒HFC R410A(GWP値2090)圧縮機全閉式ロータリー冷媒封入量(g)335冷房能力(kW)2.2/2.5排熱ダクト有無有