カテゴリ

  • メカニカル部品(14)
絞り込み
ブランド
  • JRC
  • ホンダ(118)
  • MAZDA(マツダ)(22)
  • セブンユニフォーム(20)
  • フエニックス・コンタクト(18)
  • ニッサン(14)
  • DAYTONA(デイトナ)(13)
  • 三菱マテリアル(8)
  • 貝印(6)
  • SONY(ソニー)(6)
  • 椿本チエイン(6)
  • 東京発条製作所(6)
  • SMC(5)
  • UNION(ユニオン)(5)
  • ENDO(遠藤照明)(5)
  • 岩崎電気(4)
  • CKD(4)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4)
  • 東洋技研(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「l702」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 屋外ベルトコンベア用リターンローラ[R] JRC

    屋外ベルトコンベア用リターンローラ[R]

    JRC
    8,220税込9,042
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)の、帰り側(リターン側)のベルトを支持するローラです。 JIS規格に準拠した各種アイドラに対応しておりますので、ご使用のベルト幅に応じてお選びください。
    用途屋外ベルトコンベア用リターンローラ
  • 屋外ベルトコンベア用スパイラルリターンローラ[SR] JRC

    屋外ベルトコンベア用スパイラルリターンローラ[SR]

    JRC
    25,480税込28,028
    1個
    翌々日出荷から16日以内出荷
    ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)のリターン側で、ベルト表面に付着した搬送物を回転しながら掻き落とすローラです。 当製品および当製品に使用するブラケットは、いずれもJIS規格に準拠しているため、付着防止の初期導入はもちろん、付着対策として既設品との入れ替えも容易です。
    用途屋外ベルトコンベア用リターンローラ
  • 屋外ベルトコンベア用スリーブ付リターンローラ[RG] JRC

    屋外ベルトコンベア用スリーブ付リターンローラ[RG]

    JRC
    28,860税込31,746
    1本
    3日以内出荷から11日以内出荷
    ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)のリターン側で使用できる、落鉱を減少させる効果のあるローラです。 ベルトとの接触長さが短いため、使用時の搬送物の「落鉱」を軽減します。 また、ベルト接触時の「音」を抑える効果もあり、コンベヤの騒音対策としてもご選定いただけます。
    用途屋外ベルトコンベア用リターンローラ寸法W1(mm)50
  • 屋外ベルトコンベア用フラットインパクトローラ[FKC-M] JRC

    屋外ベルトコンベア用フラットインパクトローラ[FKC-M]

    JRC
    31,310税込34,441
    1本
    3日以内出荷から14日以内出荷
    ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)の、荷物を搬送する側(キャリヤ側)で使用されるフラットタイプの耐衝撃キャリヤローラです。 本製品は、フラットキャリヤローラ(FC型)のインパクト対応タイプです。 溝形状のインパクトゴムを鋼管製ローラに焼き付けており、表面の剥離の心配がありません。
    用途屋外ベルトコンベア用キャリヤローラ
  • 屋外ベルトコンベア用フラットキャリヤローラ[FC] JRC

    屋外ベルトコンベア用フラットキャリヤローラ[FC]

    JRC
    8,220税込9,042
    1本
    3日以内出荷
    ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)の、荷物を搬送する側(キャリヤ側)で使用されるフラットタイプのキャリヤローラです。 ビールケース、セメント袋、穀物袋などの「かさもの」や、スカートゴムを介して搬送する「ばらもの」にも対応した、フラットキャリヤアイドラ(JFC型)に使用されるローラです。
    用途屋外ベルトコンベア用キャリヤローラ
  • 屋外ベルトコンベア用落荷防止リターンローラ[KR] JRC

    屋外ベルトコンベア用落荷防止リターンローラ[KR]

    JRC
    41,540税込45,694
    1本
    3日以内出荷から11日以内出荷
    ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)のリターン側で使用できる、落鉱を減少させる効果のあるローラです。 鉄製ローラの表面に複数のゴムリングを配置し、ベルトの付着物の落下(落鉱)を減少させることに特化したリターンローラです。 スリーブ付きタイプに比べ、より薄く細いゴムリングを採用しており、落鉱減少にさらなる効果を発揮します。 また、ベルト接触時の「音」を抑える効果もあるため、コンベヤの騒音対策としてもご選定いただけます。
    用途屋外ベルトコンベア用リターンローラ寸法W(mm)60
  • 屋外ベルトコンベア用塩ビ巻リターンローラ[UR] JRC

    屋外ベルトコンベア用塩ビ巻リターンローラ[UR]

    JRC
    20,850税込22,935
    1個
    11日以内出荷
    ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)で、荷物を搬送する側(キャリヤ側)のベルトを支えるローラです。 鋼管製ローラの表面に塩ビパイプを圧入しており、防食性や耐薬品性に優れています。ほとんどの酸、アルカリ、塩類に侵されないため、長期間にわたり当初の性能を維持します。 水処理場などのベルトコンベアで多く採用されています。
    用途屋外ベルトコンベア用リターンローラ
  • 屋外ベルトコンベア用3tゴム巻リターンローラ(天然ゴム)[RNR1] JRC

    屋外ベルトコンベア用3tゴム巻リターンローラ(天然ゴム)[RNR1]

    JRC
    25,830税込28,413
    1個
    11日以内出荷から16日以内出荷
    ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)のリターン側で使用するゴム巻きローラです。 鋼管製ローラの表面にゴムを焼き付けることで、パイプの耐摩耗性と耐食性を向上させたローラです。
    用途屋外ベルトコンベア用リターンローラ
  • 屋外ベルトコンベア用ダンゴレスリターンローラ[RDL2] JRC

    屋外ベルトコンベア用ダンゴレスリターンローラ[RDL2]

    JRC
    52,070税込57,277
    1本
    11日以内出荷
    ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)で、荷物を搬送する側(キャリヤ側)のベルトを支えるローラです。 硬度32度のt5軟質ゴム(スマートゴム)を表面に焼き付けており、反発弾性率が非常に高いため、湿式搬送物や高粘度搬送物、氷などのローラ表面への固着を防止します。 また、優れた耐摩耗性により高頻度運転の負荷軽減に貢献し、散水部での水切りローラとしてもご利用いただけます。
    用途屋外ベルトコンベア用リターンローラ
  • 屋外ベルトコンベア用5tゴム巻リターンローラ(ニトリルゴム巻)[RNBR2] JRC

    屋外ベルトコンベア用5tゴム巻リターンローラ(ニトリルゴム巻)[RNBR2]

    JRC
    34,650税込38,115
    1本
    11日以内出荷
    ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)で、荷物を搬送する側(キャリヤ側)のベルトを支えるローラです。 耐油性に優れた天然ゴムを鋼管製ローラの表面に焼き付けることで、パイプの耐摩耗性と耐食性を向上させたローラです。
    用途屋外ベルトコンベア用リターンローラ
  • 屋外ベルトコンベア用5tゴム巻リターンローラ(天然ゴム巻)[RNR2] JRC

    屋外ベルトコンベア用5tゴム巻リターンローラ(天然ゴム巻)[RNR2]

    JRC
    28,870税込31,757
    1本
    11日以内出荷
    ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)のリターン側で使用するゴム巻きローラです。 耐油性に優れた天然ゴムを鋼管製ローラの表面に焼き付けることで、パイプの耐摩耗性と耐食性を向上させたローラです。
    用途屋外ベルトコンベア用リターンローラ
  • 屋外ベルトコンベア用3tゴム巻リターンローラ(ニトリルゴム巻)[RNBR1] JRC

    屋外ベルトコンベア用3tゴム巻リターンローラ(ニトリルゴム巻)[RNBR1]

    JRC
    31,000税込34,100
    1本
    11日以内出荷
    ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)のリターン側で使用するゴム巻きローラです。 天然ゴムよりさらに耐油性に優れたニトリルゴムを鋼管製ローラの表面に焼付することで、パイプの耐摩耗性と耐食性を向上させたローラです。
    用途屋外ベルトコンベア用リターンローラ
  • 屋外ベルトコンベア用ゴムスパイラルリターンローラ[SRNR] JRC

    屋外ベルトコンベア用ゴムスパイラルリターンローラ[SRNR]

    JRC
    43,400税込47,740
    1本
    11日以内出荷
    ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)のリターン側で、ベルト表面に付着した搬送物を回転しながら掻き落とすローラです。 「ゴム」をらせん形状に成形しているため、除去物が付着しにくく、粘着性・摩耗性・腐食性の高い搬送物の付着対策に適しています。
    用途屋外ベルトコンベア用リターンローラ寸法d(mm)20寸法a(mm)8寸法B(mm)14寸法W(mm)100寸法P(mm)20寸法G(mm)3寸法h(mm)15寸法BB(mm)6204ZZ
  • 屋外ベルトコンベア用防食用塩ビ製リターンローラ[PR] JRC

    屋外ベルトコンベア用防食用塩ビ製リターンローラ[PR]

    JRC
    22,490税込24,739
    1本
    16日以内出荷
    ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)のリターン側で使用する硬質塩ビ(VP)製のローラです。 【特長】 ・耐薬品性 ・耐酸性 ・耐アルカリ性 ・耐水性 ・材料への臭い移りや色移りが無い ・衛生的 ・軽くて丈夫
    用途屋外ベルトコンベア用リターンローラ
関連キーワード
l700s特集
  • おすすめ人気ランキング
  • l700s