カテゴリ

  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
    • 気化式加湿器(1)
    • 加湿器オプション・交換部品(1)
    • 暖房用品タンク(1)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 清掃用品(1)
  • エンジン工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
タンク容量(L)
  • 12(1)
連続使用時間
  • 5~10時間未満(1)
  • 色ホワイト(1)
ブランド
  • Kaz
  • ホンダ(619)
  • KAZEN(1,225)
  • 近藤製作所(134)
  • KAZZ-CREATION(129)
  • 坂爪製作所(sakazume)(102)
  • 和コーポレーション(66)
  • Arukazik Japan(アルカジックジャパン)(63)
  • SMC(33)
  • カーツ (KAAZ)(19)
  • KYOCERA AVX(12)
  • 河村電器産業(11)
  • 京セラ(9)
  • エレコム(8)
  • MAZDA(マツダ)(8)
  • ニュートリー(7)
  • ノースワン(6)
  • 日本クリンテック(6)
  • AFAM(アファム)(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kaz」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KCM6013A交換フィルター Kaz

    KCM6013A交換フィルター

    Kaz
    3,498税込3,848
    1枚
    当日出荷
    適合本体KCM6013A
  • KCM6013A用タンク Kaz

    KCM6013A用タンク

    Kaz
    3,490税込3,839
    1個
    当日出荷
    適合KCM6013A
  • KAZ大容量気化式加湿器(42畳タイプ) Kaz

    KAZ大容量気化式加湿器(42畳タイプ)

    Kaz(3件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1台
    3日以内出荷
    乾いた大きなお部屋や事務所に最適な安全&クリーン加湿器! 1時間あたり1500mLの大加湿能力。 12Lの大容量で、長時間の連続運転が可能。 気化方式で、適度な過湿状態を維持します。 3段階の加湿量コントロール機能付き。 6段階の湿度コントロール機能付き。 移動に便利なキャスター付き。
    仕様タンクから本体ベースに水を供給/タンクの水をフィルターで吸収しミネラルや不純物を補う/室内の乾いた空気がフィルターを通じて水分を吸収/水分を多く含んだきれいな空気がお部屋に潤いを与える質量(kg)7.2電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)55(50/60Hz)タンク容量(L)12(6×2タンク)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×350×460(キャスター含む)機能通電ランプ付適合床面積一戸建木造住宅和室42m2(25畳)・一戸建プレハブ住宅洋室69m2(42畳)定格加湿能力(mL/H)強1500・中1200・弱960連続加湿時間(時間)約8(強)~約12(弱)湿度コントロール6段階(35・40・45・50・55%、連続)
  • 電動缶つぶし機 Kaz

    電動缶つぶし機

    Kaz
    129,800税込142,780
    1台
    3日以内出荷
    5.5tの力で、スチール缶も簡単に潰せます。缶を潰すことでスペース、処理費を削減し、12秒で高さ36cmの缶が約5cmになります。AC100v電源、移動がしやすいタイヤ付で場所を選ばず作業ができます。特許取得済、安価で小型の缶つぶし機です。一斗缶(18L)・ペール缶(20L)が潰せます。両手で操作するので、事故を防げます。
    用途缶を潰してゴミの整頓・バッカン対策に。一斗缶・ペール缶潰しに。トラスコ品番364-9676幅(mm)970高さ(mm)700奥行(mm)330電源(V)単相100モーター出力(kW)1.5ハンドル操作:両手本体寸法(mm)奥行330本体寸法(mm)高さ700本体寸法(mm)幅970油量(L)3.5加圧力(kN)30 (最大55)標準消費電力料金(50Hz)46.5円処理能力(kg/h)180標準消費電力料金(60Hz)46.5円繰り返し・詰め替え対応
  • LED反射バルーンライト輝夜(三脚タイプ) Kaz

    LED反射バルーンライト輝夜(三脚タイプ)

    Kaz
    579,800税込637,780
    1台
    翌日出荷
    全灯・半灯の2段階調光が可能です。堅牢三脚装備です。バルーンタイプなので全方位をドライバーや作業者に「眩しくない優しい光」で明るく照らします。瞬時に点灯するので、緊急時などでも役立ちます。
    用途工事用照明、道路交通の明かりに、非常用備蓄品に。花火大会など各種会場に。臨時駐車場などに。付属品三脚バッグ、灯具用バッグトラスコ品番230-3023セット内容三脚バック×1 灯具用バック×1幅(mm)1500全長(mm)1500直径(Φmm)バルーン:1200高さ(mm)2410~4370、バルーン:最大4370タイプ反射大型三脚奥行(mm)1280電源(V)AC100(50/60Hz)電圧(V)100~240消費電力(W)970コード長さ(m)8定格寿命(時間)50000、球:50000電源コード(m)8保護等級IP55電線長さ(m)8本体寸法(mm)奥行1280本体寸法(mm)高さ2410~4370芯数3芯色温度(K)5000横(mm)1500電線仕様3芯ポッキンプラグ本体寸法(mm)幅1500電源タイプ電源コード式使用場所屋外明るさ(Lm)145000電球の種類LED調光の可否全灯・半灯(2段階)照射角度(°)360発光効率(Lm/W)135エコロジー商品省エネ
  • 輝夜210W LED反射バルーンライト 小型台車仕様 Kaz

    輝夜210W LED反射バルーンライト 小型台車仕様

    Kaz
    389,800税込428,780
    1台
    3日以内出荷
    耐久性に優れた米国CREE社製LEDを採用。
    用途工事用照明、道路交通の明かりに、非常用備蓄品に。付属品灯具バッグトラスコ品番418-2915材質LED基盤:スチール、アルミ長さ(mm)720幅(mm)720全長(mm)470高さ(mm)1400~2600タイプ反射バルーンタイプ奥行(mm)470、本体:470電源(V)AC100~240消費電力(W)210、100V:210コード長さ(m)5電圧(V)(50/60Hz)100本体寸法(mm)奥行470本体寸法(mm)高さ1400~2600縦(mm)1400~2600横(mm)470寿命球:50000時間光源色昼白色本体寸法(mm)幅720本体高さ(mm)1400~2600外径(mm)720明るさ(Lm)28000本体幅(mm)720照射角度(°)360
  • 輝夜210W LED全光バルーンライト 小型台車仕様 Kaz

    輝夜210W LED全光バルーンライト 小型台車仕様

    Kaz
    399,800税込439,780
    1台
    3日以内出荷
    不整地でも使いやすく、発電機を収納したまま移動できます。1Wあたりの発光効率が高く、消費電力が抑えられ小型の発電機やポータブル電源でご使用いただけます。耐久性に優れた米国CREE社製LEDを採用しています。
    用途工事用照明、道路交通の明かりに、非常用備蓄品に。付属品灯具バッグトラスコ品番418-2912材質LED基盤:スチール、アルミ幅(mm)720直径(Φmm)バルーン:600高さ(mm)1400~2600奥行(mm)470電源(V)AC100~240消費電力(W)210コード長さ(m)5(VCTコード×3芯ポッキンプラグ 防水プラグ付)最高高さ(mm)バルーン:2600芯数3芯寿命球:50000h光源色昼白色電源タイプ電源コード式使用場所屋内外明るさ(Lm)28000電球の種類LED照射角度(°)360発光効率(Lm/W)135エコロジー商品省エネ