カテゴリ
絞り込み
ブランド
- Flir(フリアーシステムズ)
- モノタロウ(5,480)
- ホンダ(6,605)
- トヨタ(4,365)
- YAMAHA(ヤマハ)(3,795)
- TRUSCO(3,679)
- スズキ(3,612)
- エスコ(2,831)
- Kawasaki(2,601)
- MAZDA(マツダ)(2,553)
- ニッサン(1,922)
- 大阪魂(1,898)
- Panasonic(パナソニック)(1,658)
- スバル(1,534)
- SK11(1,199)
- コクヨ(1,167)
- ノーブランド(1,148)
- アズワン(1,113)
- ダイハツ(1,089)
- マキタ(1,026)
- ミツビシ(980)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

Flir(フリアーシステムズ)
米国に本社を置き、世界60か国以上に広がるネットワークを持つ赤外線(熱)画像システムの先駆者的ブランド、フリアーシステムズ。防犯・監視・災害時の救助活動から電気設備の温度計測・家屋の断熱チェックまで幅広く活用。
会社情報
| 会社名 | 株式会社 阪神交易 |
|---|---|
| 設立 | 1973/05/09 |
| 所在地 | 〒530-0012 大阪市北区芝田2-5-6ニュー共栄ビル |

スマートフォン接続型サーモグラフィ FLIR ONE PRO
Flir(フリアーシステムズ)(1件のレビュー)¥59,900~税込¥65,890~1台当日出荷付属品USB-Cケーブル、専用ポーチ材質PC(ポリカーボネート)、ABS樹脂幅(mm)68高さ(mm)34奥行(mm)14電源リチウムイオン電池測定温度範囲(℃)-20~400画素数160×120空間分解能(mrad)N.A測定視野角(°)55×43
【レンタル】サーモグラフィカメラ C2
Flir(フリアーシステムズ)(1件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1台翌日出荷から翌々日出荷ポケットに収まるコンパクトサイズで手軽に持ち運べます。精密かつ鮮明な熱画像に変換するスーパーファインコントラスト処理(MSX)により、物体の輪郭が明確になります。縦・横の自動回転表示を装備しています。-10℃から150℃の広い温度範囲を計測します。温度情報付きのサーモ画像とデジカメ画像の同時保存が可能です。付属品ストラップ、バッテリー、充電器、USBケーブル質量(g)130電源リチウムイオン電池精度±2℃または±2%の大きい方対応OSWindows(R)VistaTM/7/8温度測定範囲(℃)-10~+150インターフェースUSB Micro-B視野角41°×31°保存形式JPEGサービス分類レンタル
【レンタル】赤外線サーモグラフィー Wi-Fi機能付 E4 Wi-Fi
Flir(フリアーシステムズ)(1件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1個翌日出荷から4日以内出荷スーパーファインコントラスト処理により物体の輪郭を明確にして、対象を把握しやすくできます。デジカメを内蔵しており、画像保存すると熱画像とデジカメ画像、スーパーファインコントラスト画像を同時に保存できます。フォーカスフリー機能により50cm以上離れた対象物にカメラをかざすだけで使用でき、焦点を合わせる必要がありません。デジカメ画像の中に熱画像を組み込むピクチャーインピクチャー機能付きです。