カテゴリ

  • 測定用品(30)
    • 温度計(13)
    • 温度計・温湿度計その他関連用品(5)
絞り込み
測定範囲(℃)
  • -20~120(1)
  • -20~250(1)
  • -20~300(1)
  • -20~400(5)
  • -20~450(1)
  • -20~550(1)
  • -20~650(1)
  • -20~1500(1)
特殊用途
  • その他(2)
特性
  • その他(1)
  • 耐衝撃(2)
  • 防じん(1)
  • 防水(1)
校正証明書
  • なし(1)
  • 付き(4)
放射率
  • 0.95(1)
  • その他(1)
ブランド
  • Flir(フリアーシステムズ)
  • イチネンTASCO(10)
  • FLIR(2)
  • カイセ(1)
  • SKC(環境測定)(15)
  • トリニティ(6)
  • Jabra(4)
  • キャビン工業(1)
  • DJI(1)
  • ODELIC(オーデリック)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「Flir」の検索結果

特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 赤外線サーモグラフィカメラ Flir(フリアーシステムズ)

    赤外線サーモグラフィカメラ

    Flir(フリアーシステムズ)
    93,980税込103,378
    1式ほか
    当日出荷から25日以内出荷
    コンパクトサーモグラフィカメラ FLIR C3-Xは、建物、施設メンテナンス、冷暖房空調設備、電気修理などのトラブルシューティングに最適な、お手頃な価格のプロフェッショナル向け調査ツールです。 サーモグラフィカメラ、調査用デジタルカメラ、LEDフラッシュライトを搭載したパワフルなFLIR C3-Xは、隠れた問題を簡単に特定できます。 FLIR Igniteクラウド接続により、直接データの転送、保存、バックアップを行えるため、お使いのどのデバイスでも常に画像を確認できます。 操作しやすい3.5インチの一体型タッチスクリーンから、素早く調査、修理内容の記録、顧客との証拠の共有を行えます。 ポケットサイズのFLIR C3-Xでは、高温のヒューズ、空気漏れ、配管設備の問題などをいつでも発見可能になります。
    用途建物検査、施設のメンテナンス、HVAC、電気修理などのトラブルシューティング温度範囲(℃)-20~300精度±3℃または±3%(環境温度15℃~35℃、対象物温度 0℃以上)精度(%)±3視野角54×42°焦点距離(最小)熱画像:0.1、MSX(TM):0.3m温度分解能(℃)(NETD)<0.07空間分解能(mrad)7.9保護等級カメラハウジングとレンズ:IP54(IEC 60529)解像度サーモグラフィカメラ:128×96(12288ピクセル)フレームレート8.7Hz質量(kg)0.19(バッテリー含む)使用温度範囲(℃)-10~50奥行(mm)138測定範囲(℃)-20~+300寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)138×84×24寸法(幅)84mm接続Wi-Fi:802.11 a/ac/b/g/n(2.4および5GHz)、USB:USB 2.0、Type-Cコネクター、Bluetooth:PAN、画像アップロード:FLIR Igniteクラウドライブラリおよびサービスに画像を直接アップロード精度(℃)±3保存方法内蔵メモリーおよびオンボードのFLIR Igniteクラウド接続(Wi-Fi経由)バッテリー充電式内蔵リチウムイオンバッテリー測定機能スポット、ボックス(最小/最大)充電時間(時間)2モード(画像モード)赤外線画像、可視画像、MSX(TM)(熱画像上に可視画像のディテールを重ね合わせて表示)、ピクチャーインピクチャー(可視画像上に熱画像を表示)放射率設定可変記録ファイル形式標準JPEG、14ビットの測定データを含む画面サイズ3.5インチ画素数128保管温度範囲(℃)-40~70特性防水・防塵、耐衝撃計測機能(計測値補正)放射率補正:マット/セミマット/半光沢+カスタム値、反射見かけ温度補正、大気補正バッテリー稼動時間4時間寸法(高さ)(mm)24保存可能枚数5000枚を超える画像カメラ仕様カメラ周波数:8.7Hz、焦点:フォーカスフリー、スペクトル範囲:8~14μm、デジタルカメラ:5MP、デジタルカメラ焦点固定:フォーカス、画像調整:自動レベル/スパン、手動レベル/スパン、ギャラリー:サムネイルとカスタムフォルダ構造、カラーパレット:アイアン/グレー/レインボー/レインボーHC、画面自動回転:有り充電端子USB-C(1 A)タッチスクリーン静電容量式落下耐久(m)2画素数(垂直)96データ保存形式JPEG
  • 赤外線サーモグラフィカメラ Eシリーズ Flir(フリアーシステムズ)

    赤外線サーモグラフィカメラ Eシリーズ

    Flir(フリアーシステムズ)(1件のレビュー)
    44,980税込49,478
    1式ほか
    翌々日出荷から76日以内出荷
    保管温度(℃)-40~70
  • スマートフォン接続型サーモグラフィ FLIR ONE PRO Flir(フリアーシステムズ)

    スマートフォン接続型サーモグラフィ FLIR ONE PRO

    Flir(フリアーシステムズ)(1件のレビュー)
    59,900税込65,890
    1台
    当日出荷
    付属品USB-Cケーブル、専用ポーチ材質PC(ポリカーボネート)、ABS樹脂幅(mm)68高さ(mm)34奥行(mm)14電源リチウムイオン電池測定温度範囲(℃)-20~400画素数160×120空間分解能(mrad)N.A測定視野角(°)55×43
  • 赤外線サーモグラフィカメラ Flir(フリアーシステムズ)

    赤外線サーモグラフィカメラ

    Flir(フリアーシステムズ)
    139,800税込153,780
    1式
    翌々日出荷
    ポケットサイズのFLIR C5なら、高温のヒューズ、空気漏れ、配管設備の問題などをいつでも発見可能にします。 解像度160×120(19,200 ピクセル)の本格的なサーモグラフィカメラ、5メガピクセルのデジタルカメラ、 LEDフラッシュライトを搭載し、隠れた問題を簡単に特定できます。
    用途建物検査、施設のメンテナンス、HVAC、電気修理などのトラブルシューティング視野角瞬時視野角(IFOV):54°×42° / 6.3mrad温度分解能(℃)(NETD)0.07保護等級カメラハウジングとレンズ:IP54(IEC 60529)解像度IRセンサー(熱画像):160×120(19200ピクセル)付属品三脚取付マウント(内蔵):UNC1/4”-20仕様デジタルカメラ:5MP、【画像調整】自動レベル/スパン、手動レベル/スパン、One Touchレベルスパン、ギャラリー:サムネイルとカスタムフォルダ構造、カラーパレット:アイアン、グレー、レインボー、アークティック、ラバ、レインボーHC、測定補正:放射率補正、画像保存容量:約5000枚質量(kg)0.19(バッテリー含む)電源外部:5V、USB-C測定範囲(℃)-20~400寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)138×84×24精度±3℃または±3%(環境温度15℃~35℃、測定温度0℃以上)測定対象建物検査・施設のメンテナンス・HVAC・電気修理バッテリー充電式内蔵リチウムイオンバッテリー測定機能スポット、ボックス(最小/最大)バッテリー容量(Ah)1.8保存温度範囲(℃)-40~70フォーマット形式画像ファイル:標準JPEG、14ビットの測定データを含む充電時間(時間)2モード【画像】熱画像、可視画像、MSX(熱画像上に可視画像のディテールを重ね合わせて表示)、ピクチャーインピクチャー(可視画像上に熱画像を表示)フォーカスフォーカスフリー充電方式USB-C(1A)画面サイズ3.5インチバッテリー稼動時間4時間記録メディア内蔵メモリーおよびオンボードのFLIR Igniteクラウド接続(Wi-Fi経由)USBポートUSB2.0、Type-CコネクターBluetoothPANWi-Fi802.11 a/ac/b/g/n(2.4および5GHz)最短撮像距離熱画像:0.1m(MSX:0.3m~)、8.7Hzスペクトル範囲8~14μm画像回転(°)有り落下衝撃(m)落下試験:2タッチスクリーン静電容量式
  • 赤外線サーモグラフィカメラ Flir(フリアーシステムズ)

    赤外線サーモグラフィカメラ

    Flir(フリアーシステムズ)
    299,800税込329,780
    1式
    翌々日出荷から28日以内出荷
    ガンタイプでは最高水準の解像度とレンジパフォーマンスを提供。 手軽で万能な性能のサーモグラフィーカメラを求めたい方へ。 MSX(R)(スーパーファインコントラスト)機能はリアルタイムで画像を補正することができます。 構造物の詳細や発熱箇所の判別が熱画像上で容易に行えます。 また、デジタルカメラモードとの同時撮影も可能で同画角の可視画像を簡単に生成することができます。
    用途赤外線による熱エネルギー測定
  • スマートフォン接続型サーモグラフィ FLIR ONE Edge Pro Flir(フリアーシステムズ)

    スマートフォン接続型サーモグラフィ FLIR ONE Edge Pro

    Flir(フリアーシステムズ)
    79,980税込87,978
    1式
    翌々日出荷
    FLIR ONE Edge Proはスマートフォン/タブレットとワイヤレス接続することで手の届かない場所にある対象物を容易に検査できるだけでなく、スマートフォンやタブレットにフックして片手で操作することもできます
    用途自然な操作であらゆる位置や角度から鮮明な赤外線画像を撮影できます。クラウドサービスのFLIR Ignite(TM)を使用することで、FLIR ONE Edge Proで撮影した画像や動画を瞬時にクラウドにアップロードし、データを編集、整理、保存、共有できます。温度範囲(℃)-20~400精度±3℃または±5%精度(%)±5焦点距離30cm~無限大温度分解能(℃)0.07空間分解能(mrad)6.3保護等級IP54解像度120×160フレームレート8.7Hz仕様NETD:70mkタイプMSX搭載測定範囲(℃)-20~400精度(℃)±3インターフェース無線通信画素数160RoHS指令(10物質対応)対応画素数(垂直)120
  • スマホ/タブレット用ワイヤレスサーモグラフィーカメラ FLIR ONE EDGE Pro Flir(フリアーシステムズ)

    スマホ/タブレット用ワイヤレスサーモグラフィーカメラ FLIR ONE EDGE Pro

    Flir(フリアーシステムズ)
    79,980税込87,978
    1台
    当日出荷
    スマホ/タブレットとワイヤレス接続する新しいタイプの赤外線サーモグラフィーカメラです。これ1台でiOSおよびandroid OSのどちらにも互換性があり、OS・端子・サイズや将来のアップグレードに柔軟に適合します。
    温度範囲(℃)-20~400精度±3℃または±5%の大きい方(本体が15℃~35℃、シーンが5℃~120℃ の場合、起動後60秒間適用)精度(%)±5視野角54°×42°焦点距離30cm~無限大温度分解能(℃)0.07空間分解能(mrad)6.3保護等級IP54解像度赤外線:19200画素フレームレート8.7Hz付属品充電用USBケーブルトラスコ品番508-3784幅(mm)20高さ(mm)100使用温度範囲(℃)15℃~35℃奥行(mm)27精度(℃)±3測定温度範囲(℃)-20~400画素数160測定視野角(°)54°×42°最小表示(℃)0.07℃画素数(垂直)120
  • ソフトウエア Flir(フリアーシステムズ)

    ソフトウエア

    Flir(フリアーシステムズ)
    329,800税込362,780
    1式
    16日以内出荷
  • 赤外線サーモグラフィカメラ Flir(フリアーシステムズ)

    赤外線サーモグラフィカメラ

    Flir(フリアーシステムズ)
    189,800税込208,780
    1台
    4日以内出荷
    ・高精度なサーマルイメージング 320×240(76,800ピクセル)の高解像度赤外線センサにより、異常や故障個所を迅速かつ正確に特定可能。・FLIR独自のMSX機能。可視画像のディテールを熱画像に重ねて表示し、問題の特定をよりスピーディに。・アイソサーム機能 設置した温度閾値をこえた機器を即座に検出
    用途・電気、機械設備の保守点検。・空調(HVAC)、建物診断、修復作業。・電気自動車(EV)の点検温度範囲(℃)-20~450精度±2℃または±2%精度(%)±2視野角35°×27°焦点距離最小0.4m温度分解能(℃)(NETD)0.05空間分解能(mrad)2保護等級IP54解像度(熱画像)320×240フレームレート9Hz温度測定範囲(℃)-20~+450精度(℃)±2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 赤外線サーモグラフィ Exシリーズオプション品 Flir(フリアーシステムズ)

    赤外線サーモグラフィ Exシリーズオプション品

    Flir(フリアーシステムズ)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番136-4719質量(g)125品名バッテリー
  • FLIR Exシリーズ用 電源アダプタ Flir(フリアーシステムズ)

    FLIR Exシリーズ用 電源アダプタ

    Flir(フリアーシステムズ)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    EXシリーズのオプションです。
    トラスコ品番759-2451質量(g)200
  • FLIR Exシリーズ用 ツールベルト Flir(フリアーシステムズ)

    FLIR Exシリーズ用 ツールベルト

    Flir(フリアーシステムズ)
    9,498税込10,448
    1個
    翌々日出荷
    EXシリーズのオプションです。輸送用。
    トラスコ品番758-6868質量(g)117
  • FLIR Exシリーズ用 シガーライターアダプター Flir(フリアーシステムズ)

    FLIR Exシリーズ用 シガーライターアダプター

    Flir(フリアーシステムズ)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    Exシリーズのオプションです。充電用。
    トラスコ品番758-6787質量(g)175
  • 赤外線サーモグラフィカメラ解析ソフトウェアThermal Studio Pro Flir(フリアーシステムズ)

    赤外線サーモグラフィカメラ解析ソフトウェアThermal Studio Pro

    Flir(フリアーシステムズ)
    69,980税込76,978
    1式
    当日出荷から28日以内出荷
    FLIRのThermal Studio Suiteは、ハンドヘルド型赤外線カメラ、無人航空機システム (UAS)、音響画像カメラ、または光学ガス画像 (OGI) カメラなど、何千もの赤外線画像やビデオを管理できます。このサブスクリプションのソフトウェアは、重要なコンポーネントの予知保全、システムのトラブルシューティング、生産性の向上に必要な高度な処理機能を提供します。オプションのFLIR Route CreatorプラグインをThermal Studio Proに追加すると、検査ワークフローを合理化し、レポートを簡素化できます。ユーザーはソフトウェアでルートを作成し、検査ルートを有効にしたFLIRカメラに直接ダウンロードできます。次に、カメラは、論理的な順序で検査をユーザーに指示し、アセットごとにデータおよびサーマル画像を整理します。Flir Thermal Studioソフトウェアは、20以上の言語で利用できるため、業務用の赤外線画像やレポートを作成する上では重要です。
    仕様【計測ツール】スポット/ボックス/ライン/円/四角形、デルタ/数式/アラーム(湿度、断熱)、マジックワンド/ポリゴン、【レポート】規定フォーマット、カスタムテンプレート(無制限)、カスタムロゴ/プラグイン、【一括画像編集】温度スケール・単位:〇、画像モード:パレット/フュージョン / Ultra Max TM/アイソサーム/アラーム/ズーム/注釈/色分布/スケッチ/回転、パラメーター:放射率/反射温度/参照温度/距離/大気温度/外部光学系温度過率/相対湿度、出力:温度データ付JPG/JPG/CSV/AVI/地図表示機能【画像モード】MSXTMM/熱画像/フュージョン/ブレンド/ピクチャインピクチャ可視、【画像調整】MSXTMM位相/回転/リサイズ/クロップ、【注釈】音声、テキスト、【色分布】ヒストグラム/シグナル、温度リニア/輪郭強調、【イメージオーバレイ】〇、【カスタムカラーパレット】〇、【HSMモード/ピクセルピニング】○(GFシリーズ使用時)、計測ツール:スポット/円/四角形/ライン/デルタ/全削除フォーマット形式静止画:JPEG、温度データ付JPEG、動画:MP4、CSQ、SEQ、エクスポート:PDF/XPS/JPG/ATR/CSV/AVI動画【再生】温度データ無・温度データ付、【録画】温度データ無・温度データ付、【解析 (SEQ/CSQ)】〇、【分割】〇、【デュアルストリーミング】○ (可視・赤外)
  • EVA保護ケース Flir(フリアーシステムズ)

    EVA保護ケース

    Flir(フリアーシステムズ)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番758-6876材質EVA質量(g)400
  • FLIR リード ・ プローブセット シリコンテストリード Flir(フリアーシステムズ)

    FLIR リード ・ プローブセット シリコンテストリード

    Flir(フリアーシステムズ)
    5,198税込5,718
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ = シリコンテストリード併用可能製品 = デジタルマルチメータRoHS指令(10物質対応)対応
  • FLIR リード ・ プローブセット フレックス電流プローブアクセサリ Flir(フリアーシステムズ)

    FLIR リード ・ プローブセット フレックス電流プローブアクセサリ

    Flir(フリアーシステムズ)
    58,980税込64,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ = フレックス電流プローブアクセサリ併用可能製品 = デジタルマルチメータRoHS指令(10物質対応)対応
  • FLIR ワニ口クリップセット 絶縁ワニ口プローブ Flir(フリアーシステムズ)

    FLIR ワニ口クリップセット 絶縁ワニ口プローブ

    Flir(フリアーシステムズ)
    3,298税込3,628
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ = 絶縁ワニ口プローブ併用可能製品 = デジタルマルチメータRoHS指令(10物質対応)対応
  • FLIR TA60 熱電対プローブ(アダプタ付き) Flir(フリアーシステムズ)

    FLIR TA60 熱電対プローブ(アダプタ付き)

    Flir(フリアーシステムズ)
    5,698税込6,268
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ = アダプタ付き熱電対プローブ併用可能製品 = タイプ K 熱電対温度センサRoHS指令(10物質対応)対応
  • ペン型モイスチャーメーター MR40 Flir(フリアーシステムズ)

    ペン型モイスチャーメーター MR40

    Flir(フリアーシステムズ)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    軽量でコンパクトなペン型水分計です。主に木材などの建築資材の水分を素早く検知します。建築、リフォーム、害虫駆除などでの、漏水箇所の簡易な検査に適しています。
    付属品電池、ピンセット、使用説明書トラスコ品番100-4666材質PC-ABS、 TPE幅(mm)26高さ(mm)193奥行(mm)31測定範囲(%)5~60%分解能(%)0.16
  • MR55 水分計 Flir(フリアーシステムズ)

    MR55 水分計

    Flir(フリアーシステムズ)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    FLIR MR55はBluetooth対応のピン型水分計です。FLIR Tools Mobileアプリによりスマートフォンやタブレットからでも測定結果を確認できます。内蔵された11種類の材質グループのライブラリによって測定精度がより高まります。本体背部にあるQRコードをスマートフォンやタブレットで読み取ることで、ライブラリを簡単に取得できます。
    トラスコ品番268-5677幅(mm)58高さ(mm)188奥行(mm)33測定方式ピン測定測定範囲(%)0~80分解能(%)1
  • MR59 水分計 Flir(フリアーシステムズ)

    MR59 水分計

    Flir(フリアーシステムズ)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    FLIR MR59はBluetooth対応のボールプローブ型水分計です。ボール状のセンサーによって測定対象物に傷を付けることなく短時間で広範囲をカバーします。入隅や幅木周辺を容易に測定し、表面下の問題を非破壊で検出します。
    トラスコ品番268-5675幅(mm)67高さ(mm)240奥行(mm)68測定方式ピンレス測定測定範囲(%)0~100分解能(%)1
  • MR60 水分計 Flir(フリアーシステムズ)

    MR60 水分計

    Flir(フリアーシステムズ)
    44,980税込49,478
    1個
    当日出荷
    FLIR MR60は高度な機能を備えたピン型&ピンレス型の水分計です。内蔵式のピンレスセンサーとピンプローブにより、様々な用途や状況、計測対象物にも柔軟に対応できます。測定結果を計測日時や測定条件と一緒に.csvファイルとして保存可能です。11の材料グループから選択するか、ピンレス湿度スキャンのために基準点を設定できます。見やすいディスプレイと直感的なユーザーインターフェースを備えています。
    トラスコ品番268-5674幅(mm)42高さ(mm)140奥行(mm)72測定方式ピン測定およびピンレス測定測定範囲(%)0~90分解能(%)1
  • FLIR ケーブル M12 - ピグテール Flir(フリアーシステムズ)

    FLIR ケーブル M12 - ピグテール

    Flir(フリアーシステムズ)
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様【コンタクトAピン数】8、【コネクタA・ジェンダ】メス、【コネクタA・タイプ】ペンタイプナイフ、【コネクタA・接続タイプ】M12-ピグテール、【コネクタB】未処理終端(先バラ)【ジャケット】黒電圧(V)30シリーズAX8ケーブル長(m)2保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応
  • 検電器+LEDライト VP50-2 Flir(フリアーシステムズ)

    検電器+LEDライト VP50-2

    Flir(フリアーシステムズ)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    FLIR VP50-2は、接触方式と非接触方式の両方に対応し、アラーム音/バイブレーション/LEDインジケーターの3つの方法で通電箇所を簡易に検知できる検電器です。
    トラスコ品番521-7220交流電圧(V)190~1000、(高感度モード時)24~1000周波数範囲45~65
  • クランプメーター Flir(フリアーシステムズ)

    クランプメーター

    Flir(フリアーシステムズ)(1件のレビュー)
    45,980税込50,578
    1個
    当日出荷
    検波方式真の実効値整流(RMS)
  • Exシリーズ用 キャリングケース(標準付属品) Flir(フリアーシステムズ)

    Exシリーズ用 キャリングケース(標準付属品)

    Flir(フリアーシステムズ)
    35,980税込39,578
    1個
    9日以内出荷
    トラスコ品番773-7050質量(kg)2品名ハードケース
  • デジタルマルチメーター Flir(フリアーシステムズ)

    デジタルマルチメーター

    Flir(フリアーシステムズ)
    54,980税込60,478
    1個
    9日以内出荷
    トラスコ品番794-4870交流電流(A)10最大表示40000カウント直流電流(A)10検波方式真の実効値整流(RMS)
  • エレクトロニクス試験用サーモグラフィ ETS320 Flir(フリアーシステムズ)

    エレクトロニクス試験用サーモグラフィ ETS320

    Flir(フリアーシステムズ)
    579,800税込637,780
    1式ほか
    32日以内出荷から54日以内出荷
    エレクトロニクス試験用サーモグラフィカメラ
    仕様NETD:<0.06℃測定範囲(℃)-20~250レンズ45°液晶サイズ3インチ焦点距離(mm)【固定】70±10保存形式SD動画保存:CSQ画素数320×240精度保証温度(℃)±3or3%画角45°×34°
  • 赤外線サーモグラフィ FLIR Cx5(防爆対応) Flir(フリアーシステムズ)

    赤外線サーモグラフィ FLIR Cx5(防爆対応)

    Flir(フリアーシステムズ)
    499,800税込549,780
    1式
    61日以内出荷
    国内防爆認定取得済み。Ex tIIIB T135℃ Dc(粉じん)/型式認定番号 TC22927X号。Ex n RIICT4 Gc(ガス)/型式認定番号 TC22926X号
    用途ゾーン2の水素ガスの爆発性雰囲気で使用可能。水素貯蔵・供給ステーション・燃料電池製造所、化学工場、製鉄所などで使用できます。水素ガスを使用するところでも使用できます。仕様MSX搭載、温度分解能(NETD):0.07℃、視野角(FOV) / 瞬時視野角(IFOV):54°×42° / 6.3mradセット内容カメラ本体、ランヤードストラップ、収納ポーチ、USBケーブル※ACアダプターは付属しません(USB充電)温度範囲(℃)-20~400解像度160×120(500万画素)RoHS指令(10物質対応)対応特性防爆
  • TG165 EVA保護ケース 保護ケース Flir(フリアーシステムズ)

    TG165 EVA保護ケース 保護ケース

    Flir(フリアーシステムズ)
    39,980税込43,978
    1箱(5台)
    69日以内出荷
    電気計測器用のユニバーサルソフトケースです。
    トラスコ品番100-4669材質ポリエステル、PEVA、PET幅(mm)135高さ(mm)260奥行(mm)85