カテゴリ

  • 測定用品(5)
絞り込み
ブランド
  • Flir(フリアーシステムズ)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • イチネンTASCO(2)
  • カイセ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「flir e6」の検索結果

5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 赤外線サーモグラフィカメラ Flir(フリアーシステムズ)

    赤外線サーモグラフィカメラ

    Flir(フリアーシステムズ)
    ¥479,800税込¥527,780
    1式
    翌々日出荷から28日以内出荷
    ガンタイプでは最高水準の解像度とレンジパフォーマンスを提供。 手軽で万能な性能のサーモグラフィーカメラを求めたい方へ。 MSX(R)(スーパーファインコントラスト)機能はリアルタイムで画像を補正することができます。 構造物の詳細や発熱箇所の判別が熱画像上で容易に行えます。 また、デジタルカメラモードとの同時撮影も可能で同画角の可視画像を簡単に生成することができます。
    用途赤外線による熱エネルギー測定
  • 赤外線サーモグラフィカメラ Flir(フリアーシステムズ)

    赤外線サーモグラフィカメラ

    Flir(フリアーシステムズ)
    ¥98,980~税込¥108,878~
    1式ほか
    当日出荷から25日以内出荷
    コンパクトサーモグラフィカメラ FLIR C3-Xは、建物、施設メンテナンス、冷暖房空調設備、電気修理などのトラブルシューティングに最適な、お手頃な価格のプロフェッショナル向け調査ツールです。 サーモグラフィカメラ、調査用デジタルカメラ、LEDフラッシュライトを搭載したパワフルなFLIR C3-Xは、隠れた問題を簡単に特定できます。 FLIR Igniteクラウド接続により、直接データの転送、保存、バックアップを行えるため、お使いのどのデバイスでも常に画像を確認できます。 操作しやすい3.5インチの一体型タッチスクリーンから、素早く調査、修理内容の記録、顧客との証拠の共有を行えます。 ポケットサイズのFLIR C3-Xでは、高温のヒューズ、空気漏れ、配管設備の問題などをいつでも発見可能になります。
    用途建物検査、施設のメンテナンス、HVAC、電気修理などのトラブルシューティング温度範囲(℃)-20~300精度±3℃または±3%(環境温度15℃~35℃、対象物温度 0℃以上)精度(%)±3視野角54×42°焦点距離(最小)熱画像:0.1、MSX(TM):0.3m温度分解能(℃)(NETD)<0.07空間分解能(mrad)7.9保護等級カメラハウジングとレンズ:IP54(IEC 60529)解像度サーモグラフィカメラ:128×96(12288ピクセル)フレームレート8.7Hz質量(kg)0.19(バッテリー含む)使用温度範囲(℃)-10~50奥行(mm)138測定範囲(℃)-20~+300寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)138×84×24寸法(幅)84mm接続Wi-Fi:802.11 a/ac/b/g/n(2.4および5GHz)、USB:USB 2.0、Type-Cコネクター、Bluetooth:PAN、画像アップロード:FLIR Igniteクラウドライブラリおよびサービスに画像を直接アップロード精度(℃)±3保存方法内蔵メモリーおよびオンボードのFLIR Igniteクラウド接続(Wi-Fi経由)バッテリー充電式内蔵リチウムイオンバッテリー測定機能スポット、ボックス(最小/最大)充電時間(時間)2モード(画像モード)赤外線画像、可視画像、MSX(TM)(熱画像上に可視画像のディテールを重ね合わせて表示)、ピクチャーインピクチャー(可視画像上に熱画像を表示)放射率設定可変記録ファイル形式標準JPEG、14ビットの測定データを含む画面サイズ3.5インチ画素数128保管温度範囲(℃)-40~70特性防水・防塵、耐衝撃計測機能(計測値補正)放射率補正:マット/セミマット/半光沢+カスタム値、反射見かけ温度補正、大気補正バッテリー稼動時間4時間寸法(高さ)(mm)24保存可能枚数5000枚を超える画像カメラ仕様カメラ周波数:8.7Hz、焦点:フォーカスフリー、スペクトル範囲:8~14μm、デジタルカメラ:5MP、デジタルカメラ焦点固定:フォーカス、画像調整:自動レベル/スパン、手動レベル/スパン、ギャラリー:サムネイルとカスタムフォルダ構造、カラーパレット:アイアン/グレー/レインボー/レインボーHC、画面自動回転:有り充電端子USB-C(1 A)タッチスクリーン静電容量式落下耐久(m)2画素数(垂直)96データ保存形式JPEG
  • 赤外線サーモグラフィカメラ Eシリーズ Flir(フリアーシステムズ)

    赤外線サーモグラフィカメラ Eシリーズ

    Flir(フリアーシステムズ)(1件のレビュー)
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1式ほか
    翌々日出荷から76日以内出荷
    保管温度(℃)-40~70
  • スマートフォン接続型サーモグラフィ FLIR ONE PRO Flir(フリアーシステムズ)

    スマートフォン接続型サーモグラフィ FLIR ONE PRO

    Flir(フリアーシステムズ)(1件のレビュー)
    ¥59,900~税込¥65,890~
    1台
    当日出荷
    付属品USB-Cケーブル、専用ポーチ材質PC(ポリカーボネート)、ABS樹脂幅(mm)68高さ(mm)34奥行(mm)14電源リチウムイオン電池測定温度範囲(℃)-20~400画素数160×120空間分解能(mrad)N.A測定視野角(°)55×43
  • 赤外線サーモグラフィカメラ Flir(フリアーシステムズ)

    赤外線サーモグラフィカメラ

    Flir(フリアーシステムズ)
    ¥139,800税込¥153,780
    1式
    翌々日出荷
    ポケットサイズのFLIR C5なら、高温のヒューズ、空気漏れ、配管設備の問題などをいつでも発見可能にします。 解像度160×120(19,200 ピクセル)の本格的なサーモグラフィカメラ、5メガピクセルのデジタルカメラ、 LEDフラッシュライトを搭載し、隠れた問題を簡単に特定できます。
    用途建物検査、施設のメンテナンス、HVAC、電気修理などのトラブルシューティング視野角瞬時視野角(IFOV):54°×42° / 6.3mrad温度分解能(℃)(NETD)0.07保護等級カメラハウジングとレンズ:IP54(IEC 60529)解像度IRセンサー(熱画像):160×120(19200ピクセル)付属品三脚取付マウント(内蔵):UNC1/4”-20仕様デジタルカメラ:5MP、【画像調整】自動レベル/スパン、手動レベル/スパン、One Touchレベルスパン、ギャラリー:サムネイルとカスタムフォルダ構造、カラーパレット:アイアン、グレー、レインボー、アークティック、ラバ、レインボーHC、測定補正:放射率補正、画像保存容量:約5000枚質量(kg)0.19(バッテリー含む)電源外部:5V、USB-C測定範囲(℃)-20~400寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)138×84×24精度±3℃または±3%(環境温度15℃~35℃、測定温度0℃以上)測定対象建物検査・施設のメンテナンス・HVAC・電気修理バッテリー充電式内蔵リチウムイオンバッテリー測定機能スポット、ボックス(最小/最大)バッテリー容量(Ah)1.8保存温度範囲(℃)-40~70フォーマット形式画像ファイル:標準JPEG、14ビットの測定データを含む充電時間(時間)2モード【画像】熱画像、可視画像、MSX(熱画像上に可視画像のディテールを重ね合わせて表示)、ピクチャーインピクチャー(可視画像上に熱画像を表示)フォーカスフォーカスフリー充電方式USB-C(1A)画面サイズ3.5インチバッテリー稼動時間4時間記録メディア内蔵メモリーおよびオンボードのFLIR Igniteクラウド接続(Wi-Fi経由)USBポートUSB2.0、Type-CコネクターBluetoothPANWi-Fi802.11 a/ac/b/g/n(2.4および5GHz)最短撮像距離熱画像:0.1m(MSX:0.3m~)、8.7Hzスペクトル範囲8~14μm画像回転(°)有り落下衝撃(m)落下試験:2タッチスクリーン静電容量式