カテゴリ

  • 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
  • Flir(フリアーシステムズ)
  • モノタロウ(1)
  • フルーク(FLUKE)(7)
  • アズワン(2)
  • JFEアドバンテック(2)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(2)
  • アサダ(1)
  • 新コスモス電機(1)
  • 横河商事(1)
  • イチネンTASCO(1)
  • azbil(旧:山武)(1)
  • テクトロニクス&フルーク(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fluke ii900」の検索結果

特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 赤外線サーモグラフィカメラ Flir(フリアーシステムズ)

    赤外線サーモグラフィカメラ

    Flir(フリアーシステムズ)
    139,800税込153,780
    1式
    翌々日出荷
    ポケットサイズのFLIR C5なら、高温のヒューズ、空気漏れ、配管設備の問題などをいつでも発見可能にします。 解像度160×120(19,200 ピクセル)の本格的なサーモグラフィカメラ、5メガピクセルのデジタルカメラ、 LEDフラッシュライトを搭載し、隠れた問題を簡単に特定できます。
    用途建物検査、施設のメンテナンス、HVAC、電気修理などのトラブルシューティング仕様デジタルカメラ:5MP、【画像調整】自動レベル/スパン、手動レベル/スパン、One Touchレベルスパン、ギャラリー:サムネイルとカスタムフォルダ構造、カラーパレット:アイアン、グレー、レインボー、アークティック、ラバ、レインボーHC、測定補正:放射率補正、画像保存容量:約5000枚付属品三脚取付マウント(内蔵):UNC1/4”-20質量(kg)0.19(バッテリー含む)電源外部:5V、USB-C測定範囲(℃)-20~400温度範囲(℃)動作保証:-10~50寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)138×84×24精度±3℃または±3%(環境温度15℃~35℃、測定温度0℃以上)保護等級カメラハウジングとレンズ:IP54(IEC 60529)測定対象建物検査・施設のメンテナンス・HVAC・電気修理バッテリー充電式内蔵リチウムイオンバッテリー測定機能スポット、ボックス(最小/最大)解像度IRセンサー(熱画像):160×120(19200ピクセル)バッテリー容量(Ah)1.8視野角瞬時視野角(IFOV):54°×42° / 6.3mrad温度分解能(℃)(NETD)0.07保存温度範囲(℃)-40~70フォーマット形式画像ファイル:標準JPEG、14ビットの測定データを含む充電時間(時間)2モード【画像】熱画像、可視画像、MSX(熱画像上に可視画像のディテールを重ね合わせて表示)、ピクチャーインピクチャー(可視画像上に熱画像を表示)フォーカスフォーカスフリー充電方式USB-C(1A)画面サイズ3.5インチバッテリー稼動時間4時間記録メディア内蔵メモリーおよびオンボードのFLIR Igniteクラウド接続(Wi-Fi経由)USBポートUSB2.0、Type-CコネクターBluetoothPANWi-Fi802.11 a/ac/b/g/n(2.4および5GHz)最短撮像距離熱画像:0.1m(MSX:0.3m~)、8.7Hzスペクトル範囲8~14μm画像回転(°)有り落下衝撃(m)落下試験:2タッチスクリーン静電容量式
  • 赤外線サーモグラフィカメラ Flir(フリアーシステムズ)

    赤外線サーモグラフィカメラ

    Flir(フリアーシステムズ)
    93,980税込103,378
    1式ほか
    当日出荷から25日以内出荷
    コンパクトサーモグラフィカメラ FLIR C3-Xは、建物、施設メンテナンス、冷暖房空調設備、電気修理などのトラブルシューティングに最適な、お手頃な価格のプロフェッショナル向け調査ツールです。 サーモグラフィカメラ、調査用デジタルカメラ、LEDフラッシュライトを搭載したパワフルなFLIR C3-Xは、隠れた問題を簡単に特定できます。 FLIR Igniteクラウド接続により、直接データの転送、保存、バックアップを行えるため、お使いのどのデバイスでも常に画像を確認できます。 操作しやすい3.5インチの一体型タッチスクリーンから、素早く調査、修理内容の記録、顧客との証拠の共有を行えます。 ポケットサイズのFLIR C3-Xでは、高温のヒューズ、空気漏れ、配管設備の問題などをいつでも発見可能になります。
    用途建物検査、施設のメンテナンス、HVAC、電気修理などのトラブルシューティング質量(kg)0.19(バッテリー含む)使用温度範囲(℃)-10~50測定範囲(℃)-20~+300寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)138×84×24精度±3℃または±3%(環境温度15℃~35℃、対象物温度 0℃以上)接続Wi-Fi:802.11 a/ac/b/g/n(2.4および5GHz)、USB:USB 2.0、Type-Cコネクター、Bluetooth:PAN、画像アップロード:FLIR Igniteクラウドライブラリおよびサービスに画像を直接アップロード保存方法内蔵メモリーおよびオンボードのFLIR Igniteクラウド接続(Wi-Fi経由)保護等級カメラハウジングとレンズ:IP54(IEC 60529)バッテリー充電式内蔵リチウムイオンバッテリー測定機能スポット、ボックス(最小/最大)解像度サーモグラフィカメラ:128×96(12288ピクセル)、デジタルカメラ:500万画素視野角54°×42°、瞬時視野角(IFOV):7.9mrad温度分解能(℃)(NETD)<0.07充電時間(時間)2モード(画像モード)赤外線画像、可視画像、MSX(TM)(熱画像上に可視画像のディテールを重ね合わせて表示)、ピクチャーインピクチャー(可視画像上に熱画像を表示)記録ファイル形式標準JPEG、14ビットの測定データを含む画面サイズ3.5インチ画素数128保管温度範囲(℃)-40~70特性防水・防塵、耐衝撃計測機能(計測値補正)放射率補正:マット/セミマット/半光沢+カスタム値、反射見かけ温度補正、大気補正バッテリー稼動時間4時間焦点距離(最小)熱画像:0.1m、MSX(TM):0.3m保存可能枚数5000枚を超える画像カメラ仕様カメラ周波数:8.7Hz、焦点:フォーカスフリー、スペクトル範囲:8~14μm、デジタルカメラ:5MP、デジタルカメラ焦点固定:フォーカス、画像調整:自動レベル/スパン、手動レベル/スパン、ギャラリー:サムネイルとカスタムフォルダ構造、カラーパレット:アイアン/グレー/レインボー/レインボーHC、画面自動回転:有り充電端子USB-C(1 A)タッチスクリーン静電容量式落下耐久(m)2画素数(垂直)96