カテゴリ

  • 測定用品(11)
  • 測定関連サービス(8)
絞り込み
ブランド
  • Flir(フリアーシステムズ)
  • モノタロウ(1)
  • SMC(168)
  • TAKEGAWA(武川)(65)
  • uni(三菱鉛筆)(60)
  • 朝日ウッドテック(28)
  • MAD MAX(マッドマックス)(19)
  • R&G RACING PRODUCTS(18)
  • イチネンTASCO(12)
  • NOJIMA ENGINEERING(10)
  • U-KANAYA(8)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • 永田製作所(6)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(6)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
  • AMPHENOL(5)
  • NS(日進工具)(4)
  • DAYTONA(デイトナ)(4)
  • ファースト(4)
  • YAMAHA(ヤマハ)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
サービス分類
  • レンタル(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「msx」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【レンタル】赤外線サーモグラフィー FLIR(R)Cシリーズ Wi-Fi Flir(フリアーシステムズ)

    【レンタル】赤外線サーモグラフィー FLIR(R)Cシリーズ Wi-Fi

    Flir(フリアーシステムズ)
    3,298税込3,628
    1台ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    ポケットに収まるコンパクトサイズで手軽に持ち運べます。精密かつ鮮明な熱画像に変換するスーパーファインコントラスト処理(MSX)により、物体の輪郭が明確になります。温度情報付きのサーモ画像とデジタルカメラ画像の同時保存が可能です。
    付属品充電用USBケーブル、ポーチ電源充電式リチウムイオン電池精度0~100℃/±3℃、100~400℃/±3%対応OSWindows(R)8/10分解能(℃)0.1インターフェースUSBType-C視野角71.5×56°
  • 赤外線サーモグラフィー FLIR(R)Cシリーズ Flir(フリアーシステムズ)

    赤外線サーモグラフィー FLIR(R)Cシリーズ

    Flir(フリアーシステムズ)
    149,800税込164,780
    1台
    当日出荷
    ポケットに収まるコンパクトサイズで手軽に持ち運べます。 精密かつ鮮明な熱画像に変換するスーパーファインコントラスト処理(MSX)により、物体の輪郭が明確になります。 温度情報付きのサーモ画像とデジタルカメラ画像の同時保存が可能です。
    付属品充電用USBケーブル、ポーチ仕様(最小撮像距離)10cm寸法(mm)138×84×24質量(g)190電源充電式リチウムイオン電池温度範囲(℃)-20~400精度0~100℃/±3℃、100~400℃/±3%(環境温度15~35℃および対象物温度0℃以上において)対応OSWindows(R)8/10温度測定範囲(℃)-20~400精度(℃)±3分解能(℃)0.1保護等級IP54インターフェースUSBType-Cメモリー内蔵メモリ(最大5000枚の画像を保存可能)解像度160×120画素バッテリー容量(Ah)3.6視野角71.5×56°温度分解能(℃)0.1保存形式JPEGモード(画像)MSX・デジタルカメラ・クチャーインピクチャー・ブレンド画素数160アズワン品番3-3636-11空間分解能(mrad)6.3焦点距離熱画像:0.1m、MSX:0.3mフレームレート8.7Hz商品タイプレンタル品はこちら画素数(垂直)120データ保存形式JPEG
  • 【レンタル】サーモグラフィカメラ C2 Flir(フリアーシステムズ)

    【レンタル】サーモグラフィカメラ C2

    Flir(フリアーシステムズ)(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1台
    翌日出荷から翌々日出荷
    ポケットに収まるコンパクトサイズで手軽に持ち運べます。精密かつ鮮明な熱画像に変換するスーパーファインコントラスト処理(MSX)により、物体の輪郭が明確になります。縦・横の自動回転表示を装備しています。-10℃から150℃の広い温度範囲を計測します。温度情報付きのサーモ画像とデジカメ画像の同時保存が可能です。
    付属品ストラップ、バッテリー、充電器、USBケーブル質量(g)130電源リチウムイオン電池精度±2℃または±2%の大きい方対応OSWindows(R)VistaTM/7/8温度測定範囲(℃)-10~+150インターフェースUSB Micro-B視野角41°×31°保存形式JPEGサービス分類レンタル
  • 【レンタル】赤外線サーモグラフィー FLIR(R)Cシリーズ 校正証明書付 C5WiFiシリーズ レンタル Flir(フリアーシステムズ)

    【レンタル】赤外線サーモグラフィー FLIR(R)Cシリーズ 校正証明書付 C5WiFiシリーズ レンタル

    Flir(フリアーシステムズ)
    5,298税込5,828
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    校正証明書付の機種となります。ポケットに収まるコンパクトサイズで手軽に持ち運べます。精密かつ鮮明な熱画像に変換するスーパーファインコントラスト処理(MSX)により、物体の輪郭が明確になります。温度情報付きのサーモ画像とデジタルカメラ画像の同時保存が可能です。
    付属品充電用USBケーブル、ポーチ質量(g)190電源充電式リチウムイオン電池測定範囲(℃)-20~+400対応OSWindows(R)8/10分解能(℃)0.1インターフェースUSBType-C解像度160×120画素視野角71.5×56°保存形式JPEG最短撮像距離10cmサービス分類レンタル
  • 【レンタル】コンパクト赤外線サーモグラフィ 校正証明書付 レンタル Flir(フリアーシステムズ)

    【レンタル】コンパクト赤外線サーモグラフィ 校正証明書付 レンタル

    Flir(フリアーシステムズ)
    5,198税込5,718
    1台
    翌日出荷
    校正証明書付の機種となります。ポケットに収まるコンパクトサイズで手軽に持ち運べます。精密かつ鮮明な熱画像に変換するスーパーファインコントラスト処理(MSX)により、物体の輪郭が明確になります。縦・横の自動回転表示を装備しています。-10℃から150℃の広い温度範囲を計測します。温度情報付きのサーモ画像とデジカメ画像の同時保存が可能です。
    付属品ストラップ、バッテリー、充電器、USBケーブル質量(g)130電源リチウムイオン電池対応OSWindows(R)VistaTM/7/8温度測定範囲(℃)-10~+150インターフェースUSB Micro-B視野角41°×31°保存形式JPEGアズワン品番3-3636-01-75サービス分類レンタル
  • 赤外線サーモグラフィカメラ Flir(フリアーシステムズ)

    赤外線サーモグラフィカメラ

    Flir(フリアーシステムズ)
    189,800税込208,780
    1台
    4日以内出荷
    ・高精度なサーマルイメージング 320×240(76,800ピクセル)の高解像度赤外線センサにより、異常や故障個所を迅速かつ正確に特定可能。・FLIR独自のMSX機能。可視画像のディテールを熱画像に重ねて表示し、問題の特定をよりスピーディに。・アイソサーム機能 設置した温度閾値をこえた機器を即座に検出
    用途・電気、機械設備の保守点検。・空調(HVAC)、建物診断、修復作業。・電気自動車(EV)の点検温度範囲(℃)-20~450精度±2℃または±2%温度測定範囲(℃)-20~+450精度(%)±2精度(℃)±2保護等級IP54解像度(熱画像)320×240視野角35°×27°温度分解能(℃)(NETD)0.05RoHS指令(10物質対応)対応空間分解能(mrad)2焦点距離最小0.4mフレームレート9Hz
  • 赤外線サーモグラフィカメラ Flir(フリアーシステムズ)

    赤外線サーモグラフィカメラ

    Flir(フリアーシステムズ)
    299,800税込329,780
    1式
    翌々日出荷から28日以内出荷
    ガンタイプでは最高水準の解像度とレンジパフォーマンスを提供。 手軽で万能な性能のサーモグラフィーカメラを求めたい方へ。 MSX(R)(スーパーファインコントラスト)機能はリアルタイムで画像を補正することができます。 構造物の詳細や発熱箇所の判別が熱画像上で容易に行えます。 また、デジタルカメラモードとの同時撮影も可能で同画角の可視画像を簡単に生成することができます。
    用途赤外線による熱エネルギー測定
  • 【レンタル】コンパクト赤外線サーモグラフィ 校正証明書付 レンタル Flir(フリアーシステムズ)

    【レンタル】コンパクト赤外線サーモグラフィ 校正証明書付 レンタル

    Flir(フリアーシステムズ)
    15,980税込17,578
    1台
    4日以内出荷
    校正証明書付の機種となります。ポケットに収まるコンパクトサイズで手軽に持ち運べます。精密かつ鮮明な熱画像に変換するスーパーファインコントラスト処理(MSX)により、物体の輪郭が明確になります。縦・横の自動回転表示を装備しています。-10℃から150℃の広い温度範囲を計測します。温度情報付きのサーモ画像とデジカメ画像の同時保存が可能です。
    付属品ストラップ、バッテリー、充電器、USBケーブル質量(g)130電源リチウムイオン電池対応OSWindows(R)VistaTM/7/8温度測定範囲(℃)-10~+150精度(℃)±2または±2%の大きい方インターフェースUSB Micro-Bメモリー内蔵メモリ(500枚以上の画像を保存可能)視野角41°×31°保存形式JPEGサイズ(mm)125×80×24焦点距離熱画像/0.15m、MSX/1mサービス分類レンタル
  • 赤外線サーモグラフィー 校正証明書付 Flir(フリアーシステムズ)

    赤外線サーモグラフィー 校正証明書付

    Flir(フリアーシステムズ)
    159,800税込175,780
    1個
    9日以内出荷
    ポケットに収まるコンパクトサイズで手軽に持ち運べます。精密かつ鮮明な熱画像に変換するスーパーファインコントラスト処理(MSX)により、物体の輪郭が明確になります。温度情報付きのサーモ画像とデジタルカメラ画像の同時保存が可能です。
    付属品充電用USBケーブル、ポーチ仕様校正証明書付(※校正証明書付商品とは、アズワンまたはアズワン協力会社にて出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。※本商品は一般校正です。校正証明書(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)を添付しています。※校正証明書は和文です。)、画像モード:MSX・デジタルカメラ・クチャーインピクチャー・ブレンド質量(g)190電源充電式リチウムイオン電池測定範囲(℃)-20~400温度範囲(℃)-20~400精度0~100℃:±3℃、100~400℃:±3%(環境温度15~35℃および対象物温度0℃以上において)対応OSWindows(R)8/10精度(℃)±3分解能(℃)0.1保護等級IP54インターフェースUSBType-Cメモリー内蔵メモリ(最大5000枚の画像を保存可能)解像度160×120画素バッテリー容量(Ah)3.6視野角71.5×56°温度分解能(℃)0.1保存形式JPEGサイズ(mm)138×84×24画素数160アズワン品番3-3636-11-20空間分解能(mrad)6.3焦点距離熱画像:0.1m、MSX:0.3mフレームレート8.7Hz最短撮像距離10cm測定精度(℃)<0.1校正証明書一般校正画素数(垂直)120データ保存形式JPEG
  • 赤外線サーモグラフィー 英語版校正証明書付 Flir(フリアーシステムズ)

    赤外線サーモグラフィー 英語版校正証明書付

    Flir(フリアーシステムズ)
    169,800税込186,780
    1個
    9日以内出荷
    ポケットに収まるコンパクトサイズで手軽に持ち運べます。精密かつ鮮明な熱画像に変換するスーパーファインコントラスト処理(MSX)により、物体の輪郭が明確になります。温度情報付きのサーモ画像とデジタルカメラ画像の同時保存が可能です。
    仕様分解能(℃):0.10●精度:0~100℃/±3℃、100~400℃/±3%●視野角:71.5×56°●最小撮像距離:10cm●解像度:160×120画素●画像モード:MSX・デジタルカメラ・クチャーインピクチャー・ブレンド●メモリ:内蔵メモリ(最大5000枚の画像を保存可能)●保存形式:JPEG●インターフェース:USBType-C●対応OS:Windows(R)8/10●電源:充電式リチウムイオン電池●サイズ:138×84×24mm●重量:190g●付属品:充電用USBケーブル、ポーチ●※精度は環境温度15~35℃および対象物温度0℃以上においての値です。温度測定範囲(℃)-20~400バッテリー容量(Ah)3.6アズワン品番3-3636-11-56校正証明書一般校正(英語)
  • 赤外線サーモグラフィカメラ Flir(フリアーシステムズ)

    赤外線サーモグラフィカメラ

    Flir(フリアーシステムズ)
    93,980税込103,378
    1式ほか
    当日出荷から25日以内出荷
    コンパクトサーモグラフィカメラ FLIR C3-Xは、建物、施設メンテナンス、冷暖房空調設備、電気修理などのトラブルシューティングに最適な、お手頃な価格のプロフェッショナル向け調査ツールです。 サーモグラフィカメラ、調査用デジタルカメラ、LEDフラッシュライトを搭載したパワフルなFLIR C3-Xは、隠れた問題を簡単に特定できます。 FLIR Igniteクラウド接続により、直接データの転送、保存、バックアップを行えるため、お使いのどのデバイスでも常に画像を確認できます。 操作しやすい3.5インチの一体型タッチスクリーンから、素早く調査、修理内容の記録、顧客との証拠の共有を行えます。 ポケットサイズのFLIR C3-Xでは、高温のヒューズ、空気漏れ、配管設備の問題などをいつでも発見可能になります。
    用途建物検査、施設のメンテナンス、HVAC、電気修理などのトラブルシューティング質量(kg)0.19(バッテリー含む)使用温度範囲(℃)-10~50奥行(mm)138測定範囲(℃)-20~+300温度範囲(℃)-20~300寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)138×84×24寸法(幅)84mm精度±3℃または±3%(環境温度15℃~35℃、対象物温度 0℃以上)接続Wi-Fi:802.11 a/ac/b/g/n(2.4および5GHz)、USB:USB 2.0、Type-Cコネクター、Bluetooth:PAN、画像アップロード:FLIR Igniteクラウドライブラリおよびサービスに画像を直接アップロード精度(%)±3精度(℃)±3保存方法内蔵メモリーおよびオンボードのFLIR Igniteクラウド接続(Wi-Fi経由)保護等級カメラハウジングとレンズ:IP54(IEC 60529)バッテリー充電式内蔵リチウムイオンバッテリー測定機能スポット、ボックス(最小/最大)解像度サーモグラフィカメラ:128×96(12288ピクセル)視野角54×42°温度分解能(℃)(NETD)<0.07充電時間(時間)2モード(画像モード)赤外線画像、可視画像、MSX(TM)(熱画像上に可視画像のディテールを重ね合わせて表示)、ピクチャーインピクチャー(可視画像上に熱画像を表示)放射率設定可変記録ファイル形式標準JPEG、14ビットの測定データを含む画面サイズ3.5インチ画素数128保管温度範囲(℃)-40~70特性防水・防塵、耐衝撃計測機能(計測値補正)放射率補正:マット/セミマット/半光沢+カスタム値、反射見かけ温度補正、大気補正バッテリー稼動時間4時間空間分解能(mrad)7.9焦点距離(最小)熱画像:0.1、MSX(TM):0.3mフレームレート8.7Hz寸法(高さ)(mm)24保存可能枚数5000枚を超える画像カメラ仕様カメラ周波数:8.7Hz、焦点:フォーカスフリー、スペクトル範囲:8~14μm、デジタルカメラ:5MP、デジタルカメラ焦点固定:フォーカス、画像調整:自動レベル/スパン、手動レベル/スパン、ギャラリー:サムネイルとカスタムフォルダ構造、カラーパレット:アイアン/グレー/レインボー/レインボーHC、画面自動回転:有り充電端子USB-C(1 A)タッチスクリーン静電容量式落下耐久(m)2画素数(垂直)96データ保存形式JPEG
  • 赤外線サーモグラフィカメラ FLIR Eシリーズ Flir(フリアーシステムズ)

    赤外線サーモグラフィカメラ FLIR Eシリーズ

    Flir(フリアーシステムズ)
    348,800税込383,680
    1台
    当日出荷から23日以内出荷
    ガンタイプ簡単操作サーモグラフィ、フォーカスフリー、タッチパネル対応、内部メモリに撮影画像(温度情報付きJPEG)保存、独自の輪郭補正による画像表示機能MSX搭載、画面上の指定ポイントに応じた色調整機能ワンタッチレベルスパン対応
    測定温度範囲(℃)-20~550
  • 赤外線サーモグラフィカメラ Flir(フリアーシステムズ)

    赤外線サーモグラフィカメラ

    Flir(フリアーシステムズ)
    139,800税込153,780
    1式
    翌々日出荷
    ポケットサイズのFLIR C5なら、高温のヒューズ、空気漏れ、配管設備の問題などをいつでも発見可能にします。 解像度160×120(19,200 ピクセル)の本格的なサーモグラフィカメラ、5メガピクセルのデジタルカメラ、 LEDフラッシュライトを搭載し、隠れた問題を簡単に特定できます。
    用途建物検査、施設のメンテナンス、HVAC、電気修理などのトラブルシューティング付属品三脚取付マウント(内蔵):UNC1/4”-20仕様デジタルカメラ:5MP、【画像調整】自動レベル/スパン、手動レベル/スパン、One Touchレベルスパン、ギャラリー:サムネイルとカスタムフォルダ構造、カラーパレット:アイアン、グレー、レインボー、アークティック、ラバ、レインボーHC、測定補正:放射率補正、画像保存容量:約5000枚質量(kg)0.19(バッテリー含む)電源外部:5V、USB-C測定範囲(℃)-20~400寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)138×84×24精度±3℃または±3%(環境温度15℃~35℃、測定温度0℃以上)保護等級カメラハウジングとレンズ:IP54(IEC 60529)測定対象建物検査・施設のメンテナンス・HVAC・電気修理バッテリー充電式内蔵リチウムイオンバッテリー測定機能スポット、ボックス(最小/最大)解像度IRセンサー(熱画像):160×120(19200ピクセル)バッテリー容量(Ah)1.8視野角瞬時視野角(IFOV):54°×42° / 6.3mrad温度分解能(℃)(NETD)0.07保存温度範囲(℃)-40~70フォーマット形式画像ファイル:標準JPEG、14ビットの測定データを含む充電時間(時間)2モード【画像】熱画像、可視画像、MSX(熱画像上に可視画像のディテールを重ね合わせて表示)、ピクチャーインピクチャー(可視画像上に熱画像を表示)フォーカスフォーカスフリー充電方式USB-C(1A)画面サイズ3.5インチバッテリー稼動時間4時間記録メディア内蔵メモリーおよびオンボードのFLIR Igniteクラウド接続(Wi-Fi経由)USBポートUSB2.0、Type-CコネクターBluetoothPANWi-Fi802.11 a/ac/b/g/n(2.4および5GHz)最短撮像距離熱画像:0.1m(MSX:0.3m~)、8.7Hzスペクトル範囲8~14μm画像回転(°)有り落下衝撃(m)落下試験:2タッチスクリーン静電容量式
  • 【レンタル】スマホ/タブレット用赤外線サーモグラフィカメラ iOS対応 ONE Proシリーズ レンタル Flir(フリアーシステムズ)

    【レンタル】スマホ/タブレット用赤外線サーモグラフィカメラ iOS対応 ONE Proシリーズ レンタル

    Flir(フリアーシステムズ)
    5,398税込5,938
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    スマホアクセサリーでサーモグラフィ撮影が可能です。
    付属品通信ケーブル、キャリングケース質量(g)36.5対応OSiOS対応(iPhone7・7 Plus・6・6 Plus・SE、iPad Air2/iPad mini4以降のモデル)検出器非冷却マイクロボロメーター温度分解能(℃)0.15フレームレート8.7Hzサービス分類レンタル
  • 【レンタル】赤外線サーモグラフィー C3-X Wi-Fi 90501-0201シリーズ レンタル Flir(フリアーシステムズ)

    【レンタル】赤外線サーモグラフィー C3-X Wi-Fi 90501-0201シリーズ レンタル

    Flir(フリアーシステムズ)
    3,598税込3,958
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    FLIR C3-Xはさまざまな建物検査や電気、機械用途向けに設計されたポケットサイズの小型赤外線サーモグラフィカメラです。簡単に持ち運ぶことができ、隠れた過熱箇所、排熱、構造上の問題、配管のつまり、冷暖房空調設備上の問題など、いつでもすぐに目に見えない問題箇所の発見に活用できます。
    分解能温度:<70mK解像度【熱画像】128×96画素(12288画素)視野角54°×42°(視野角/瞬時視野角)計測範囲温度:-20~300℃モード【画像】MSX/デジタルカメラ/ピクチャーインピクチャー/ブレンドバッテリー稼動時間4時間落下衝撃(m)2サービス分類レンタル
  • 【レンタル】サーモグラフィー(校正書付) Flir(フリアーシステムズ)

    【レンタル】サーモグラフィー(校正書付)

    Flir(フリアーシステムズ)
    16,980税込18,678
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    【カメラの特徴】 ・スーパーファインコントラスト(MSXR) ・高解像度・高精度 ・温度情報付きJPEG画像 ・軽量コンパクト 【抜群の操作性】初心者の方にも簡単にお使いいただけるように、直感的に分かりやすく、操作しやすい設計になっています。 【完全自動制御】対象に向けて撮影するだけで、解析に必要な温度データのついたJPEG熱画像が撮影できます。 【フォーカスフリー】固定フォーカスフリーレンズが付いており、誰にでも簡単に撮影できます。 【小型軽量】わずか575gの超軽量モデルです。 【ピクチャー・イン・ピクチャー(PiP)】写真の上に熱画像を重ね合わせ、重要エリアを簡単に特定できます。
    仕様計測温度範囲:-20℃~250℃、レベルの上下限値の任意設定:〇、カラーアラーム:(アイソサーム) 指定温度以上/以下、温度データ付JPEG画像のUSB転送:〇、温度データ付JPEG画像の保存:内蔵メモリー~500枚まで、ピクチャー・イン・ピクチャー:固定PIP、【耐落下衝撃性能】2mセット内容本体、バッテリー×2(1個本体装着)、充電台、充電器用ACアダプタ、USBケーブル(A-miniB)、取扱説明書、収納ケース質量(kg)0.575(バッテリーを含む)温度精度±2℃または読み値の±2%ディスプレイ3.0インチ解像度熱画像:76800(320×240)視野45°×34°温度分解能(℃)0.06未満解析ソフトウェアFLIR Tools:windows/Macモード【計測】センタースポット / ホットスポット / コールドスポット、【スポット】センター/固定、【エリア】〇フォーカスフォーカスフリー内蔵カメラデジタルカメラ 0.3MPコントラストMSX(R)スーパーファイン:〇使用時間(時間)バッテリー:4焦点距離最小:0.5mフレームレート9Hzパレットカラー:レインポー、グレイ、アイアンサービス分類レンタル
  • 赤外線サーモグラフィカメラ Eシリーズ Flir(フリアーシステムズ)

    赤外線サーモグラフィカメラ Eシリーズ

    Flir(フリアーシステムズ)(1件のレビュー)
    44,980税込49,478
    1式ほか
    翌々日出荷から76日以内出荷
    保管温度(℃)-40~70
  • スマートフォン接続型サーモグラフィ FLIR ONE Edge Pro Flir(フリアーシステムズ)

    スマートフォン接続型サーモグラフィ FLIR ONE Edge Pro

    Flir(フリアーシステムズ)
    79,980税込87,978
    1式
    翌々日出荷
    FLIR ONE Edge Proはスマートフォン/タブレットとワイヤレス接続することで手の届かない場所にある対象物を容易に検査できるだけでなく、スマートフォンやタブレットにフックして片手で操作することもできます
    用途自然な操作であらゆる位置や角度から鮮明な赤外線画像を撮影できます。クラウドサービスのFLIR Ignite(TM)を使用することで、FLIR ONE Edge Proで撮影した画像や動画を瞬時にクラウドにアップロードし、データを編集、整理、保存、共有できます。仕様NETD:70mkタイプMSX搭載測定範囲(℃)-20~400温度範囲(℃)-20~400精度±3℃または±5%精度(%)±5精度(℃)±3保護等級IP54インターフェース無線通信解像度120×160温度分解能(℃)0.07画素数160RoHS指令(10物質対応)対応空間分解能(mrad)6.3焦点距離30cm~無限大フレームレート8.7Hz画素数(垂直)120
  • 赤外線サーモグラフィ FLIR Cx5(防爆対応) Flir(フリアーシステムズ)

    赤外線サーモグラフィ FLIR Cx5(防爆対応)

    Flir(フリアーシステムズ)
    499,800税込549,780
    1式
    61日以内出荷
    国内防爆認定取得済み。Ex tIIIB T135℃ Dc(粉じん)/型式認定番号 TC22927X号。Ex n RIICT4 Gc(ガス)/型式認定番号 TC22926X号
    用途ゾーン2の水素ガスの爆発性雰囲気で使用可能。水素貯蔵・供給ステーション・燃料電池製造所、化学工場、製鉄所などで使用できます。水素ガスを使用するところでも使用できます。仕様MSX搭載、温度分解能(NETD):0.07℃、視野角(FOV) / 瞬時視野角(IFOV):54°×42° / 6.3mradセット内容カメラ本体、ランヤードストラップ、収納ポーチ、USBケーブル※ACアダプターは付属しません(USB充電)温度範囲(℃)-20~400解像度160×120(500万画素)RoHS指令(10物質対応)対応特性防爆