カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- Flir(フリアーシステムズ)
- Panasonic(パナソニック)(53)
- ニチフ(14)
- 東芝テリー(5)
- 高橋産業(4)
- イスカル(3)
- タニコー(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- EATON(イートン)(2)
- M5Stack(2)
- エスコ(1)
- オーム電機(1)
- SONY(ソニー)(1)
- 富士電機(1)
- PANDUIT(パンドウイット)(1)
- スバル(1)
- ユーボン(1)
- 日本規格協会(1)
- Seeed Studio(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「tic2」の検索結果

赤外線サーモグラフィ FLIR Cx5(防爆対応)
Flir(フリアーシステムズ)¥499,800税込¥549,7801式61日以内出荷国内防爆認定取得済み。Ex tIIIB T135℃ Dc(粉じん)/型式認定番号 TC22927X号。Ex n RIICT4 Gc(ガス)/型式認定番号 TC22926X号用途ゾーン2の水素ガスの爆発性雰囲気で使用可能。水素貯蔵・供給ステーション・燃料電池製造所、化学工場、製鉄所などで使用できます。水素ガスを使用するところでも使用できます。仕様MSX搭載、温度分解能(NETD):0.07℃、視野角(FOV) / 瞬時視野角(IFOV):54°×42° / 6.3mradセット内容カメラ本体、ランヤードストラップ、収納ポーチ、USBケーブル※ACアダプターは付属しません(USB充電)温度範囲(℃)-20~400解像度160×120(500万画素)RoHS指令(10物質対応)対応特性防爆