カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- Flir(フリアーシステムズ)
- EATON(イートン)(2)
- Panasonic(パナソニック)(31)
- イスカル(2)
- エスコ(1)
- ニチフ(7)
- ユーボン(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

赤外線サーモグラフィ FLIR Cx5(防爆対応)
Flir(フリアーシステムズ)¥499,800税込¥549,7801式61日以内出荷国内防爆認定取得済み。Ex tIIIB T135℃ Dc(粉じん)/型式認定番号 TC22927X号。Ex n RIICT4 Gc(ガス)/型式認定番号 TC22926X号用途ゾーン2の水素ガスの爆発性雰囲気で使用可能。水素貯蔵・供給ステーション・燃料電池製造所、化学工場、製鉄所などで使用できます。水素ガスを使用するところでも使用できます。仕様MSX搭載、温度分解能(NETD):0.07℃、視野角(FOV) / 瞬時視野角(IFOV):54°×42° / 6.3mradセット内容カメラ本体、ランヤードストラップ、収納ポーチ、USBケーブル※ACアダプターは付属しません(USB充電)温度範囲(℃)-20~400解像度160×120(500万画素)RoHS指令(10物質対応)対応特性防爆
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら