カテゴリ
- 自動車補修部品(2)
絞り込み
ブランド
- MAD MAX(マッドマックス)
- モノタロウ(5)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(6)
- STANLEY(スタンレー電気)(4)
- KOITO(小糸製作所)(3)
- DELTA(デルタ)(2)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(2)
- RG(レーシングギア)(2)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- ワンダーキット(1)
- FINDER(1)
- carrozzeria(1)
「24v h7 70w」の検索結果

LEDヘッドライト F2 H7 12/24V兼用 24W 3800LM 6000K
MAD MAX(マッドマックス)¥1,898~税込¥2,088~1個ほか当日出荷から4日以内出荷純正を外して付け替えるだけの簡単取り付け。 防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。適合ケルビン数:6000K材質アルミ合金バルブ型式F2/H7電圧(V)12/24兼用消費電力(W)24全光束(Lm)3800(片側)保護等級IP65電球の種類LED
X3 LED H7 ヘッドライト フォグランプ 防水 12V/24V 6500K
MAD MAX(マッドマックス)¥5,598税込¥6,1581セット(2個)当日出荷X3 LED H7 ヘッドライト フォグランプ 防水 12V/24V 6500K 2個入り ファンレスのコンパクト設計で狭い場所にも取り付け可能! 特殊フィルム採用でケルビン数を自由自在に変更可能。 HID、ハロゲンに比べ低発熱。 防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。 PHILIPS社製 ZESチップを使用。タイプH7定格電圧(V)12-24兼用