カテゴリ
- バイク部品(5)
絞り込み
ブランド
- MAD MAX(マッドマックス)
- ヤマモトレーシング(8)
- KITZ(キッツ)(3)
- SMC(2)
- THERMOS(サーモス)(1)
「ujm」の検索結果

IXIL(イクシル) KAWASAKI NINJA250 '18 RC1 ヘキサコーン スリップオン マフラー 政府認証 JMCA取得
MAD MAX(マッドマックス)¥52,980税込¥58,2781セット47日以内出荷マフラータイプ:RC1 。形状:ヘキサコーン 。長さ:344mm 。重量:1.6KG 。コンプリート:マットポリッシュ 。素材:ステンレス AISI304。。※サイレンサー(1本)のみの寸法・重量です。政府認証 JMCA取得。。近接排気騒音: 93 dB(A)。加速走行騒音: 74 dB(A)。。【適合】KAWASAKI NINJA 250 2018~ SLIP ON。。※注意事項※。。【必ずお読みください!】。こちらの商品は受注発注となります。納期には基本的に30日~45日程在お時間がかかります。また予告無く、メーカー廃盤や仕様変更となる場合が御座います。予めご了承下さい。本商品は受注生産となりますので、代引き注文やご注文後のキャンセルはできません。●撮影環境や入荷時期により、色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。●この商品は海外輸入の社外品となりますので、取り付けには加工が必要になる場合が御座います。また海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。●パーツの取り付けは、整備士資格所有者、専門知識のあるメカニックが行ってください。●取り付け中に生じた不具合に関しましてはメーカーにて一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。。適合メーカーカワサキ(KAWASAKI)適合KAWASAKI NINJA 250 2018~ SLIP ON材質ステンレスAISI304長さ(mm)344形状ヘキサコーン質量(kg)1.6タイプRC1騒音値(dB)近接排気騒音: 93 dB(A)、加速走行騒音: 74 dB(A)コンプリートマットポリッシュ
IXIL(イクシル) KAWASAKI NINJA250 '18 RC1B ヘキサコーン スリップオン マフラー 政府認証 JMCA取得
MAD MAX(マッドマックス)¥59,980税込¥65,9781セット47日以内出荷マフラータイプ:RC1B 。形状:ヘキサコーン 。長さ:344mm 。重量:1.6KG 。コンプリート:ブラックHTペイント 。素材:ステンレス AISI304。。※サイレンサー(1本)のみの寸法・重量です。。政府認証 JMCA取得。。近接排気騒音: 93 dB(A)。加速走行騒音: 74 dB(A)。。【適合】KAWASAKI NINJA 250 2018~ SLIP ON。。※注意事項※。。【必ずお読みください!】。こちらの商品は受注発注となります。納期には基本的に30日~45日程在お時間がかかります。また予告無く、メーカー廃盤や仕様変更となる場合が御座います。予めご了承下さい。本商品は受注生産となりますので、代引き注文やご注文後のキャンセルはできません。●撮影環境や入荷時期により、色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。●この商品は海外輸入の社外品となりますので、取り付けには加工が必要になる場合が御座います。また海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。●パーツの取り付けは、整備士資格所有者、専門知識のあるメカニックが行ってください。●取り付け中に生じた不具合に関しましてはメーカーにて一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。。適合メーカーカワサキ(KAWASAKI)適合KAWASAKI NINJA 250 2018~ SLIP ON材質ステンレスAISI304長さ(mm)344形状ヘキサコーン質量(kg)1.6タイプRC1B騒音値(dB)近接排気騒音: 93 dB(A)、加速走行騒音: 74 dB(A)コンプリートブラックHTペイント
IXRACE KTM DUKE 250 2017-2021 MK2 スリップオン マフラー 政府認証 JMCA取得
MAD MAX(マッドマックス)¥39,980税込¥43,9781セット62日以内出荷IXRACE(アイエックスレース) スペイン発 マフラー用途バイク用適合KTM DUKE 250/390 2017-2021材質ステンレスAISI304長さ(mm)【サイレンサー】約190形状コニカルショート質量(kg)【サイレンサー】約0.9※サイレンサー(1本)のみの寸法・重量です。タイプマフラータイプ:MK2適合車種KTM DUKE 250 2017-2021コンプリートマットポリッシュ
IXRACE KTM DUKE 250 2017-2021 MK2T スリップオン マフラー 政府認証 JMCA取得
MAD MAX(マッドマックス)¥69,980税込¥76,9781セット62日以内出荷IXRACE(アイエックスレース) スペイン発 マフラー用途バイク用適合KTM DUKE 250/390 2017-2021材質チタニウム長さ(mm)【サイレンサー】約180形状コニカルショート質量(kg)【サイレンサー】約0.7※サイレンサー(1本)のみの寸法・重量です。タイプマフラータイプ:MK2T適合車種KTM DUKE 250 2017-2021コンプリートチタニウム
IXRACE KTM DUKE 250 2017-2021 MK2B スリップオン マフラー ブラック 政府認証 JMCA取得
MAD MAX(マッドマックス)¥43,980税込¥48,3781セット62日以内出荷IXRACE(アイエックスレース) スペイン発 マフラー用途バイク用適合KTM DUKE 250/390 2017-2021材質ステンレスAISI304長さ(mm)【サイレンサー】約190形状コニカルショート質量(kg)【サイレンサー】約0.9※サイレンサー(1本)のみの寸法・重量です。タイプマフラータイプ:MK2B適合車種KTM DUKE 250 2017-2021コンプリートマットブラック