カテゴリ
- 作業工具(9)
絞り込み
ブランド
- SATA
- モノタロウ(6)
- BAHCO(バーコ)(10)
- ENGINEER(エンジニア)(26)
- GEDORE(22)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(21)
- NAC(長堀工業)(27)
- Pro-Auto(11)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(43)
- TRUSCO(59)
- Wera(27)
- WILLIAMS(21)
- エスコ(201)
- スーパーツール(20)
- トップ工業(33)
- ハゼット(14)
- ホーザン(9)
- 大阪魂(22)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(24)
- 神王工業(19)
- ブランドをもっと見る
「対辺13mm」の検索結果

両口メガネレンチ
SATA¥759~税込¥835~1丁当日出荷40°のオフセット形状により、浅い段差や狭い場所でも安定した締め作業ができます。光沢仕上げなため、汚れを簡単に拭き取ることができます。錆びにくい仕様です。用途機械メンテナンス,ボルト・ナットの締結作業用。材質クロムバナジウム合金鋼(Cr-V)角度(°)【首】40
両口ラチェットレンチ
SATA¥1,498税込¥1,6481丁当日出荷光沢仕上げなため、汚れを簡単に拭き取ることができます。腐食しにくい仕様です。クロムバナジウム合金鋼 (Cr-V) により、優れた強度と耐久性があり、締め始めと締め終わりの作業が容易です。用途機械メンテナンス,ボルト・ナットの締結作業用。材質クロムバナジウム合金鋼(Cr-V)色シルバー
切替式コンビネーションラチェットレンチ
SATA¥1,398税込¥1,5381丁当日出荷レバーで回転方向を簡単に切り替えできます。ギア数72、ラチェットボックスエンドの送り角度はわずか5度、狭い場所でも快適に作業できます。光沢仕上げなため、汚れを簡単に拭き取ることができます。耐久性と防錆性を兼ね備えた設計です。用途機械メンテナンス,ボルト・ナットの締結作業用。材質クロムバナジウム合金鋼(Cr-V)色シルバー
首振りコンビネーションラチェットレンチ
SATA¥1,598税込¥1,7581丁当日出荷ロック機能なし、首が上下に移動できます。ギア数72、ラチェットボックスエンドの送り角度はわずか5度、狭い場所でも快適に作業できます。光沢仕上げなため、汚れを簡単に拭き取ることができます。耐久性と防錆性を兼ね備えた設計です。用途機械メンテナンス,ボルト・ナットの締結作業用。材質クロムバナジウム合金鋼(Cr-V)色シルバー
コンビネーションラチェットクイックレンチ
SATA¥1,298税込¥1,4281丁当日出荷スパナ部・めがね部ともに抜き差し不要で早回し操作が可能です。ギア数72、ラチェットボックスエンドの送り角度はわずか5度、狭い場所でも快適に作業できます。光沢仕上げなため、汚れを簡単に拭き取ることができます。耐久性と防錆性を兼ね備えた設計です。用途機械メンテナンス,ボルト・ナットの締結作業用。材質クロムバナジウム合金鋼(Cr-V)色シルバー
コンビネーションラチェットレンチ
SATA¥1,298税込¥1,4281丁当日出荷から9日以内出荷ギア数72、ラチェットボックスエンドの送り角度はわずか5度、狭い場所でも快適に作業できます。光沢仕上げなため、汚れを簡単に拭き取ることができます。耐久性と防錆性を兼ね備えた設計です。用途機械メンテナンス,ボルト・ナットの締結作業用。材質クロムバナジウム合金鋼(Cr-V)色シルバー
ロング首振りロッキングコンビネーションラチェットレンチ
SATA¥3,898税込¥4,2881丁当日出荷首が上下に移動できます。指1本で「ロック」または「解除」の操作ができます。ギア数72、ラチェットボックスエンドの送り角度はわずか5度、狭い場所でも快適に作業できます。光沢仕上げなため、汚れを簡単に拭き取ることができます。耐久性と防錆性を兼ね備えた設計です。用途機械メンテナンス,ボルト・ナットの締結作業用。材質クロムバナジウム合金鋼(Cr-V)色シルバー
両口メガネレンチ
SATA¥919税込¥1,0111丁当日出荷から翌々日出荷70°のオフセット形状により、深みのある段差や深い位置のボルトにも簡単に対応可能です。光沢仕上げなため、汚れを簡単に拭き取ることができます。腐食しにくい仕様です。クロムバナジウム合金鋼(Cr-V)により、優れた強度と耐久性があり、締め始めと締め終わりの作業が容易です。用途機械メンテナンス,ボルト・ナットの締結作業用。材質クロムバナジウム合金鋼(Cr-V)角度(°)【首】70
6pcs両口ラチェットレンチ
SATA¥12,980税込¥14,2781セット(6本)6日以内出荷セット内容8×9、10×11、12×13、14×15、16×18、17×19mm対辺寸法(mm)8×9、10×11、12×13、14×15、16×18、17×19