カテゴリ
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- SATA
- DAYTONA(デイトナ)(8)
- Gクラフト(5)
- ZEALOT(ジーロット)(2)
- af(旭風防)(1)
- TNK工業(SPEEDPIT)(1)
- PSMG(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- ニッサン(1)
「daytona 40265」の検索結果

コンビネーションスパナ
SATA¥2,298税込¥2,5281丁当日出荷ボックスエンド部は55°オフセット仕様です。角度付きで力が入れやすく、狭所でも周りに当たりにくく回しやすいです。腐食しにくい仕様です。光沢仕上げなため、汚れを簡単に拭き取ることができます。用途機械メンテナンス,ボルト・ナットの締結作業用。トラスコ品番692-9438材質クロムバナジウム合金鋼(Cr-V)厚さ(mm)43全長(mm)319.5二面幅(mm)22立ち上がり角(°)55