カテゴリ

  • 塗装・養生・内装用品(3)
絞り込み
ブランド
  • SATA
  • 日酸TANAKA(9)
  • コクヨ(4)
  • ホンダ(3)
  • アズワン(1)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • 因幡電工(1)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(1)
  • KITACO(1)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(1)
  • MAZDA(マツダ)(1)
  • FACOM(1)
  • クローバー電子(1)
  • MOTTERU(1)
  • Flexi Jet(フレキシ ジェット)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「jet-b」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SATA MINI JET 4400B  HVLP SATA

    SATA MINI JET 4400B HVLP

    SATA
    69,980税込76,978
    1セット
    3日以内出荷
    人と環境に優しいHVLP低圧ミニスプレーガンです。 SATA社が独自開発したSRノズルは、従来よりもパターン幅が広くすることで作業効率が向上、少面積塗装に最適です。 水性塗料を含む最新塗料システムに対応しています。 手袋をしていても簡単操作ができる大型調整ネジ。パターン幅は180度回転で全閉から全閉まで調整が可能です。 SRノズル・・・SATA社が開発した特殊なノズル構造で、従来よりもパターン幅を広くすることで作業効率が大きく向上しました。
    用途自動車補修塗装作業などに。付属品SATA プラスチックカップ 125cc (品番:197541)質量(g)293供給方式センターカップ:重力式空気使用量(L/min)120使用空気圧力(MPa)0.2RoHS指令(10物質対応)対応霧化方式HVLP(低圧)
  • SATA MINI JET 4400B  RP SATA

    SATA MINI JET 4400B RP

    SATA
    67,980税込74,778
    1セット
    3日以内出荷
    HVLP低圧ガンと通常ガンの中間的なスプレーガンです。 SATA社が独自開発したSRノズルは、従来よりもパターン幅が広くすることで作業効率が向上、少面積塗装に最適です。 水性塗料を含む最新塗料システムに対応しています。 手袋をしていても簡単操作ができる大型調整ネジ。パターン幅は180度回転で全閉から全閉まで調整が可能です。 SRノズル・・・SATA社が開発した特殊なノズル構造で、従来よりもパターン幅を広くすることで作業効率が大きく向上しました。
    用途自動車補修塗装作業などに。付属品SATA プラスチックカップ 125cc (品番:197541)質量(g)293供給方式センターカップ:重力式空気使用量(L/min)200使用空気圧力(MPa)0.2RoHS指令(10物質対応)対応霧化方式RP(中圧)
  • SATA アルミカップ     QCCフタ付 SATA

    SATA アルミカップ QCCフタ付

    SATA
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    塗料カップと蓋がセットになっています。 QCCとは、クイック・チェンジカップ (QCCマーク付カップに採用)。 カップを半回転させると簡単にセット・リセットができる新構造。
    用途SATA JETスプレーガン(3000B・4000B・5000B)専用仕様重力式・センターカップ材質アルミカップ容量(mL)750RoHS指令(10物質対応)対応