カテゴリ

  • 塗装・養生・内装用品(8)
絞り込み
ブランド
  • SATA
  • モノタロウ(4)
  • 3M(スリーエム)(5)
  • WTB(2)
  • デビルビス(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「satajet」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SATA プラスチックカップ SATA

    SATA プラスチックカップ

    SATA
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    用途SATAスプレーガン専用 重力式塗料カップ仕様重力式・サイドカップ材質プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
  • SATA MINI JET 4400B  RP SATA

    SATA MINI JET 4400B RP

    SATA
    67,980税込74,778
    1セット
    3日以内出荷
    HVLP低圧ガンと通常ガンの中間的なスプレーガンです。 SATA社が独自開発したSRノズルは、従来よりもパターン幅が広くすることで作業効率が向上、少面積塗装に最適です。 水性塗料を含む最新塗料システムに対応しています。 手袋をしていても簡単操作ができる大型調整ネジ。パターン幅は180度回転で全閉から全閉まで調整が可能です。 SRノズル・・・SATA社が開発した特殊なノズル構造で、従来よりもパターン幅を広くすることで作業効率が大きく向上しました。
    用途自動車補修塗装作業などに。付属品SATA プラスチックカップ 125cc (品番:197541)質量(g)293供給方式センターカップ:重力式空気使用量(L/min)200使用空気圧力(MPa)0.2RoHS指令(10物質対応)対応霧化方式RP(中圧)
  • SATA JET1400S RP 本体 SATA

    SATA JET1400S RP 本体

    SATA
    68,980税込75,878
    1丁
    3日以内出荷
    左利き・右利き両用タイプの超小型スプレーガン。 サイドカップは左右どちらにも接続可能です。 オーバーミストによる黒ずみ・ザラつきを抑え下地の止まりも早く美しい仕上がりが得られます。 スプレーガン本体がアルミ材を使用しており、手に負担をかけにくいです。
    用途自動車補修塗装用。カラークリヤーやメタリック塗料等の塗装作業に最適です。適合O-LIGHT 樹脂カップ(400cc)・O-LIGHT CUP 400SF(400cc)質量(g)310供給方式サイドカップ:重力式空気使用量(L/min)130使用空気圧力(MPa)0.2RoHS指令(10物質対応)対応霧化方式RP(中圧)
  • SATA JET X5500 Iノズル SATA

    SATA JET X5500 Iノズル

    SATA
    129,800税込142,780
    1セット
    3日以内出荷
    SATA最上級モデル。 画期的なサタジェット Xノズルシステム搭載された、均一な霧化、最適化されたエアーフロー形状と静粛性を実現しました。 プラットスプレーパターンで中心のウェット部がより大きく、塗膜が厚くなりにくくなりました。 最適化されたエアーフロー形状で騒音レベルを低減。塗着効率が向上したことで塗料節約にもつながります。 パッキン一体化により、メンテナンスがし易くなりました。 防触ステンレススチールを利用したノズルと塗料ニードル クロームメッキ加工がされた丈夫なエアーキャップ 収納に便利なサスペンションフック 水性塗料に適したセンターカップ採用
    用途自動車補修塗装用。カラークリヤーやメタリック塗料等の塗装作業に最適です。質量(g)496供給方式センターカップ:重力式パターン開き(mm)320使用空気圧力(MPa)0.2ノズルIパターンRoHS指令(10物質対応)対応
  • SATA JET X5500 Oノズル SATA

    SATA JET X5500 Oノズル

    SATA(1件のレビュー)
    139,800税込153,780
    1セット
    3日以内出荷
    SATA最上級モデル。 画期的なサタジェット Xノズルシステム搭載された、均一な霧化、最適化されたエアーフロー形状と静粛性を実現しました。 Oノズルは楕円形スプレーパターで、中心のウェット部が小さく・中心のウェット部により高速で塗装が可能です。 パッキン一体化により、メンテナンスがし易くなりました。
    用途自動車補修塗装用。ソリッドやクリヤー塗料等の塗装作業に最適です。質量(g)496供給方式センターカップ:重力式空気使用量(L/min)290パターン開き(mm)310塗料噴出量(mL/min)204使用空気圧力(MPa)0.2ノズルOパターンRoHS指令(10物質対応)対応霧化方式RP(中圧)
  • SATA MINI JET 4400B  HVLP SATA

    SATA MINI JET 4400B HVLP

    SATA
    69,980税込76,978
    1セット
    3日以内出荷
    人と環境に優しいHVLP低圧ミニスプレーガンです。 SATA社が独自開発したSRノズルは、従来よりもパターン幅が広くすることで作業効率が向上、少面積塗装に最適です。 水性塗料を含む最新塗料システムに対応しています。 手袋をしていても簡単操作ができる大型調整ネジ。パターン幅は180度回転で全閉から全閉まで調整が可能です。 SRノズル・・・SATA社が開発した特殊なノズル構造で、従来よりもパターン幅を広くすることで作業効率が大きく向上しました。
    用途自動車補修塗装作業などに。付属品SATA プラスチックカップ 125cc (品番:197541)質量(g)293供給方式センターカップ:重力式空気使用量(L/min)120使用空気圧力(MPa)0.2RoHS指令(10物質対応)対応霧化方式HVLP(低圧)
  • SATA マルチカップ プラグインタイプ SATA

    SATA マルチカップ プラグインタイプ

    SATA
    19,980税込21,978
    1セット
    3日以内出荷
    SATAスプレーガン専用に開発された、塗装準備から塗装後の洗浄作業の効率アップする画期的なシステムです。
    用途SATAスプレーガン専用 重力式塗料カップ(RPSカップ)仕様重力式・センターカップタイププラグイン/125μmフィルター付RoHS指令(10物質対応)対応
  • SATA アルミカップ     QCCフタ付 SATA

    SATA アルミカップ QCCフタ付

    SATA
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    塗料カップと蓋がセットになっています。 QCCとは、クイック・チェンジカップ (QCCマーク付カップに採用)。 カップを半回転させると簡単にセット・リセットができる新構造。
    用途SATA JETスプレーガン(3000B・4000B・5000B)専用仕様重力式・センターカップ材質アルミカップ容量(mL)750RoHS指令(10物質対応)対応