カテゴリ

  • 作業工具(3)
絞り込み
ブランド
  • SATA
  • X-BEAM(4)
  • Banner(2)
  • エスコ(1)
  • IPF(1)
  • SICK(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「x-beam」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ”X-Beam”コンビネーションレンチセット SATA

    ”X-Beam”コンビネーションレンチセット

    SATA
    9,698税込10,668
    1セット
    当日出荷
    柄の断面がX形状のX-Beam設計を採用しています。レンチの平らな面に力を加えることができるため、 トルク出力が25%向上します。見やすい刻印により、作業中でもサイズを簡単に識別できます。耐久性に優れた巻取り式収納ケース付属で工具をすっきりと収納できます。光沢仕上げのため、汚れを簡単にふき取ることができます。
    用途生産工場、自動車などあらゆる分野でのメンテナンス、組み立て。付属品ツールロールトラスコ品番679-3473セット内容8 / 10 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 mm材質クロムバナジウム鋼
  • ”X-Beam”コンビネーションラチェットレンチセット SATA

    ”X-Beam”コンビネーションラチェットレンチセット

    SATA
    14,980税込16,478
    1セット
    当日出荷
    柄の断面がX形状のX-Beam設計を採用しています。レンチの平らな面に力を加えることができるため、 トルク出力が25%向上します。見やすい刻印により、作業中でもサイズを簡単に識別できます。耐久性に優れた巻取り式収納ケース付属で工具をすっきりと収納できます。光沢仕上げなため、汚れを簡単に拭き取ることができます。
    用途生産工場、設備メンテナンスでの工具の収納や運搬。付属品ツールロールトラスコ品番679-3471セット内容810121314151719材質クロムバナジウム鋼
  • XLX-BEAM ラチェットレンチ10本セット SATA

    XLX-BEAM ラチェットレンチ10本セット

    SATA
    17,980税込19,778
    1セット(10本)
    6日以内出荷
    90°ねじりデザイン
    セット内容10mm:L 159mm、A 19.0mm、11mm:L 165mm、A 20.6mm、12mm:L 171mm、A 21.7mm、13mm:L 178mm、A 23.6mm、14mm:L 190mm、A 25.9mm質量(kg)10mm: 約0.78、11mm約0.78g、12mm:約0.78、13mm:約0.78、14mm:約0.78セット商品数10
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
"x-beam" SATA 【通販モノタロウ】