カテゴリ

  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • JIKCO(ジコー)
  • イチネン製作所(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「jko-25sd3」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高機能酸素濃度計 JKO Ver.3シリーズ JIKCO(ジコー)

    高機能酸素濃度計 JKO Ver.3シリーズ

    JIKCO(ジコー)
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    10日以内出荷
    酸欠事故予防、酸素濃度管理、各種実験用の3つの目的を果たすために開発されました。 各分野のお客様の声を集約し、下記の優れた性能、機能を搭載しています。 大気中平均寿命3年の長寿命酸素センサーを搭載。優れた信頼性で、長く安定して使用できます。 外部電源が取れない場所や、緊急時の停電時も安心して使用することができます。 また、電池駆動により、携帯型として使用できるため、屋外での酸素検知が可能です。
    用途定置または持ち運びによる酸素測定質量(g)315寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)145×82×38センサー内蔵型分解能0.001気圧(hPa)使用範囲:大気圧(1013[hpa])±10%検知原理ガルバニ電池式応答速度T90、20秒以内(20.9→100.0%)電池寿命約1年(無警報時)動作温度、湿度範囲‐10~40℃、5~85%RH(結露なきこと)警報出力リレー無電圧1c接点・最大許容範囲:300mA 30VDC検知ガス酸素