ハイパワーLEDライト3R(スリーアール)(9件のレビュー)当日出荷
高い耐久性でガンガン使える。強い衝撃を受けても破損しにくい。LEDライト約70個搭載。暗闇で作業できる十分な明るさ雨でも使える!IP67の防水仕様で水に強い。本体のみでライトを固定でき両手を自由に使える。付けれる!立てれる!掛けれる!カラーで充電残量の目安を表示。ひと目で分かる!充電残量表示充電式で電池いらず。充電&点灯らくらく簡単操作
電球の種類LED付属品フレキシブルホルダー×1、専用Aアダプタ×1質量(g)約350外形寸法(mm)約41×57×415(本体のみ)定格充電/DC5.5V、2Aバッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー電圧(V)3.6使用環境温度(℃)0~45充放電回数約500サイクル保存環境-10~70℃バッテリー容量(mAh)4200使用場所屋内・屋外マグネットフック・マグネット明るさ(Lm)380(LED合計/参考値)使用時間(時間)約3.5(1回の充電に対して)防水保護等級IP67準拠
ワイヤレス電卓機能付きテンキー3R(スリーアール)(1件のレビュー)当日出荷
テンキーレスのノートPCで数字入力やエクセルなどの表計算を行う際、不便に感じたり、入力ミスをしてしまった経験はありませんか?
このワイヤレス電卓機能付きテンキーなら無線で快適に、作業効率をアップさせることができます。
キー方式メンブレン色ブラック接続方式無線桁数10桁機能加減乗算/定数計算/メモリー計算/パーセント計算など、自動切電機能約8分間未操作時キー数29個キーピッチ(mm)約19耐久回数約300万回(キー単体の回数)通信周波数帯域(GHz)2.4有効距離(m)約8電源単4形アルカリ乾電池×2(DC3V)、太陽電池(DC3V/3A)電池使用可能期間約90日間動作温度範囲(℃)-5~50対応OSWindows10、Windows11※USBポート(Aタイプコネクタを持つ機種)寸法(mm)約155×100×20質量(g)約175(USBレシーバー/電池含)セット内容本体・レシーバー・取扱説明書兼保証書
有線顕微鏡USBタイプ3R(スリーアール)(5件のレビュー)当日出荷
PC出力タイプで計測機能付き。
ワークの傷・バリの確認、半導体関係で活躍
電源PCよりUSBにて給電本体寸法(mm)Φ36×135本体質量(g)56接続方式USB2.0センサー約200万画素CMOS光源高照度白色LED×8最大消費電力(W)0.75動画記録サイズ640×480(標準15fps)静止画記録サイズ1600×1200、1280×960、640×480
CO2モニター3R(スリーアール)当日出荷
CO2モニターが換気のタイミングをリアルタイムでお知らせ。感染対策と快適な環境を両立させるサポートを行います。
一目でわかりやすい4カラーの表示方法を採用し、濃度が高い状態ではアラートでお知らせします。
CO2モニターの設置により施設利用者や顧客、従業員の感染リスクを抑え、快適な環境を提供することができます。
経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
付属品USBケーブル寸法(mm)136×78×86質量(g)約220入力電圧(V)DC5測定方法NDIR式温度測定範囲(℃)約-10~60湿度測定範囲(%)約5~99測定ガス二酸化炭素充電時間(時間)約4~5検知方式NDIR式測定範囲(ppm)約400~5000(CO2濃度)バッテリー容量(mAh)2000mAhリチウムイオン電池充電方式microUSBモニタLCDモニター使用時間(時間)約9補正機能有
顕微鏡専用スタンド3R(スリーアール)当日出荷
3Rデジタル顕微鏡専用スタンド。
有線式顕微鏡・無線式顕微鏡全モデルで利用できる。