カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(1)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(1)
- オフィスサプライ(33)
- オフィス家具/清掃用品(12)
- 測定・測量用品(165)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(2)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(1)
- 自動車用品(39,656)
- トラック用品(169,857)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(2)
- 医療・介護用品(4)
絞り込み
ブランド
- 三菱ふそう
- 3R(スリーアール)
- モノタロウ(5,932)
- ホンダ(548,158)
- MAZDA(マツダ)(216,700)
- SMC(201,316)
- トヨタ(140,193)
- ミツビシ(138,120)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,799)
- ニッサン(87,728)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,345)
- スズキ(68,617)
- BIGM(丸山製作所)(66,102)
- スバル(50,828)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,858)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,268)
- RS PRO(34,793)
- Panasonic(パナソニック)(32,595)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- レンタル(3)
商品レビュー
- 以上(79)
- 以上(84)
- 以上(84)
- 以上(88)
価格
- 1,500円以下(24,225)
- 1,500-10,000円(66,630)
- 10,000-50,000円(69,049)
- 50,000-100,000円(29,033)
- 100,000円以上(36,739)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

アルコールチェッカー 吹きかけ式・ストロー式対応 3段階警告音 センサー格納式 単4電池式
3R(スリーアール)(2件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881台当日出荷2パターンから選べる測定方法 ストロー(別売)を差し込んで吹き込む、ストロー式 ※市販のストロー可(Φ5mmで対応可能) センサー部分に直接息を吹きかける吹きかけ式 わずか47gの手のひらサイズ。 ホコリから保護するセンサー格納式 半導体ガスセンサー 単4形アルカリ乾電池×2(別売) 測定上限0.5mg/L 使用回数3000回用途運送・物流事業者やドライバーの運転前後の点呼、営業車・社用車の車両管理、企業の労務管理でのアルコールチェックに。営業所での複数人の点呼から、直行直帰時の携帯用まで手軽に運用できます。寸法(mm)約118×35×18質量(g)約47電源単4形アルカリ乾電池2本(別売)入力電圧(V)3使用可能回数3000回寿命センサー:購入後3年または3000回測定するまで保証期間購入後1年または3000回測定するまで(どちらか早い方)測定範囲(mg/L)0.00~0.5測定方式ストロー式、吹きかけ式検知方式半導体ガスセンサーサンプリング方式ストロー式、直接吹きかけ式
ワイヤレス電卓機能付きテンキー
3R(スリーアール)(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷テンキーレスのノートPCで数字入力やエクセルなどの表計算を行う際、不便に感じたり、入力ミスをしてしまった経験はありませんか? このワイヤレス電卓機能付きテンキーなら無線で快適に、作業効率をアップさせることができます。キー方式メンブレン色ブラック接続方式無線桁数10桁機能加減乗算/定数計算/メモリー計算/パーセント計算など、自動切電機能約8分間未操作時キー数29個キーピッチ(mm)約19耐久回数約300万回(キー単体の回数)通信周波数帯域(GHz)2.4有効距離(m)約8電源単4形アルカリ乾電池×2(DC3V)、太陽電池(DC3V/3A)電池使用可能期間約90日間動作温度範囲(℃)-5~50対応OSWindows10、Windows11※USBポート(Aタイプコネクタを持つ機種)寸法(mm)約155×100×20質量(g)約175(USBレシーバー/電池含)セット内容本体・レシーバー・取扱説明書兼保証書
非接触温度計
3R(スリーアール)(3件のレビュー)¥9,898税込¥10,8881個当日出荷温度計測による入館スクリーニングを無人で運用できます。 およそ0.5秒の高速測定で行列を作らずに沢山の人を素早く測定できる。 測定結果はデジタル表示。 測定温度が37.4℃以上の場合はアラーム音とランプ点滅でお知らせ アラーム音で駆けつけることができるため専任スタッフが駐在する必要はありません。 入館時スクリーニング対応例。 高精度赤外線温度センサーで精度の高い測定を実現。 測定誤差は±0.2℃を実現。 本体と付属の三脚だけですぐに利用を開始。 電源を入れるだけすぐに使用を開始できます。 額を本体のセンサーに5~10cm近づけて測定を行います。 10℃以上で設置可能。 付属の三脚または壁掛け対応で場所を選びません。 壁掛けは粘着テープまたはネジから選択可能。 オプション品でアルコールディスペンサーとトレイのセットをご用意。 測定と手指消毒を同時に行うことができ場所を取りません。用途測定スタッフの接触感染予防に、オフィスや店舗・教育・医療・宿泊・商業・公共施設などの設置に付属品非接触温度計本体・三脚・USB電源ケーブル(約180cm)・壁固定用ネジ×2・アンカーボルト×2・粘着テープ×2寸法(mm)約170×140×115質量(g)275電圧(V)DC5測定範囲(℃)34~45測定速度(秒)約0.5使用環境温度(℃)10~40(推奨15~35)警報設定値37.4℃検知距離(mm)50~100測定精度(℃)±0.2
CO2モニター NDIR方式 温度・湿度計付 4カラー表示 充電式
3R(スリーアール)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷CO2モニターが換気のタイミングをリアルタイムでお知らせ。感染対策と快適な環境を両立させるサポートを行います。 一目でわかりやすい4カラーの表示方法を採用し、濃度が高い状態ではアラートでお知らせします。 CO2モニターの設置により施設利用者や顧客、従業員の感染リスクを抑え、快適な環境を提供することができます。 経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。用途飲食店・オフィス・会議室・教室・医療施設・送迎車などの換気管理、室内CO2濃度の見える化に。厚生労働省推奨のNDIR方式でCO2濃度・温度・湿度を測定。充電式で置き場所を選ばず約9時間連続で使えるため、コンセントのない場所や送迎車内でも運用できます。付属品USBケーブル寸法(mm)136×78×86質量(g)約220入力電圧(V)DC5測定方法NDIR式温度測定範囲(℃)約-10~60湿度測定範囲(%)約5~99測定ガス二酸化炭素保証期間お買い上げより1年間充電時間(時間)約4~5測定範囲(ppm)約400~5000(CO2濃度)バッテリー容量(mAh)2000mAhリチウムイオン電池充電方式USB(Type-C)モニタLCDモニター使用時間(時間)約9補正機能有
有線顕微鏡 USBタイプ PC接続式 白色LED8灯・計測ソフト対応
3R(スリーアール)(5件のレビュー)¥28,980~税込¥31,878~1台当日出荷PC出力タイプで計測機能付き。 ワークの傷・バリの確認、半導体関係で活躍用途電子基板やはんだ付けの外観検査、製造部品のキズ・バリ確認、印刷物の網点チェック、繊維・素材の観察に。拡大映像を複数人で一緒に確認できるため、検査基準のすり合わせや、学校教育・研究用途にも適しています。電源PCよりUSBにて給電接続方式USB2.0センサー約200万画素CMOS光源高照度白色LED×8最大消費電力(W)0.75
11ac対応無線LANアダプタ
3R(スリーアール)(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷装着時の露出部分が8mmの極小無線LAN子機が11ac対応で登場です。お持ちのPCに差し込むだけで簡単・快適に11acへグレードアップします。
上下左右首振り サーキュレーター
3R(スリーアール)¥9,890税込¥10,8791個当日出荷上下左右に首振りできる サーキュレーターです。12段階の風量切り替え機能付き。最大風速7.5m/sのパワフル風量で空気を一気に循環できます。リモコン付で離れた場所からも操作が可能です。対応畳数は32畳。高い拡散力のある風を送ります。 上下左右に立体送風 上下90度、左右は40度までの立体送風。お部屋の隅々まで空気を循環でき、洗濯物の乾燥や換気などあらゆる場面で活用できます。また、12段階の風量切り替え機能でやさしい風から強風まで自由に細かく調節可能です。最大風速は7.5m/s。強めの風で空気を一気に循環できます。 使いやすいタッチパネル、リモコン付き 本体操作は使いやすいタッチパネル式。さらに離れた場所からも操作ができる便利なリモコンも付いています。セット内容上下左右首振り サーキュレーター、専用リモコン寸法(mm)約260×237×329質量(kg)約1.7色白定格消費電力(W)22モーターDCモーター(DV24Vモーター)運転音(dB)(風量最大時)51保証期間ご購入日から1年間風量調整12段階最大風速(m/s)7.5リモコン○適用畳数32畳左右首振○上下首振○
NIOSH N95マスク 20枚入 FT-Nシリーズ
3R(スリーアール)¥1,798税込¥1,9781箱(20枚)当日出荷医療の現場でも多く使われている、NIOSH認証「N95」マスク、20枚セットです。5μm以下の飛沫核に付着した病原体を95%以上捕集、着用者の肺への病原体の進入を防ぐことができます。仕様●サイズ:約120×155×8mm(折り畳み時)●素材:マスク部/不織布(スパンボンド、ポリエステル、メルトブロー)、ノーズフィット/スポンジ、プラスチック、内部に鉄・平ゴム・スパンデックス●重さ:約7.5g(1枚あたり)●耳ゴムの長さ:上/320mm、下/300mm●使用制限時間:最長8時間※使用環境によって異なる●注意事項●▼※本品は転売品ではございません。●▼※内層に肌当たり優しい不織布を採用しております。●▼※本品は使い捨てです。再利用はしないでください。●▼※新型コロナウイルスの影響により、マスクの製造原価が高まっております。当製品と同等な製品で価格に差がある製品も存在します。予めご了承の程よろしくお願い致します。●▼※ご自身にフィットするN95マスクをお選びくださいアズワン品番65-9146-14
Qurra 2ポート USB充電器 ホワイト
3R(スリーアール)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷2ポート合計出力2.4Aの高出力でスマホの2台同時充電・スマホの急速充電・タブレット充電にも最適 コンセントの周囲に狭いスペースしかなくても、気にせず挿せる小型ACアダプタ色ホワイトUSBポート数2寸法(mm)約32×41×27(プラグを含めて58)質量(g)約39定格出力5V 2.4A(2ポート合計)対応機種iPhone、iPod、iPad、スマートフォン、タブレット等保証期間お買い上げより6ヶ月間(初期不良のみ)
Olief オリーフ 消毒ミストガン
3R(スリーアール)¥3,988税込¥4,3871個当日出荷一度に広い範囲にミスト状の噴霧ができるので 何度もアルコールや次亜塩素酸水を出す必要はありません。 充電式コードレスで片手で使えるので、店舗やオフィス、ご家庭など場所を選びません。 手軽に使える消毒ミストガンで感染対策を行いましょう! 消毒液をミスト状に電動噴霧できる。 ボタンを1回押すだけで広範囲に電動噴霧できる。 充電式コードレスでどこでも使用できる。 大容量700mLタンク。 ガラス掃除や植物の水やりにも使用できる。寸法(mm)約288×248×88(ボトル含む)質量(g)約640(ボトル含む)噴霧量(mL/min)最大12連続使用時間(分)約50※バッテリー動作時入力充電DC5V/1A充電時間(時間)約2.5※DC5V1AのUSB充電アダプタ接続時バッテリー容量(mAh)1100バッテリー電圧(V)7.4バッテリーリチウムイオンバッテリー水タンク容量(mL)約700材質ABS、PP、シリコン付属品専用充電ケーブル(70cm)仕様【使用可能な消毒液】アルコール(エタノール:推奨濃度75%以下)・次亜塩素酸水(35~50ppm)繰り返し・詰め替え対応
USB接続式デジタル顕微鏡 500万画素 最大200倍 白色LED8灯・計測ソフト対応
3R(スリーアール)¥38,980税込¥42,8781個当日出荷有線式デジタル顕微鏡「 MSUSBシリーズ」史上最高解像度の500万画素を実現。「見る・撮る・測る」のベーシックな機能で誰でも簡単に使用することができます。 シリーズ史上最高の約500万画素 不具合特定の正確性を向上します 本格的な顕微鏡に匹敵する最大200倍 誰でも簡単に倍率を設定することができます PCに直接接続しモニタで観察用途電子基板やはんだ付けの外観検査、製造部品のキズ・バリ確認、食品の異物混入検査、印刷物の網点チェック、生物・植物の研究観察に。高解像度を活かして微細な不具合の特定や検査記録の作成に強く、精度が求められる検査工程に適しています。センサー1/2.7型 CMOSセンサー画素数約500万画素対応OSWindows11/10 macOS10露光調節自動ホワイトバランス自動静止画サイズ【bmp】2592×1944、2048×1536、1600×1200、1280×1024、640×480、320×240動画サイズ【avi】2592×1944(15fps)、2048×1536(15fps)、1600×1200(15fps)、1280×1024(15fps)、640×480(15fps)、320×240(15fps)光源白色LED×8倍率使用する接写用レンズカバーに応じて表示倍率が変わります。 60&200倍、100倍 ※表示倍率で撮影するには垂直幅が44cmのモニターが必要です。焦点距離(mm)約0~300電源USB2.0以上のパソコンのUSBポートから給電寸法(Φ×mm)36×103ケーブル長(m)1.5質量(g)100
Qurra 電卓&デジタルメモ BUREW K-mo book mini ブリュー ケーモ ブック ミニ ブラック
3R(スリーアール)(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷オフィスやご家庭、外出先で使える電子メモパッドに電卓がドッキング! 電卓で計算した内容をメモで残すことができ、複雑な計算にも最適! 紙を消費せず、ごみもでないエコな電卓付きメモパッドにあなたも切り替えましょう!色ブラック寸法(mm)約160×156×5(開いた状態)質量(g)約115使用電池CR1220(メモパッド)、LR1120(電卓)セット内容電卓 本体、メモパッド用ペン繰り返し・詰め替え対応
オートフォーカスマイクロスコープ専用スタンド
3R(スリーアール)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷オートフォーカスマイクロスコープVIEWTYの本体を手で持ちながら操作すると、手ブレが発生したり、持ち続けることによって腕が疲れてしまい、作業に負担がかかってしまいます。 しかし、この専用スタンドを使用すれば手ブレや腕の疲れを軽減することができます。 360度あらゆる方向に角度が調整でき、微調整が可能なため精密な観察に向いています。 顕微鏡を固定しながらの作業に。 手ブレや腕の疲れを軽減できる。 専用スタンドを使用すれば手ブレや腕の疲れを軽減することができます。 360度あらゆる方向に角度が調整でき、微調整が可能なため精密な観察に向いています。セット内容ベース・大ポール・小ポール・ホルダ・ホルダ固定ネジ・U字ホルダ(ミリネジ)・固定リング・大ポール固定ネジ材質アルミ
オートフォーカスマイクロスコープ VIEWTY 光学ズーム最大250倍 フルHD350万画素 液体レンズ高速AF・計測対応
3R(スリーアール)¥93,980税込¥103,3781個欠品中手軽なハンディ設計でありながら精度の高い高速オートフォーカスと高画質を両立させたデジタル顕微鏡です。 様々な目視検査に対応する光学ズーム最大250倍。 レンズを交換せずに低倍率から高倍率の変更が可能。 専用のアプリケーションで計測が行えます。 オートフォーカスならスピードと精度で検査時間を大幅に短縮。 検査精度を向上する高画質フルHD350万画素。 光学ズーム最大250倍スイッチ切替で低倍率から高倍率へ変更。 高速オートフォーカス・高画質・高倍率の性能で15万円以下(オプション品込み)を実現。用途電子基板やはんだ付けの外観検査、金属部品のキズ・バリ確認、切削工具・刃物の刃先点検、印刷物の網点チェック、食品・繊維の品質確認に。ピント合わせの待ち時間がないため、多数のワークを連続して検査する工程や、ラインサイドに持ち出しての確認に向いています。セット内容マイクロスコープ本体・アタッチメント(標準)・アタッチメント(小径)・USB-A/microUSBケーブル・microUSB/USB-Cケーブル・microUSB/microUSBケーブル・リモコン・クロス/綿棒・専用ケース・取扱説明書寸法(mm)約176×29×26質量(g)約89電源(V)入力:DC5/320mA(USB供給)対応OSWindows11/10・一部Android倍率(倍)10~250(21.5型モニタ基準)分解能(μm)0.6184光源白色LED×6(ON/OFF)メモリー必須:2GByte以上、推奨:6GByte以上HDD必須:20MByte以上、推奨:40GByte以上解像度2304×1536撮影範囲40倍:10.8×6mm、250倍:1.8×1mm焦点距離(mm)40倍:45、100倍:13、180倍:3、250倍:0使用CPU必須:Intel Celeron 2.0GHz以上、推奨:Intel Core I5以上ホワイトバランス自動フォーカス自動/手動露出モード自動計測機能あり静止画サイズJPG(1920×1080/1280×720/720×480/640×480)動画サイズMP4(1920×1080)20fps、(1280×720/720×480/640×480)30fpsカメラ仕様1/3型CMOSセンサ
LED付マルチルーペ
3R(スリーアール)¥1,598税込¥1,7581台当日出荷持ち歩きに最適な折り畳み拡大鏡。 スタンダードルーペだけでなくライトとしても使用可能。 自由な形に変形させて使用。レンズ倍率約3倍レンズ径(Φmm)56付属品ストラップ(約18cm)質量(g)約140外形寸法(mm)約75.5×85.5×40使用電池単4型アルカリ乾電池×3本(電池別売り)連続点灯時間約45時間材質(レンズ)アクリル
WIFI接続ワイヤレスデジタル顕微鏡
3R(スリーアール)(2件のレビュー)¥58,980~税込¥64,878~1台ほか当日出荷から翌日出荷WIFI接続式でタブレットやスマートフォンに拡大画像を転送。 もちろんパソコンにも転送でき、有線式でも使用できる。 ワークの傷・バリの確認、半導体関係で活躍質量(g)82外形寸法(mm)Φ36×142電源充電式(リチウムイオンポリマー充電池)定格DCSV1A、miniUSBにてセンサー1/4インチCMOS光源白色LED×8通信方式IEEE802.11b/g/n充放電回数約500回(平均)充電時間(時間)約3ホワイトバランス自動露出補正自動画素数約130万画素使用時間(時間)約2通信距離(m)約5使用周波数(GHz)2.400~2.4835
ストラップホルダー
3R(スリーアール)¥999税込¥1,0991個当日出荷スマホケースに挟むだけでスマホショルダーになるストラップホルダー。ストラップはお好みの長さに調節でき、透明ホルダーはスマホやスマホケースを傷つけない柔らかな素材でできています。 柔らかい素材のホルダー 長さ調節可能なストラップ材質ストラップ:ナイロン/スマホホルダー:TPU厚さ(mm)ホルダー:約0.6寸法(mm)ホルダーサイズ:約50×55(ホルダー装着部:約36×55)質量(g)スマホホルダー:約2.2/ストラップ:約28耐荷重(kg)約5~7保証期間初期不良のみご購入より7日間
ソーラーモバイルバッテリー 16000mAh
3R(スリーアール)¥5,398税込¥5,9381個欠品中このソーラーモバイルバッテリーは一般的なUSB蓄電に加え太陽光でも蓄電できるソーラーパネルを搭載。 電源がとれないときでも太陽に向けておいておけば充電が可能です。 高さ2mからの落下実験にも耐え、世界基準をクリアした防水・防塵性能が特徴。 登山・キャンプ・サイクリングなどにおすすめです。 大容量16000mAhで一度蓄電しておけば数日間はスマホが使え度々充電する手間もはぶけます。バッテリー容量(mAh)16000色ブラック質量(g)375USBポート数2入力DC5V/2A(microUSB)、ソーラーパネル220mAh/DC5V出力1.DC5V/2.4A、2.DC5V/1A※1&2合計DC5V/3.4A(最大)バッテリーリチウムイオンポリマーバッテリー電圧(V)DC3.7種類パネルセル種類:単結晶充電方式太陽光、ACアダプタ(別売)、PC等のUSBポート充電時間(時間)10(USB)、90(ソーラーパネル)防塵防水性能IP67寸法(mm)約166×82×20.5セット内容モバイルバッテリー本体、microUSBケーブル、カラビナ、取扱説明書充電端子AC/USB給電端子AC/USB
液晶付きデジタル顕微鏡
3R(スリーアール)¥23,980税込¥26,3781個当日出荷両側にスネークライトを搭載したモニタ付きデジタル顕微鏡です。金属など反射しやすい対象物観察時のハレーションを軽減します。一体モニタで4~43倍、20型相当のPCモニタで約200倍に拡大可能。鮮明な画質でデータを残すことができます。 金属部品などの点検に スネークライトでハレーション軽減 20型相当のPCモニタ接続で約200倍 本格的な顕微鏡に匹敵する鮮明な画質で低コストを実現倍率4~43(4.3型モニタの場合)、20型相当のPCにて約200カメラ仕様1/4型CMOS解像度約100万画素、モニター:480×272動画サイズ最大1080P/30fps(AVI)静止画サイズ最大4032×3024(JPG)フォーカス手動デジタルズーム約最大表示倍率100倍保存形式MicroSDカード(最大32GB)電源(V)DC5/2A光源白色LED×8、スネークライト×2寸法(mm)顕微鏡:182×120×60、スタンド:190×162×100液晶モニター4.3型仕様ワークディスタンス:20~105mm(※スタンド可動上限による)
...