カテゴリ

  • 測定用品(9)
絞り込み
ブランド
  • 3R(スリーアール)
  • モノタロウ(1)
  • オカムラ(岡村製作所)(259)
  • モートーン(121)
  • SMC(78)
  • 近藤製作所(46)
  • 千代田通商(31)
  • 未来工業(16)
  • FXC(10)
  • マーテック(7)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(6)
  • ビーエム機器(6)
  • SK11(5)
  • メトカル(4)
  • MOXA(4)
  • StarTech.com(4)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • JEFCOM(ジェフコム)(3)
  • アズワン(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mfx」の検索結果

特価
本日8月30日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 先端可動式内視鏡 3R(スリーアール)

    先端可動式内視鏡

    3R(スリーアール)
    129,800税込142,780
    1台
    4日以内出荷
    電池式/給電式で使える。 画像の自動明るさ調整が可能。 先端が320度かどうするチューブ。 撮影したデータはSDカードに保存。
    付属品側視ミラー(45度)、フック、マグネット質量(g)約393(電池含む本体部分)外形寸法(mm)約225×200×110(本体のみ)光源白色LED×4(明るさ調整可能)使用電池単3アルカリ乾電池×4本/USBより供給解像度(モニター)/320×240、(保存)/720×480視野角65度焦点距離(mm)30~80保存形式JPEG(静止画)/AVI(動画)液晶モニター3.5インチTFTチューブ径(Φmm)(カメラ)/5.5チューブ長さ(m)約1防水性IP67相当(カメラ部、チューブ部)
  • 先端可動式工業用内視鏡 3R(スリーアール)

    先端可動式工業用内視鏡

    3R(スリーアール)
    289,800税込318,780
    1個
    5日以内出荷
    92万画素の高解像度で対象物をクリアに観察。ジョイスティック仕様で、どなたでも直感的な操作が可能になる先端可動式工業用内視鏡です。 低コストで検査の精度が向上 92万画素の高画質で細かな部分まで映し出す ジョイスティックによる片手で直感的な操作が可能 360°全方向・180°以上の湾曲が可能 どんな角度にもしなやかに対応する先端カメラ部
    寸法(mm)約265×112×111(※カメラケーブルは含まない)質量(g)520光源白色LED×7インターフェースminiHDMI 出力解像度モニタ:640×480、カメラ:約92万画素バッテリー電圧(V)(内蔵)DC3.7保証期間お買い上げから1年間視野角約70°防塵防水性能挿入部(ケーブル部):IP67焦点距離(mm)約8~110保存形式MicroSDカード(最大32GB)充電時間(時間)約5液晶モニター3.5型バッテリー容量(mAh)(内蔵)3200素子画像:1/9CMOS使用時間(時間)約3有効長(m)カメラケーブル:約1.0先端外径(Φmm)6静止画サイズJPEG:960×720/1280×720動画サイズMOV:960×720/1280×720(30fps)可動範囲カメラ:約195°動作温度範囲(℃)挿入部:-25~80/モニタ:‐10~55
  • 先端可動式内視鏡 3R(スリーアール)

    先端可動式内視鏡

    3R(スリーアール)
    339,800税込373,780
    1個
    3日以内出荷
    92万画素の高画質性能。ジョイスティック360°可動、片手で直感的なカメラ操作が可能。高画質映像をそのまま大画面に映し出せるHDMI出力対応。映像ロック機能やズーム機能で円滑な操作をサポート。高性能カメラで過酷な環境にも耐えうる性能を発揮。点検後の再確認に便利な静止画・動画保存機能。繰り返し使えて経済的な充電式バッテリ
  • スマホ接続 先端可動式工業用内視鏡 Φ6.2mm 3R(スリーアール)

    スマホ接続 先端可動式工業用内視鏡 Φ6.2mm

    3R(スリーアール)
    58,980税込64,878
    1個
    4日以内出荷
    コスパにこだわった 3R-MFXS62SP。スマートフォンがモニタになる。可動式の先端カメラで視える範囲が広がる。92万画素のクリアな映像で静止画・動画保存。クリアな映像はそのままにコストを抑えた 3R-MFXS62SP。持ち続けても疲れない軽量・直感的ジョイスティック。背面の赤いボタンで撮影。電源のない屋外でも使える充電式。IP67の防水・防塵性能。様々な分野の検査に役立ちます
  • スマホ接続 先端可動式工業用内視鏡 Φ3.9mm 3R(スリーアール)

    スマホ接続 先端可動式工業用内視鏡 Φ3.9mm

    3R(スリーアール)
    97,980税込107,778
    1個
    4日以内出荷
    視やすさにこだわった 3R-MFXS39SP。スマートフォンがモニタになる。可動式の先端カメラで視える範囲が広がる。92万画素のクリアな映像で静止画・動画保存。細部まで鮮明に観察できる。持ち続けても疲れない軽量・直感的ジョイスティック。背面の赤いボタンで撮影。電源のない屋外でも使える充電式。IP67の防水・防塵性能
  • 先端可動式内視鏡 5mケーブルのみ 3R(スリーアール)

    先端可動式内視鏡 5mケーブルのみ

    3R(スリーアール)
    289,800税込318,780
    1個
    5日以内出荷
    一般的な先端可動式内視鏡はケーブル交換の際、メーカーへ預けて行う場合があり手間と時間がかかります。この先端可動式内視鏡MFXS55はケーブルの付け替えが簡単。ご自身で行っていただけるため別途ご購入の専用ケーブルがあればいつでも長さの変更が可能です。
    材質カメラ:アルミニウム、ケーブル:ABS+PC、操作部:ABS+PC質量(g)約309ケーブル長(m)5光源白色LED×4解像度640×480視野角65°防塵防水性能IP67焦点距離(mm)約30~80先端径(Φmm)5.5可動範囲ケーブル:約320°動作温度範囲(℃)5~70
  • 先端可動式内視鏡 3mケーブルのみ 3R(スリーアール)

    先端可動式内視鏡 3mケーブルのみ

    3R(スリーアール)
    239,800税込263,780
    1個
    5日以内出荷
    一般的な先端可動式内視鏡はケーブル交換の際、メーカーへ預けて行う場合があり手間と時間がかかります。この先端可動式内視鏡MFXS55はケーブルの付け替えが簡単。ご自身で行っていただけるため別途ご購入の専用ケーブルがあればいつでも長さの変更が可能です。
    材質カメラ:アルミニウム、ケーブル:ABS+PC、操作部:ABS+PC質量(g)約309ケーブル長(m)3光源白色LED×4解像度640×480視野角65°防塵防水性能IP67焦点距離(mm)約30~80先端径(Φmm)5.5(1/12CMOS)可動範囲ケーブル:約320°動作温度範囲(℃)5~70
  • スマホ接続 工業用内視鏡 Φ6.2mm/5m 3R(スリーアール)

    スマホ接続 工業用内視鏡 Φ6.2mm/5m

    3R(スリーアール)
    88,980税込97,878
    1個
    4日以内出荷
  • 先端可動式USB内視鏡(直径:3.9mm/長さ5m) 3R(スリーアール)

    先端可動式USB内視鏡(直径:3.9mm/長さ5m)

    3R(スリーアール)
    1,298,000税込1,427,800
    1個
    61日以内出荷
    パソコンにつなげてすぐ観察できる光源・カメラ内蔵型。持ち続けても疲れない軽量・直感的ジョイスティック。先端カメラ可動範囲は最大4方向。対象をしっかり確認できる視野角85度。IP67の防水性能
dmf特集
  • おすすめ人気ランキング
  • dmf