カテゴリ
- 測定用品(9)
絞り込み
ブランド
- 3R(スリーアール)
- ホンダ(130)
- YAMAHA(ヤマハ)(88)
- ジーエルサイエンス(54)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(25)
- cotta(19)
- 三菱ふそう(13)
- カーシーカシマ(13)
- イスカル(12)
- 日本モレックス(molex)(12)
- ネグロス電工(11)
- ビーエム機器(10)
- PISCO(ピスコ)(8)
- SMC(7)
- brembo(7)
- 未来工業(6)
- EBM(江部松商事)(6)
- コミネ(6)
- H&P(5)
- ブランドをもっと見る
「rmf」の検索結果
特価

先端可動式内視鏡
3R(スリーアール)¥129,800税込¥142,7801台4日以内出荷電池式/給電式で使える。 画像の自動明るさ調整が可能。 先端が320度かどうするチューブ。 撮影したデータはSDカードに保存。付属品側視ミラー(45度)、フック、マグネット質量(g)約393(電池含む本体部分)外形寸法(mm)約225×200×110(本体のみ)光源白色LED×4(明るさ調整可能)使用電池単3アルカリ乾電池×4本/USBより供給解像度(モニター)/320×240、(保存)/720×480視野角65度焦点距離(mm)30~80保存形式JPEG(静止画)/AVI(動画)液晶モニター3.5インチTFTチューブ径(Φmm)(カメラ)/5.5チューブ長さ(m)約1防水性IP67相当(カメラ部、チューブ部)
先端可動式工業用内視鏡
3R(スリーアール)¥289,800税込¥318,7801個5日以内出荷92万画素の高解像度で対象物をクリアに観察。ジョイスティック仕様で、どなたでも直感的な操作が可能になる先端可動式工業用内視鏡です。 低コストで検査の精度が向上 92万画素の高画質で細かな部分まで映し出す ジョイスティックによる片手で直感的な操作が可能 360°全方向・180°以上の湾曲が可能 どんな角度にもしなやかに対応する先端カメラ部寸法(mm)約265×112×111(※カメラケーブルは含まない)質量(g)520光源白色LED×7インターフェースminiHDMI 出力解像度モニタ:640×480、カメラ:約92万画素バッテリー電圧(V)(内蔵)DC3.7保証期間お買い上げから1年間視野角約70°防塵防水性能挿入部(ケーブル部):IP67焦点距離(mm)約8~110保存形式MicroSDカード(最大32GB)充電時間(時間)約5液晶モニター3.5型バッテリー容量(mAh)(内蔵)3200素子画像:1/9CMOS使用時間(時間)約3有効長(m)カメラケーブル:約1.0先端外径(Φmm)6静止画サイズJPEG:960×720/1280×720動画サイズMOV:960×720/1280×720(30fps)可動範囲カメラ:約195°動作温度範囲(℃)挿入部:-25~80/モニタ:‐10~55
先端可動式内視鏡
3R(スリーアール)¥339,800税込¥373,7801個3日以内出荷92万画素の高画質性能。ジョイスティック360°可動、片手で直感的なカメラ操作が可能。高画質映像をそのまま大画面に映し出せるHDMI出力対応。映像ロック機能やズーム機能で円滑な操作をサポート。高性能カメラで過酷な環境にも耐えうる性能を発揮。点検後の再確認に便利な静止画・動画保存機能。繰り返し使えて経済的な充電式バッテリ
スマホ接続 先端可動式工業用内視鏡 Φ3.9mm
3R(スリーアール)¥97,980税込¥107,7781個4日以内出荷視やすさにこだわった 3R-MFXS39SP。スマートフォンがモニタになる。可動式の先端カメラで視える範囲が広がる。92万画素のクリアな映像で静止画・動画保存。細部まで鮮明に観察できる。持ち続けても疲れない軽量・直感的ジョイスティック。背面の赤いボタンで撮影。電源のない屋外でも使える充電式。IP67の防水・防塵性能
スマホ接続 先端可動式工業用内視鏡 Φ6.2mm
3R(スリーアール)¥58,980税込¥64,8781個4日以内出荷コスパにこだわった 3R-MFXS62SP。スマートフォンがモニタになる。可動式の先端カメラで視える範囲が広がる。92万画素のクリアな映像で静止画・動画保存。クリアな映像はそのままにコストを抑えた 3R-MFXS62SP。持ち続けても疲れない軽量・直感的ジョイスティック。背面の赤いボタンで撮影。電源のない屋外でも使える充電式。IP67の防水・防塵性能。様々な分野の検査に役立ちます
先端可動式内視鏡 5mケーブルのみ
3R(スリーアール)¥289,800税込¥318,7801個5日以内出荷一般的な先端可動式内視鏡はケーブル交換の際、メーカーへ預けて行う場合があり手間と時間がかかります。この先端可動式内視鏡MFXS55はケーブルの付け替えが簡単。ご自身で行っていただけるため別途ご購入の専用ケーブルがあればいつでも長さの変更が可能です。材質カメラ:アルミニウム、ケーブル:ABS+PC、操作部:ABS+PC質量(g)約309ケーブル長(m)5光源白色LED×4解像度640×480視野角65°防塵防水性能IP67焦点距離(mm)約30~80先端径(Φmm)5.5可動範囲ケーブル:約320°動作温度範囲(℃)5~70
先端可動式内視鏡 3mケーブルのみ
3R(スリーアール)¥239,800税込¥263,7801個5日以内出荷一般的な先端可動式内視鏡はケーブル交換の際、メーカーへ預けて行う場合があり手間と時間がかかります。この先端可動式内視鏡MFXS55はケーブルの付け替えが簡単。ご自身で行っていただけるため別途ご購入の専用ケーブルがあればいつでも長さの変更が可能です。材質カメラ:アルミニウム、ケーブル:ABS+PC、操作部:ABS+PC質量(g)約309ケーブル長(m)3光源白色LED×4解像度640×480視野角65°防塵防水性能IP67焦点距離(mm)約30~80先端径(Φmm)5.5(1/12CMOS)可動範囲ケーブル:約320°動作温度範囲(℃)5~70
先端可動式USB内視鏡(直径:3.9mm/長さ5m)
3R(スリーアール)¥1,298,000税込¥1,427,8001個61日以内出荷パソコンにつなげてすぐ観察できる光源・カメラ内蔵型。持ち続けても疲れない軽量・直感的ジョイスティック。先端カメラ可動範囲は最大4方向。対象をしっかり確認できる視野角85度。IP67の防水性能